153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内用 仕様高天井用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1 機能人感センサ付 製品形状トラフタイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、センサー付きダウンライトの機能を連動させることも可能です。3つのモード(ON-OFF・調光・タイマー付調光)が選べ、調光・タイマー付調光を選ぶと自動点灯・消灯により省エネになります。センサー機能連動可能
用途軒下取付専用。人感センサーモード切替型 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 人感センサー付(連動可能) 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。 消費電力(W)4.5 幅(mm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 奥行(mm)122 電源(V)AC100V(50/60Hz) 角度(°)(感知)90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)(センサー)3 点灯時間(時間)1
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7.5 直径(Φmm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)感知:90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)センサー:3 点灯時間(時間)1 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途中天井用 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上 高さ(m)天井:6~2.5
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所 負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小) 切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ) 検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時) 質量(kg)0.2
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)



付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD2500埋込W150 人感センサー付
エコ商品
電圧(V)100~242 消費電力(W)16.3 仕様ひと(熱線)センサ付、水平天井埋込専用、 LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNLK41715J+【ライトバー】NNL4200NNTLE9 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)2.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> エネルギー消費効率(Lm/W)141.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2300 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)49
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)別売センサー
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
仕様調光器:不可 材質(本体)樹脂 種類独立型人感センサーON-OFF型 構造防雨型 点灯方式連続点灯設定可能 タイマー6時間
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単4マンガン乾電池2本(付属) リモコン信号仕様:信号到達距離最大15m
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 構造防雨型 首振角度(°)150 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面兼用 配光タイプ拡散 人感センサーON-OFF型
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm)80 適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)レール取付型人感センサー
SOLID LINE SLIM 人感センサー。レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷 種別Bluetooth 人感センサー 幅(mm)75 取付レール取付専用 高さ(mm)85 電圧(V)100 センサー屋内用人感センサーON-OFF型 点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒 入数1台 取付面位置天井面取付専用
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.71 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) タイプ高効率 シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角130°
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KJ-193 スマート人感センサー カシムラ 動画あり
カシムラスマート人感センサー
エコ商品
人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。
仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。 付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本 ホワイト 質量(g)34(電池除く) 電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35 準拠規格IEEE802.11b/g/n 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 耐水性防水性なし セキュリティWPA/WPA2-PSK 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
2,698 税込2,968
欠品中

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。人感センサー検知タイプです。夜間微点灯し、センサー検知後100%で点灯します。満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。 トラスコ品番272-3088 長さ(mm)600 高さ(mm)157 タイプ人感センサー:有 奥行(mm)100
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷


人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000 点灯時間90 スイッチ種類センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)9.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)17(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)6.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/- 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷

パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防滴型とは違う安心の防水性能です。基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
用途軒下取付専用。人感センサー連動タイプ 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 材質(本体)アルミ 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)55 人感センサー連動可 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)0.2 消費電力(W)0.3 使用環境温度(℃)-10~40 適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用 ケースプラスチック
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、強-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付 質量(kg)0.61 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7/8.2 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)126 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 屋内・屋外どちらでも使用できます。 用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。 設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。 電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。 電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。 市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様●仕様:送信機●検知方式:パッシブインフラレッド方式●検知エリア:縦付け時:ワイド(最長部10m)・カーテン(最長部10m)・ロング(最長部20m)横付け時:カーテン(最長部3m)※設定可能●電源:リチウム電池U9VL(付属)●電池寿命:約2年(1日に100回送信、常温時)※アルカリ電池使用の場合は、約1年●送信信号:動作禁止タイマーOFF時送信時間:約1秒送信+5秒休止動作禁止タイマーON時送信時間:約1秒(ワンショット)※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず●動作表示灯:赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)●設置場所:縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール横付け時:半屋外/屋内 壁面・天井●サイズ:77(W)×70(D)×171(H)mm●重量:約250g(電池含む)●調整ボリューム:感度:30~170%(中点時100%)●使用周波数帯(出力):426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)●空中線:内蔵型●電波到達距離:約100m(見通し距離)●材質:本体:カバー:樹脂●設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)動作禁止タイマーのON-OFF切替●カラー:ホワイト●機能:電池切れ報知機能・定期送信機能・動作禁止タイマー機能●防雨構造:IP43相当●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります。)●付属品:電池、単レンズ、マスキングシール、フィルター、タッピングネジ(Φ4×25mm×2本) アズワン品番65-2235-87
1台
32,000 税込35,200
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 質量(kg)1.16 羽根形状ターボファン 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)133
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。
演色指数(Ra)83以上
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD6900埋込W300 人感センサー付
エコ商品
電圧(V)100~242 消費電力(W)43.1 仕様ひと(熱線)センサ付、水平天井埋込専用、 LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNLK42730J+【ライトバー】NNL4600NNTLE9 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.2 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> エネルギー消費効率(Lm/W)147 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6340 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54
1セット
20,980 税込23,078
4日以内出荷