188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約82 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

100m離れた場所にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。 報知時間の調整可能。 センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。 ワイヤーレスなので配線工事も不要。
仕様【報知音】4種類 エスコ品番EA864CE-46 材質送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂 寸法(mm)送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H) 質量(g)送信機:212(電池除く)、受信機:約700 電源送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V 検知範囲ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式) 電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして) 検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式) 設置場所送信機:屋内・屋外、受信機:屋内 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 防水仕様【送信機】IP43相当
1個
59,600 税込65,560
翌日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚 質量(g)約145(電池・取付プレート除く) 使用温度範囲(℃)10~40 電源単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値) 保護等級IPX4(防沫形) 光源白色LED/電球色LED センサー感知方式人感 電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 ) 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約1 アズワン品番64-4373-93 電球の種類LED
1台
1,899 税込2,089
当日出荷

XP120とXP50Aのセットです。
セット内容XP120とXP50A 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82 ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗 設置場所屋内/屋外 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

暗い場所で動きを検知して自動で点灯。 防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。 1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品壁固定用ビス×2本 質量(g)約265(乾電池除く) 電源単2形乾電池×4本(乾電池別売) 保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約20秒 明るさ(Lm)200 光色昼白色 灯数24 電球の種類LED 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48 人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所 負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小) 切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ) 検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時) 質量(kg)0.2
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「ただいま」も「防犯」も人を感知して明るく照らすソーラー人感センサーライト。防犯対策に最適な高感度人感センサー搭載。
用途一般家庭・駐車場・倉庫などの節電照明・防犯効果に。 付属品3M社製協力両面テープ 材質ポリカーボネート、ポリプロピレン 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×40×90 LED色昼光色 検知距離(m)センサー:3~5 光束(Lm)(High)230、(Low)15 LED使用数(個)40 防水保護等級IP65
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)110 発光色昼光色 光源LEDチップ×1個 色温度(K)6000 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約130
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP50AとXP1000のセットです。
セット内容XP50AとXP1000 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP1000:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50A:約82、XP1000:約150 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP1000:写真:約6ヶ月(1日10回撮影)/動画:約3ヶ月(1日10回録画) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード写真モード/動画モード 設置場所XP50A:屋内/屋外、XP1000:屋内/軒下 電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP1000:142×74×37
1セット
7,898 税込8,688
5日以内出荷

KJ-193 スマート人感センサー カシムラ 動画あり
カシムラスマート人感センサー
エコ商品
人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。
仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。 付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本 ホワイト 質量(g)34(電池除く) 電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35 準拠規格IEEE802.11b/g/n 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 耐水性防水性なし セキュリティWPA/WPA2-PSK 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


XP50AGとXP700のセットです。
セット内容XP50AGとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50AG:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50AG:約82、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50AG:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP50AG:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50AG:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。 2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。昼夜判別機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×171×70 機能昼夜判別機能 タイマー設定約5秒~5分可変 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋内・屋外 検知エリア(m)A・B2つの検知エリア(最長6m) 防水性IP43相当
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。飛距離100m(屋外見通し最大)、デジタルIDコードなので混信はありません。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP44)なので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:単4形アルカリ電池×3個(別売)、受信機:DC4.5V単3アルカリ電池3本(別途ご用意ください) 電池寿命送信機:約1年半(10回/1日動作送信、20℃時)、約6カ月(1日10回受信、気温20℃時) 電源タイプ電池式 関連資料(1.92MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約3.0 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外 電球の種類LED
1個
7,124 税込7,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式で、昼の間に充電し、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します。選べる2つのモードがあり、周囲が暗くなるとほのかに点灯し、動きを検知するとしっかり点灯する通常モードと、周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯する省エネモードがあります。IP65の防じん防水性能を備えています。
付属品保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)-20~40 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間約10秒
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガーデントワイライト専用 人感センサーです。時間消灯後、人感センサーが人の動きを感知しライトが点灯します。※自動消灯後などまわりが明るい場合は点灯しません。人感センサー対応ACコントローラー(GT-W106)に使用可能※ACコントローラー(GT-AC36A)には使用できません。
用途ガーデントワイライト専用 人感センサーです。 仕様感知範囲(m):3~5 ※感知範囲は環境条件によって大きく変化します セット内容人感センサー付きコード(5m)×1 質量(g)250 コード長さ(m)5 防塵防水性能IP65 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)510×5.7×4
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)100ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能。付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け
付属品両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書 質量(g)約106 使用温度範囲(℃)-20~40 外形寸法(mm)(約)幅130×高さ46×奥行き54 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm)約100(しっかり点灯時) 光源LED×21灯(交換不可)/昼光色 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません) 防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間約10秒 点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。丸型のライトでやわらかなひかりを演出します。エントランスや門柱灯として景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)130 ダークグレー 高さ(mm)137 奥行(mm)151 LED色電球色 LED使用数(個)20 取扱説明書(1.59MB) センサー感知範囲90 感知距離(m)約3.5
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。カーポートの柱や天井などから照らす取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)122 ダークグレー 高さ(mm)56 奥行(mm)152 LED色電球色 LED使用数(個)20 取扱説明書(1.79MB) センサー感知範囲90 感知距離(m)約2.5
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

光の反射角度を自由に設定。人感センサーが人を感知して2000ルーメンの高光束LEDでパッと照らす防犯ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)107 ダークグレー 高さ(mm)170 奥行(mm)116 LED色電球色 LED使用数(個)39 取扱説明書(1.62MB) センサー感知範囲最大120° 感知距離(m)最大3.5
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)284 ダークグレー 高さ(mm)50 奥行(mm)63 LED色電球色 LED使用数(個)20 取扱説明書(1.53MB) センサー感知範囲90 感知距離(m)約3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に 幅(mm)158 ダークグレー 高さ(mm)151 奥行(mm)50 LED色電球色 LED使用数(個)21 取扱説明書(1.58MB) センサー感知範囲120 感知距離(m)約3
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

DSLD10D1(S) LEDセンサーライト 屋外 AC100V コンセント 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 常夜灯モード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(8.7MB) 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

DSLD05SD1(S) LEDセンサーライト 屋外 太陽光発電 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 フラッシングモード センサー照明 DXアンテナ 動画あり
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:ROHS(10物質対応) 仕様外観図:DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認 保護等級IP65 センサー感知方式人感 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(12.2MB) 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人や動物を感知すると、離れた場所へチャイム音や音声でお知らせします。配線不要、取り付け簡単です。電波の飛距離は屋外見通し最大120m。デジタルIDコードなので混信はありません。8つのチャイム音や音声から選曲可能。人感センサー送信機は防雨型ですので、屋外などでも使用できます。
用途訪問客を感知してお知らせ お年寄りや家族の出入りを感知 家周りの侵入者を感知 店舗や事務所での来客の感知 送信機は防雨・防沫形(IP55)なので、屋外の軒下などでも使用できます。 仕様IDコード数:60000通り 電源送信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 受信機:単4形アルカリ電池×3本(別売)または専用ACアダプターX0505(別売) 電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)、受信機:約6カ月(1日10回受信時) 電源タイプ送信機:電池式、受信機:電池式、または電源コード式 関連資料(2.84MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

AI-SL01 防災ソーラー人感センサーライト エーインサイト 動画あり
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485 電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130 保護等級IP65 センサー感知方式人感センサー 設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止め LED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K 設置場所屋内外 モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー 動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ 動作温度(℃)-20~40 灯数208灯 高さ(m)推奨取付:2~3 感知距離(m)センサー:7(範囲120°) 電球の種類LED
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

monbanCUBEシリーズ増設用。人の動きを検知します。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)。スポット検知機能。呼び出し音8種類
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE) 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約83(スポット検知カバーを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×123×35.5(スポット検知カバーを含む) 使用環境温度(℃)0~50 電池寿命1日5回使用で約1年間 設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による) 関連資料使用シーン(0.47MB) 送受信周波数(MHz)314.8(FM方式) 取扱説明書(1.05MB) 動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 仕様AC100V側のコード長(m):0.6 セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1 質量(g)600 電源(V)入力AC100、DC12 最大出力(W)36 防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5 取扱説明書(0.99MB)
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約280 外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合) 電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約250(100%点灯時) 機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF 光源LED×8灯(交換不可)/昼白色 検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90° 点灯保持時間約10秒 防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による 関連資料(0.76MB) 点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

モーションセンサー搭載で、人が近づくとパッと点灯します。自由に曲がる三脚は自立させて使用するほかにも、ポールなどに巻き付けることも出来るため、工具無しで設置ができ便利です。電池式で、配線も不要なので、玄関や納屋、ガレージなど手軽にご使用いただけます。IP44防水加工有。
材質ABS樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレン、PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×90(三脚含まず) 保護等級IP44 使用電池単4乾電池×3 センサー感知方式人感 設置場所屋内外 光束(Lm)(最大)80 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット 電源コード(m)約3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IPX4(防沫形) 使用周囲温度(℃)-20~+40 センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫形) 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼) 電球の種類LED
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。 セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質ABS/PC ブラック 質量(g)約338 消費電力(W)1 電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA 角度(°)感知:約90±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160 センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー 保護等級IP44 色温度(K)約6300 使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V 保証期間6ヶ月 センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵 設置方式ビス 設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください) バッテリー容量(mAh)1200 点灯保持時間約30秒±5 光束(Lm)約90 光色昼光色 関連資料(1.9MB) 感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約145(電池・取付パーツ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED/電球色LED 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
使用温度範囲(℃)-10~45 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約82 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可) 防塵防水性能IP55 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 設置場所屋内/屋外 感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷