36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装) 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)77 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 配光角度(°)43 出しろ(mm)1.5 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)140 従来光源ダイクロハロゲン35W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125 仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)センサダウンライト 60形 Φ100 4000K
エコ商品
【本体】NNS28321W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:136lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ段調光切替タイプ 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで 付属品エリアマスク付属、拡散パネル付 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 高さ(mm)40 径(Φmm)134 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)光源寿命50,000時間 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間 器具・セットセット品 点灯保持時間10秒・60秒・180秒 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 構造高気密SB形/浅型 センサー人感センサーON-OFF型 埋め込み深さ(mm)83 幅(Φmm)114 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)9.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)17(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)6.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)センサダウンライト 100形 Φ100 3000K
エコ商品
【本体】NNS28323W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:950lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:133.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ段調光切替タイプ 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000 点灯時間90 スイッチ種類センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択 乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します 光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 ブラック 構造高気密SB/浅型 定格消費電力(W)9.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)83 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)508 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)センサダウンライト 100形 Φ100 5000K
エコ商品
【本体】NNS28320W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1000lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:140.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ段調光切替タイプ 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 消費電力(W)9.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 LEDLED一体型 皮相電力(VA)20(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)811 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト 換気扇との連動操作も可能 人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動 じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます 人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止 高感度人感センサーON-OFF型 換気扇10W1台まで連動可能 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.5 構造高気密SB/浅型 定格消費電力(W)5.3 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)73 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1 材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)467 調光の可否不可 人感センサー高感度:ON-OFF型 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用 形状高気密SB形 機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテリアのアクセントに 独特の表情を魅せる、波紋のように広がる繊細な筋模様 高演色照明R15クラス2
材質木材(木炭色) 幅(mm)Φ210 質量(kg)0.8 奥行(mm)76 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)80(カッター長110mm) 仕様穿孔可能材/塩ビ管 適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)130(カッター長160mm) 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ 適合(センターピン)PCHPCP3 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。 有効長(mm)80(カッター長110mm) 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ チャック寸法(mm)13(Lシャンク) 適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
1セットほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト
エコ商品
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ 埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/高気密SB 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプミディアム配光 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 種別ユニバーサルダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)100 角度(°)首振:45、回転:360 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)94 埋め込み深さ(mm)86 ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 調光方式連続調光100-1%・位相制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MCシリーズ
種別(ライトユニット)一般タイプ カバープラスチック 乳白色 タイプ人感センサタイプ 白色コーン 使用温度範囲(℃)5~35 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 反射板枠プラスチック 白色
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス。定番の明るさ60Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)