411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)110 発光色昼光色 光源LEDチップ×1個 色温度(K)6000 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約130
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26 全長(mm)108 質量(g)76 電源(V)交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 センサー角度調整(°)全方向20 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 質量(kg)1.16 羽根形状ターボファン 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)133
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 定格電圧(V)AC100
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000 点灯時間90 スイッチ種類センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用 適合パイプ径(Φmm)100 仕様連結端子付 質量(kg)0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2 換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

人感センサーでタッチレス。消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型 種別器具:直管形LED7.2W(G13) 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7.5 直径(Φmm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)感知:90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)センサー:3 点灯時間(時間)1 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時だけで点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。 人感センサー付きで、人を感知して自動で点灯・消灯します。 口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。 廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。 長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
口金E26 質量(g)96 外径(Φ)×全長(mm)60×106 待機電力(W)0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

種別器具:直管形LED7.2W(G13) 幅(mm)621 寸法(mm)出:101 質量(kg)1.2 白色 取付プッシュ式 高さ(mm)90 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 センサーON-OFF型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)751 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 構造防雨型 首振角度(°)150 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面兼用 配光タイプ拡散 人感センサーON-OFF型
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装) 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)77 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 配光角度(°)43 出しろ(mm)1.5 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)140 従来光源ダイクロハロゲン35W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 センサー角度調整(°)全方向20 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


付属品常時点灯モード付、拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)40,000時間 器具・セットセット品 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間30秒 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)12 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)90 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 センサー角度調整(°)全方向20 明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等) 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)14.3 構造防雨型 首振角度(°)180 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 材質(レンズ)アクリル 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 センサー角度調整(°)全方向20 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 配光タイプワイド 人感センサーON-OFF型
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)5.6 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光束(Lm)390 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm)80 適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)140 高さ(mm)285 奥行(mm)85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)2700 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色電球色 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー
電圧(V)AC100 消費電力(W)6.7 色温度(K)6500 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)97 長さ(mm)205 高さ(mm)55 質量(kg)0.4 直径(Φmm)140 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)650 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付 質量(kg)0.71 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

【自動消灯】【40000時間】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。 人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。 明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。 材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT 質量(g)640 定格電圧(V)100 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270 色温度(K)5000 センサー感知方式人感センサー、明暗センサー 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 明るさ(Lm)810 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)60mm 電球の種類LED
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

SAL-18-BSL ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品 動画あり
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。 材質アルミ合金 寸法(mm)566×182×63 質量(kg)2.9 消費電力(W)12(100%点灯時) 使用温度(℃)-15~+45 保護等級IP65(耐塵防噴流型) 色温度(K)5000 保証期間2年 光束(Lm)(器具)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.24MB) グリーン購入法適合 高さ(m)(取付)3~5 適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応) バッテリー容量(Wh)89.6
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷