7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBSMN14WH 乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類LED センサー感知方式人感・明暗センサー 設置方式置く、マグネット、ネジ止め 灯数2 付属品取付板、両面テープ、木ネジ 材質ABS ホワイト 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)(センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79 光源白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K)6000 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 寿命(設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色白色 検知方式人感・明暗センサー アズワン品番65-0528-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類LED 質量(g)88 スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33 電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度) 使用電球Cree社白色LED3個 使用電池単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式人感+明暗 設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数3灯 調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗ナイトライトマグネット付
エコ商品
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレート ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 本体質量(g)約60 全光束(Lm)約60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80 使用電池単四乾電池×3本(別売) 電池寿命(連続時間)約8 センサー感知方式人感(赤外線)、明暗 点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能) 設置方式マグネット/ストラップ 設置場所室内 アズワン品番65-0528-64 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数6 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
使用場所屋内用 付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付) 質量(g)約163(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値) 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1 電球の種類LED
1個
2,659 税込2,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても結束バンド(別売)で取り付けても使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 質量(g)約145(電池・取付パーツ除く) 使用温度範囲(℃)0~40 全光束(Lm)白色75/電球色70(常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×83×86(取付パーツ除く・最大値) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED/電球色LED 使用電池単三形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約1年(1日10回点灯時)常時点灯モード/約11時間※アルカリ乾電池使用時 設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式 点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます) 点灯開始照度(Lux)約1
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

充電式。明暗人感センサー:内蔵センサーのためスッキリデザイン。折り畳みフック付き
付属品USB Type-Cケーブル、保証書 電源リチウムイオン充電池(3.7V) 使用時間約15時間 センサー感知方式明暗人感センサー 設置方式フック、マグネット、両面テープ 充電時間(時間)約6 設置場所屋内 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)約10 灯数1
1個
2,278 税込2,506
翌々日出荷

近づくと光る。乾電池式人感センサーライト付LEDライト。自動点灯・自動消灯。連続点灯が出来る為、非常灯としての使用も可能。
用途階段や廊下・寝室・納戸・クローゼットなど。夜間のちょっと明かりがほしい場所に。 その他点滅モード:切・入・自動 寸法(mm)250×25×30 全光束(Lm)55 電池寿命(時間)連続点灯:約12、30秒点灯5回/日:約6か月 使用電池単三アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感(赤外線) 光源色電球色 設置方式マグネット、ねじ止め 設置場所屋内 有効距離(m)センサー:2 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷