人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色透明
混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など
材質ポリウレタン
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
人肌のゲル専用、1液硬化型のコート剤です。ハケなどで塗ることで表面に被膜をつくり、粘着を抑えたり劣化を防止します。人肌のゲルの柔らかさに追従し、よく伸びる強靭な膜を形成します。常温で硬化します。人肌のゲル乳白色タイプ、透明タイプ、発泡タイプどれでもご使用いただけます。
用途ゴムなどの伸縮する部位の表面保護、人肌のゲルの粘着を抑えたり表面に塗装をする際に
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
膨らんでスポンジ状になる発泡タイプの軟質造形用ウレタン樹脂です。10~15分の短時間で発泡します。約8倍に膨らみます。(。条件によって発泡倍率・やわらかさなど異なります)
用途フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色白
混合比(重量比)主剤:硬化剤=64:100
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間完全発泡10~15分、その後12時間程度で硬化完了
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×400
色乳白色
硬度アスカーC0
RoHS指令(10物質対応)対応
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1968
色白色
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
可使時間(分)30(23℃)
硬化時間(時間)8(23℃)
粘度(Pa・s)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「手首」「親指」の痛みに!
人肌に近い「疑似生体ゲル」使用。
皮膚と一体化したようにぴったりフィットしサポート。
医療用でも使われている「疑似生体ゲル」を使用した手首サポーター。
肌にしっかりと密着するので手や指を動かしてもズレません。
半透明のベージュ色で目立ちにくく水仕事のときも外さず使えます。
特殊ゲル素材で安心・快適肌色タイプで目立ちにくい
やわらかい特殊ゲル素材で肌に優しく伸びるからしっかりフィット。
肌の色に近いから外出時にも目立ちにくくて安心です。
内側のボーン
突起で指、手首の関節をサポート。
手首に沿ったフォルム
手首に沿ってスリムになっていることで、サポート力がアップ。
薄さ約2mm
薄すぎず、程よい厚さで破れにくい。
繰り返し使えます。
水仕事、お風呂OK
動いてもズレにくい
【こんな方に。】
作業しているうちにサポーターがゆるむ。
手を洗うたびに濡れる。
左右兼用
男女兼用
1枚入り
整形外科医との共同開発
ぐしけん整形外科クリニック院長
具志堅勉
色ベージュ
サイズフリーサイズ
左右区別左右兼用
手首周り(cm)約13~17
質量(g)24
材質エラストマー
適合部位手首
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場!
胃縫合モデルは3次元構造です。
皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。
血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。
乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。
注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。
肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。
縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。
人体の質感を追求した訓練用モデルです。
小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。
乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。
注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。
肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート
材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等
寸法(mm)200×100×12
アズワン品番8-5875-05
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×400
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。
使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.34g
1個(200g)
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
固まるハーバリウム。
シリコンオイルと同様の高い透明度。
A液、B液を混ぜることにより硬化するゲルです。
シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。
ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。
セット内容A液50gml、B液50ml
材質シリコン樹脂
寸法(Φ×mm)1本あたり:30×90
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
危険物の類別非危険物
1セット
¥980
税込¥1,078
当日出荷
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
カンタン巻き爪ケア。親指にくい込んだ「巻き爪」の痛みに。「擬似生体ゲル」を使用。親指と皮膚の間に挟み込み、くい込んだ爪をグイッと押し上げます。耳たぶのように柔らかく、つけたまま靴を履くことができます。【人肌に近いやわらかゲルを挟み込んでグイッと持ち上げサポート】。動いても密着してズレにくい特殊ゲルを使用しています。痛みに合わせて使い分けできるリバーシブル仕様。しっかり爪を押し上げます。立体構造+半球突起。軽く爪を押し上げます。立体構造。突起がある方はしっかりと押し上げ、突起が無い方は軽く上に押し上げるので、その日の痛みに合わせて、方向転換し使い分けて下さい。こだわりのアール形状アール形状にすることで、指の曲げ伸ばしを妨げない快適な付け心地です。【水洗いOK】水洗いができ、繰り返し使えます。
材質スチレン系エラストマー
質量(g)2(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.1×2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード