11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクッと簡単組み立て式 白什器 商品のディスプレイでお困りではないですか? 商品の魅力を伝えたい、商品を触ってもらいたい。 これらを解決する為に大切な商品をしっかり伝える事が出来る白色什器ができました。 組み立てて、自分でシール等を貼り付ける事で、簡単にオリジナルの什器が完成します。
横幅(mm)200 奥行(mm)180 高さ(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

impactTVハーフカットモニター
エコ商品
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用/VESAマウント(75×75mm×2)対応
用途什器トップボード/連結同期再生 付属品取扱説明書 電源アダプター フック金具 リモコン 単4乾電池 金具取付用ネジ ブラック 本体質量(g)8340 定格消費電力(W)60 解像度1920×532 ねじ径×長さ(mm)M6×10 スピーカー3W×2 外部端子HDMIin×1/HDMIout×1/USB×1 画面サイズ36インチハーフカットIPS パネル 使用場所屋内 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×38×305 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.35MB) リーフレット(2.2MB) 取扱説明書(2.74MB) 輝度(cd/m2)500
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

ダブルリングを使って什器と展示品を固定します。両端のダブルリングの大きさを変えていますので、小リングを大リングに通しての使用も可能です。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
1パック(5本)ほか
629 税込692
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 直径(Φmm)25.4 材質スチール特殊鋼 寸法t(mm)1.2
1本
649 税込714
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 材質ABS樹脂
1個
139 税込153
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

E000 【オーダー】アクリル板透明(スミペックス(R)E) 住友化学 カスタマイズ可
ガラスを凌ぐ透明性、耐衝撃性を持ち、プラスチックの中ではもっとも耐候性に優れ、加工性、発色性、環境適正に優れています。サイン、ディスプレイ、ショップ什器、建材、照明カバー、工業用途など多様で多彩なシーンに幅広く利用されています。
用途サイン、ディスプレイ、仕切板、ケース、照明カバー他 材質アクリル 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)2・3・5 透明 長さL(mm)50~2000 比重1.19 最高使用温度(℃)(連続)77 公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2 線膨張係数7.0 × 10 -5 全光線透過率(%)92.6 吸水率(%)(24時間)0.3 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ケース用サポート
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
1個ほか
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-8980 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-9102 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷