差し込みタイプで付け外しが簡単。テープは不要です。W120cm棚にはW60cm×2をご使用ください。
材質塩化ビニル1mm厚
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・軟質塩ビ
色クリア
関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
NE-12棚板専用です。
材質PET 1.0t
コネクターの差し込む角度でレール角度を2パターンに変更できます。
色ホワイト
寸法D(mm)19
寸法H(mm)38.6
材質ポリエチレン
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの表示に。
寸法H(mm)69
材質PET・軟質塩ビ
色クリア
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。
KV棚板、KV重量用棚板、KVスライド棚板専用です。
材質PET 1.0t
シリーズDWood series木棚
高さ(mm)30
厚さ(mm)1
素材塩ビ
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
寸法H(mm)69
材質PET・エラストマー
色クリア
仕様0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
素材塩化ビニル0.8mm厚
スイングPCレール用の仕切り。
色クリア
材質GPPS
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質鋼
幅(mm)27
厚さ(mm)17
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・エラストマー
色クリア
寸法H(mm)67
付属品レール連結用ピン2本
材質アルミ押出し成型材
外寸法(mm)55×33
材質(本体)PET+エラストマー
関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
角度調整可能な木目レール付の棚です。手すり付。
用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
色(本体)シルキー
カバー色木目
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)83.5×3.2
1組(2本)
特価
¥412
税込¥453
当日出荷
TR・TWシリーズ什器専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。<bar>0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質塩化ビニル1mm厚
TR・TW専用スチール棚に取り付け可能です。
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5
1組(2本)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
TR・TWシリーズ什器専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。<bar>0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質塩化ビニル1mm厚
TR・TW専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。
種別W90cm用
材質塩化ビニル1mm厚
寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5
1組(2本)
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
木目調カードレール。高さ2cmのこぼれ止めになります。
用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
材質木目樹脂
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
木目調のサイドレール。サイドレールを取り付けることで、高さ2cmのこぼれ止めになります。
用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
カバー色木目
使いやすさにこだわったオリジナル形状のロープライスレールPOPケース。
器具の「カードケース(PET・PVC)」便利な販促什器、ツール系商品です。
棚板前面の上下の溝で本体を挟み込むことで、しっかりと固定されます。
透明ケースなのでバーコードスキャンも可能です。
材質透明PET0.4mmt
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。
材質鋼(SPCC)
仕様底引き
セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。
エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。
レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。
ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。
用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等
材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM)
表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
木目レール付。水平と15°傾斜での使用可能。
用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
色(本体)シルキー
カバー色木目
サイズΦ0.5×6cm
アズワン品番61-7231-62
素材シリコン
1セット(100個)
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
お店の雰囲気に合わせてカラーが選べます。
グレーやベージュが人気です。
幅(cm)150
仕様防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
材質ポリエステル100%(光沢あり)
3メンバーのスライドレールです。
全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)16
高さ(mm)63
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
3メンバーのスライドレールです。
全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。
材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
幅(mm)12.7
高さ(mm)50.8
タイプストップタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様61-137-1・61-138-1・4・61-139-2にご利用いただけます。、防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
素材ポリエステル100%
ブロックフレーム本体:61-424-59・60にお使いいただける天板・地板です。スチール天板は地板としてセットすることで安定感が増します。上下を連結する場合は、上の本体に地板として1枚取り付ける展開がオススメです。
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D)(cm)56.1×41.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ