「什器 棚 黒」の検索結果
都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器です。スタンダードなスチール棚付きで購入いただけるセット販売。高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。※別売オプションパーツも豊富に取り揃えております。(「TR」で検索してください。)
什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2
材質スチール製 粉体塗装
寸法(Φmm)3
ピッチ(cm)ネットピッチ:5
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
こんなお得な商品も!
メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管
材質スチール
高さ(mm)1810
奥行(mm)460
間口(mm)890
棚ピッチ(mm)25
枠幅(mm)40
取扱説明書(0.8MB)
均等耐荷重(kg/段)70
10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
色ブラック
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
奥行(mm)408
段数3
耐荷重(kg/段)50
棚段数3
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)
総耐荷重(kg)100
均等耐荷重(kg/段)50
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
セット内容柱アングル×4、棚板×5、L型取付金具×20、ビス×20、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)11
色ブラック
高さ(mm)1480
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
段数5
耐荷重(kg/段)50
棚段数5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×1480
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
セット内容柱アングル×4、棚板×3、L型取付金具×12、ビス×12、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)6
色ブラック
高さ(mm)730
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
段数3
耐荷重(kg/段)50
棚段数3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)610×310×730
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
狭いスペースの有効活用に最適です。棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。女性でも簡単に組立てることができます。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。柱の爪とL型金具とで完全な直角を保ちます。ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途室内や狭いスペースの有効活用に。
色ブラック
セット内容柱アングル×4、棚板×4、L型取付金具×16、ビス×16、ベースキャップ×4、スパナ×1
質量(kg)8
高さ(mm)1180
材質(本体)スチール
奥行(mm)310
間口(mm)610
棚段数4
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に
付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)350
間口(mm)596
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスターあり(4個)
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)110
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
棚板厚さ(mm)33
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書(3.1MB)
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で4段階(0°・15°・30°・45°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
耐荷重(kg)60
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板:スチール/焼付塗装 ブラケット:スチール製クロムメッキ
色ホワイト
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
セット内容スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)200/段
棚板厚さ(mm)35
セット内容木天板×1 棚受けパーツ(D方向)×2
材質木製 OSB材
棚板厚さ(mm)24
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
選びやすいセット販売です。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無しx各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体×1 トレー 受け金具×各3
材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
耐荷重(kg)最上部カゴ:30、中間・底カゴ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:94×40×91、トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
マルシェ簡易フレーム専用のトレー棚です。トレー型なので商品がこぼれおちる心配がありません。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「中間トレー棚」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 ※上部に取り付けることはできません。
セット内容トレー棚×1 ブラケット×2
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×37.6×9
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。マルシェ簡易フレーム本体ブラック(メーカー品番:2171-2110)専用
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
セット内容木棚×1 ブラケット×2
材質棚:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ ブラケット:スチール製 粉体塗装
厚さ(mm)棚:18
マルシェ簡易フレーム専用の追加棚です。自然な木目が美しく、節がアクセントとなるラーチ合板を使用した木棚・トレーが新登場!。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
用途「木棚セット」は「マルシェ簡易フレーム」に14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。
材質棚:木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
厚さ(mm)棚:18
耐荷重(kg)30
奥行き(cm)底板:40
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×40
1枚
¥6,588
税込¥7,247
翌日出荷
ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。
耐荷重(kg)30
棚板厚さ(mm)26
屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板を棚板に。インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。
セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質ガルバリウム
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)26
ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。
耐荷重(kg)30
棚板厚さ(mm)26
受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになります
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
種別W75cm
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)74.8×35
受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになりますW90×D35cmの木棚(強化コート紙・メラミン)も取付可能です。
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
種別W90cm
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
パン什器用の棚セットです。
用途パン・スーパー他に
色(本体)ブラック
間口(cm)90
頻繁に移動させても、強度が落ちにくく、耐久性に優れたハンガーラックです。
耐荷重(kg)60
寸法(cm)バー内寸:87.5
高さ(cm)114~170
奥行き(cm)45
脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し各2個)ボルト径:3/8w
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容ミニ角バー×1 ブラケット×2
材質スチール製 焼付塗装
サイズ角バー:W88.4cm 14×24mm角
耐荷重(kg)25
セット内容スチール棚×1 受け金具×2
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)23.7
セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質ガルバリウム
耐荷重(kg)75
棚板厚さ(mm)26
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容ミニ角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止めパーツ×各2
材質スチール製 焼付塗装
サイズ角バー:W118.4cm 14×24mm角
耐荷重(kg)25
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容ミニ角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止めパーツ×各2
材質スチール製 焼付塗装
サイズ角バー:W88.4cm 14×24mm角
耐荷重(kg)25
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ