192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スガツネ工業棚ズレ防止アルミ棚柱
エコ商品
棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SL使用不可 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)木棚用押さえ
エコ商品
仕様ベッカー取付不可 材質スチール 厚さ(mm)3 ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。
材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スガツネ工業棚ズレ防止アルミ棚柱
エコ商品
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガラス棚専用ブラケット 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0 クローム 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付 傾斜角度(°)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)棚押さえ用ボルト
エコ商品
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂 ブラック ねじピッチ0.8 ねじ径M5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
349 税込384
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)木棚固定ダボ
エコ商品
施工現場において、適合する木棚用ブラケットを木棚固定ダボ式製品にカスタマイズするための専用ダボ 木棚専用
付属品固定金具 材質亜鉛ダイカスト/SUS301/スチール ニッケルカラー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ストックルーム用木棚板
エコ商品
仕様木口前面貼り(左右後面なし) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Gホルダー棚押さえ
エコ商品
フラット・10mm落とし込み兼用
材質ポリカーボネート クリア RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)5~8
1個
94 税込103
5日以内出荷

ヤザワコーポレーションLED棚下照明750mm
エコ商品
定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約220 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(クッション)EVA樹脂
1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションLED棚下照明450mm
エコ商品
超薄型コンパクトサイズ 業界トップクラスの省エネ設計
材質スチール シルバー 消費電力(W)約2.1 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約137 全光束(Lm)約260 色温度(K)5700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8 連結数(最大)16本 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

コレクションケースに追加できるオプション棚板です。各1枚入りなのでお好みに合わせてセッティング可能です。
材質本体/アクリル、棚受けダボ/スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)レベル出し金具(木棚用)
エコ商品
材質スチール クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
5日以内出荷

ヤザワコーポレーションLED棚下照明300mm
エコ商品
長さ(mm)(ユニット)240 消費電力(W)1.7 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約100 全光束(Lm)約185 色温度(K)3000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8 連結数(最大)22 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等 仕様一般コンセント接続用 セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 コード長さ(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ラインコンセント接続用 セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 コード長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端オープン型) 仕様先端ツメなし 付属品クッション 適合(振れ止め)SL 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(クッション)EVA樹脂
1個
219 税込241
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)傾斜ブラケット棚倒れ止め
エコ商品
クリア 適合AG-201S、AH-200S、AG-401S、AH-400S専用 材質ポリカーボネート 適合ガラス厚(mm)5~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様SL使用不可 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まとめ買いにピッタリな左右40本セットが新登場。40本セットを1箱でお届けするので、現場作業での開梱や商品管理の負担を軽減します。
仕様SL使用不可 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40セット)
34,900 税込38,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス 材質スチール焼入材 ユニクロ 適合ビット2番 サイズ(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
339 税込373
当日出荷

のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3t クローム 角度(°)腕金具0.75アップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Bタイプブラケットです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 爪数2 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6t 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
649 税込714
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フィスアームプレート
エコ商品
木棚インロー式固定金具
材質スチール ユニクロ プレート厚(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)16×16×1.6t
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ 材質アルミ挽物 呼び8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション材の付いたガラス棚専用棚受です。先端ズレ防止付
用途ガラス棚用
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)フィスアームプレート19/19
エコ商品
木棚インロー式固定金具
材質スチール ユニクロ プレート厚(mm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)19×19×1.6t
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ネジ付きダボ12
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質スチール ねじ径M6
1セット(10個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス棚板を押える金具です。
用途ガラス棚用 材質外部:スチール 内部:ABS樹脂 クッション部:EVA樹脂 板厚(mm)(対応ガラス)5~8 ねじ規格M5(0.8P)
1個
129 税込142
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)