刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。
刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。
首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。
ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)350
刃長(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
用途草削り・草取り・雑草抜きに
寸法(mm)303×130×43
全長(mm)270
質量(g)165
刃長(mm)125
刃幅(mm)45
刃部硬度HRC48
材質(柄部)漂白楢
材質(刃)420J3
アズワン品番64-4064-14
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です
熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
全長(mm)270
質量(g)140
刃幅(mm)107
柄長さ(mm)110
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)125
刃幅(mm)45
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)125
全長(mm)255
高さ(mm)255
質量(g)200
奥行(mm)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です
柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木
全長(mm)310
トラスコ品番780-7830
質量(g)200
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)270
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途草削り・草取り・雑草抜きに
寸法(mm)412×124×67
質量(g)182
刃部硬度HRC48
材質(柄部)漂白楢
材質(刃)420J3
アズワン品番64-4064-15
1丁
¥849
税込¥934
翌々日出荷
軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに
材質ステンレス
全長(mm)580
質量(g)190
容量(L)1.1
柄径(Φmm)20
口径(mm)140
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
こだわりの角度で草の根元をしっかりキャッチ
最適角度で雑草をキャッチ!切れ味の良い刃で簡単除草!メーカーの玄人小鎌は、モニターテストを重ねて編み出した最適な角度を燕三条の職人の仕上げ技術で実現しています
構えた時の刃がちょうど良い角度で立ち上がりしっかり草の根元に入るので、作業の際も疲れにくい姿勢でサクッと滑らかに除草できます
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
適合する草の種類:柔らかい・背丈低めの草全般
用途草削り・間引き・草取り。
材質頭/鉄、柄/朴材
質量(g)150
頭部寸法(mm)120
柄長さ(mm)270
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm)100
刃幅(mm)21
柄長さ(mm)140
全長(mm)225
材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂
質量(g)約165
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード