「仁礼 ふしぎ テープ」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に TGK品番742-55-91-01 セット内容ディスペンサー×118mm×35mテープ×1 材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)18 タイプふしぎテープ・本体 長さ(m)35 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)35 テープ厚さ(mm)0.03
1セット
759 税込835
当日出荷

巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に セット内容- 材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.03 質量(g)37 タイプ交換用テープ 長さ(m)35 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)35
1巻
389 税込428
当日出荷

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。
用途ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。 トラスコ品番421-6351 材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.04 ホワイト 質量(g)50 長さ(m)50 テープ幅(mm)18 基材ポリプロピレン テープ長さ(m)50 粘着剤ゴム系
1巻
759 税込835
当日出荷

テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねに トラスコ品番815-7651 材質OPP 質量(g)131.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。
材質基材:PET、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.038 ホワイト 長さ(m)50 テープ長さ(m)50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ同士のみが接着する結束テープになります。
トラスコ品番815-7679 材質OPP 質量(g)440 主な用途結束
1個
5,388 税込5,927
当日出荷

テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねに トラスコ品番815-7652 材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP 質量(g)213.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。 数回程度の再使用が可能です。 テープの表面に筆記することが出来ます。 使用温度範囲が広い。 水に大変強い。
用途雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに。 名刺の管理、食器・陶器の保管など、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。 液晶パネル、電子部品用トレーの結束 光ファイバーの結束など トラスコ品番815-7653 材質OPP(ポリプロピレン) 質量(g)175 巻芯径(Φmm)75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます。糊残りはありません。再使用が可能です。テープの表面に筆記することが出来ます。使用温度範囲が広い。水に大変強い。皮膚刺激がありません。食品衛生上安全です。
1巻(100m)ほか
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束 光ファイバーの結束 化粧箱等類の包合、結束 仕様ディスペンサー付 幅(mm)18 材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料 タイプふしぎテープ・本体 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-40~80 テープ幅(mm)18 基材ポリプロピレン(OPP) テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.03 粘着剤ゴム系
1セット
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふしぎテープ専用のディスペンサーです。
トラスコ品番415-4312 適合機種GJ18 材質基材:ABS樹脂 バイオレット 質量(g)30.5
1個
269 税込296
当日出荷

テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
用途梱包作業に、パイプなどの束ねに トラスコ品番815-7654 材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP 質量(g)265.5 厚さ(μm)30
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

1袋(200個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg)10 材質(ベルト)66ナイロン 材質(クリップ)ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(15m×2本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セット内容- 材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.03 タイプ交換用テープ 長さ(m)50 テープ幅(mm)18 基材ポリプロピレン(OPP) テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.03 粘着剤ゴム系
1巻ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しめしめ45用ベルト TRUSCO 動画あり
脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事・配線等の結束作業。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)4.5 ベルト幅(mm)4.5
1パック(2巻)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GJ45SBK 小型結束機しめしめ45セット TRUSCO 動画あり
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番381-8586 セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)315 材質(ベルト)耐候性ナイロン66 材質(クリップ)ポリアセタール樹脂 適合温度(℃)-20~100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷