21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはカシメ加工で接合しています。 介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。 フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。 径(Φmm)12 材質(フック)メッキ、ステンレス 材質(ロープ)ポリエステル
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ先端で地切り30cmが確認できます。フック手前より1m間隔にて赤・黄・緑でロープへ色をつけています。吊り荷より3m離れているか確認できます。
用途クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そしてロープ端末には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。 長さ(m)5 太さ(mm)12 材質ポリエステル 質量(kg)1.1
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ幅(mm)12Φ 切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。 (フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途吊り荷作業時の介錯ロープとして 材質ロープ:ポリエステル フック:スチール 長さ(m)5 ロープ径(Φmm)12 フック全長(mm)218 フック径(mm)50
1本
9,298 税込10,228
当日出荷

全国で推進されている玉掛作業時の333運動をこの1本で手助けする介錯ロープ! フックの手前から1Mずつ色付け。 地切り目安に手元30cmにも着色しています!
用途玉掛作業時の介錯ロープとして誘導、補助 材質フック:スチール、ロープ:ポリエステル100% 赤・黄・緑+手元30cm緑着色 長さ(m)5 ロープ径(Φmm)12
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

グリーンクロスセフティ介錯ロープ
介錯ロープの使用時に3M離れられるように赤と緑で色分けしています。見える化で安全作業ができます。
用途介錯ロープ 仕様Φ12ポリエステルスパン、片大口径フック、ヒートカット加工
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ長さ(m)10 ロープ幅(mm)16Φ 切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

グリーンクロスセフティ介錯ロープ
介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と黄と緑で色分けしています。 見える化で安全作業ができます。 原糸を製造する際に、着色している為、後染めの様な色むらや色落ち、色移りも起きにくくなります。 フックとロープが一体型で間に補強金具を入れちぎれにくくしております。
用途玉掛作業時の安全確保に。 赤/黄/緑 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)ポリエステル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3色混色ストランドで目立つタイプ6mと3色サツマつなぎタイプ5mがあります。3色つなぎタイプは赤:約1.5m+黄:約1.5m+緑:約2mの約5mです。大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に ロープ径(Φmm)12 切断荷重(kN)約12.2(約1250kgf)(保証値ではありません) 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして 仕上り寸法(m)7 ロープ径(Φmm)16 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 仕様片側フック付、エンドテープ止め 材質(フック)スチール(FS-90Z) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 再生紙使用マーク適合
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)胴ベルト型 補助ロープ No.GT-11
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)12 質量(g)約670 種類胴ベルト型 ロープ仕様(mm)(補助)1160 フック口開き(mm)53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。 ロープ径(Φmm)16 仕様片側フック付、エンドテープ止め 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
ロープ径(Φmm)12
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93-1(軽量) ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状両端アイ形 使用温度(℃)100以下 ベルト厚(mm)7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。 乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。 航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。 車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。 側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。 スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。 高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上! レンタル事業者様における補修作業を簡便化。 走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消 材質カーボンFRP / ポリカーボネート 厚さ(cm)収納時:10.8 最大耐荷重(kg)300
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)