リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。
サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。
脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。
サイドレール取付けブラケット。
27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本
材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)80
機能3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節
適応体重(kg)最大120
使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
¥179,800
税込¥179,800
翌々日出荷
洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。
仕様3モーター
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節
床面高さ(mm)220~630(無段階)
キャスター径(Φmm)100(セントラルロックシステム)
手すりを付けるだけの簡単組立構造。
寝起きに便利な手すり付。
腰部は低反発クッション入りのバランスマット構造。
マガジンラック付属。
用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)/中材:ウレタンフォーム/マット張地:ポリエステル100%
質量(kg)32
色ネイビー
高さ(mm)(マット面)430、(床から手すりまで)650
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(マットレス)2010×900×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2010×650
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。
サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。
ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。
脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。
サイドレール取付けブラケット。
27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本
材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)80
機能2モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、高さ調節
適応体重(kg)最大120
使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
¥169,800
税込¥169,800
翌々日出荷
リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。
延長脚により床面高さを28cm、35cmに調節が可能です。
サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。
ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。
脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。
サイドレール取付けブラケット。
付属品サイドレール(S)×2本
材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)50
機能1モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°
適応体重(kg)最大120
使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
¥129,800
税込¥129,800
翌々日出荷
本体寸法(長さL×高さH)(mm)995×395(ボトム面より)
アズワン品番7-2525-11
1組(2本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
収納に便利な折りたたみベッド。
スプリングの力で楽々折りたたみ可能。
6段階リクライニング式(水平時含む)。
用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
材質フレーム:スチール(粉末塗装)/マット:ウレタンフォーム/張地:ポリエステル100%
質量(kg)27
寸法(幅W×長さL)(mm)(床面)920×2000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2090×470
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×470×1090
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
耐久性の高いコイル入りマットを採用した折りたたみ電動ベッドです。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンでラクラク操作が出来、お好みの高さに合わせてお使いいただけます。『あがる』の際は背もたれ部分が初めに上がり、徐々に足の部分が上がる構造になっています。またリモコンをしまうポケット付です。高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。
種類折りたたみ電動ベッド
機能電動リクライニング
材質側生地:ポリエステル80%、綿20%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、フェルト、スチール
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)990×1990×405
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
マットのずれ防止。取り付け簡単マットと床面の間に差し込むだけ
用途ベッドフェンス、落下防止フェンス、布団ずれ防止フェンス、サイドガードとして。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×505×360
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
折りたたみできる電動リクライニングベッド。手元コントローラーで楽々操作可能。背部と脚部が連動して可動。背部・脚部連動型の電動リクライニング。もぐり込み防止ネット付き。リクライニングはさみ込み防止機能。
用途仮眠室や休憩室、来客用の電動ベッド、電動リクライニングベッド、折り畳みベッド、折畳みベッド、スノコベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
色ダークブラウン
種類電動リクライニング折りたたみベッド
機能電動リクライニング
材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)31.5
耐荷重(kg)90(目安)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1020×2070×480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1020×1090
組立時間20~30分
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)/中材:ウレタンフォーム/マット張地:ポリエステル100%
質量(kg)32
色ダークブラウン
高さ(mm)(マット面)430、(床から手すりまで)650
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(マットレス)2010×900×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2010×650
1台
¥40,880
税込¥44,968
翌々日出荷
組立不要で、すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。(※サイドグリップのみ取り付けが必要です)
リモコンの『アップ』・『ダウン』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。
背もたれは無段階調節できます。
マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。
高反発ウレタンフォームをマットに使用し、寝返りがしやすく質の高い睡眠をサポートします。
マットレス・布団などを敷いてご使用ください。
軽々折りたたみができ、扱いやすい軽量タイプです。
頭部と脚部に跳ね上がり防止の補助脚を採用し、安全性にも配慮しています。
ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。
折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。
山型のサイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。
握りやすい形状です。
キャスター付きで、移動が楽に行えます。
4か所ロック付きです。
材質スチール、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム、ポリプロピレン、ポリエステル
厚さ(mm)(マット)100
寸法(mm)(マット部)800×1950×100
高さ(mm)(マット面まで)445、(ベッド下)315
質量(g)27100
電源電圧DC29V(専用ACアダプター使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×1950×510
折りたたみ寸法(mm)870×360×1065
リクライニング無段階調節(背もたれ70°まで)
最大使用者体重(kg)90
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
すべてに抗ウイルス製生地を使用しています。
VT831は通気性が良く丸洗いができます。
VT832はベッドに固定できる紐付きです。
VT833 VT834は横から差し込む封筒式です。
洗濯可。
規格介護ベッド用ピロケース
1枚
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
薄手から厚手のマットレスまで対応可能です。介護ベッドに合わせたサイズです。
材質ポリエステル65%・綿35%
家庭の木製ベッドに簡単に取付出来ます。 移動用バー付きで大変便利。 引き出し付ベッドにも充分利用できます。 収納に便利なベンリーバッグ付。 左右どちらにも取付け可能。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)5.4
寸法(cm)幅70×奥行96(移動バー50、ベース46)×取付高さ(底板より)45cm床から底板(マット下)迄の高さが20~35cmの範囲で調整できます。
パイプ径(Φmm)25
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
丸洗いできるので清潔にお使い頂けます。
色ホワイト
材質ポリエステル65%、綿35%
材質(中綿)ポリエステル100%(300g/m2)
快適な暮らしの第一歩・・・!
仕様1モーター
質量(kg)56.6
角度(°)背上げ:0~75、脚上げ:0~19
耐荷重(kg)100
全長(cm)208.7
全高(cm)65.4
高さ(cm)床:20~40(4cm刻み6段階)
全幅(cm)99.9
1台
非課税商品
¥98,040
税込¥98,040
3日以内出荷
14段階の自由に角度調整できるリクライニング機能で、ラクな姿勢にぴったりと調節できます。厚さ8cmのマットレスは、マット部はやわらかなウレタンフォームを使用し敷布団やマットレスと組み合わせて最適な寝心地です。折りたたむことで約6分の1サイズになり、収納時のスペースにも困りません。使わないときはコンパクトで、布団干しとしての活用も可能です。安心設計で、隙間があるから指を挟みにくく、安全ストッパーでしっかり固定されます。
質量(kg)18
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:945×2000×350、折りたたみ時:945×354×1045、マットレス:880×1900×80
主要材質スチール部分:エポキシ樹脂粉体塗装、本体:金属(鋼)、キャスター:PP、マットレス・外側カバー・インナーカバー:ポリエステル、詰め物:EPE、ウレタンフォーム
リクライニング14段階
最大使用者体重(kg)90
保温・吸汗性に優れ、丸洗いできます。四隅にズレ止めゴムバンド付きです。洗濯。、脱水。、乾燥機(家庭用)。
色ブルー
混率(%)綿35/ポリエステル65
種別店舗
文字のぼり 介護用ベッド 機能いろいろ、床ずれ防止用具もご用意
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
布団のずれ落ちや、落下を防ぐ助けとなります。市販のマットレスの下に差し込むだけなので、誰にでも簡単に取り付けられます。差込部分は折りたためますので、不要な時は狭いスペースでも収納しておくことができます。
材質スチール、(粉体塗装)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×490×330
1台
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)130(取っ手クッション部)
質量(kg)1.38
高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 介護用ベッド 種類豊富にご用意しております ご相談ください
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
シワやズレが生じにくい介護ベッド専用のピッタリサイズです。全周ゴム入りのボックスタイプです。
材質ポリエステル100%(ニット・抗菌加工)
従来品に比べ中綿増量で快適です。4隅ゴム
色ブルー
材質ポリエステル65%、綿35%
材質(中綿)ポリエステル100%(350g/m2)
今までのデザインを刷新すると同時に、ご使用になる皆様の使いやすさやフィット感を追求し、細部にまでこだわって設計しました。介護用ベッドの枠を超えたまったく新しいベッドの誕生です。
仕様3モーション
質量(kg)101
角度(°)背上げ:0~70、脚上げ:0~20
耐荷重(kg)135
全長(cm)213.9
全高(cm)58~98
高さ(cm)床:20~60
全幅(cm)106(eタッチホルダー収納時 91)
1台
非課税商品
¥293,000
税込¥293,000
3日以内出荷
膝折れを防ぎ、安全な立ちあがり・移乗を実現。ベッドへの簡単取り付け。簡単操作のレバーロック式を採用 (ロック解除時にはセーフティーロックの操作が必要です。)
材質スチール・ABS樹脂・POM樹脂・EVA樹脂
質量(kg)8
寸法(cm)117×40×54.4
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
今までのデザインを刷新すると同時に、ご使用になる皆様の使いやすさやフィット感を追求し、細部にまでこだわって設計しました。介護用ベッドの枠を超えたまったく新しいベッドの誕生です。
仕様2モーション
質量(kg)101
角度(°)背上げ:0~70、脚上げ:0~20
耐荷重(kg)135
全長(cm)213.9
全高(cm)58~98
高さ(cm)床:20~60
全幅(cm)106(eタッチホルダー収納時 91)
1台
非課税商品
¥274,800
税込¥274,800
3日以内出荷
今までのデザインを刷新すると同時に、ご使用になる皆様の使いやすさやフィット感を追求し、細部にまでこだわって設計しました。介護用ベッドの枠を超えたまったく新しいベッドの誕生です。
仕様2モーション
質量(kg)99
角度(°)背上げ:0~70、脚上げ:0~20
耐荷重(kg)135
全長(cm)214.5
全高(cm)58~98
高さ(cm)床:20~60
全幅(cm)106(eタッチホルダー収納時 91)
1台
非課税商品
¥279,800
税込¥279,800
3日以内出荷
今までのデザインを刷新すると同時に、ご使用になる皆様の使いやすさやフィット感を追求し、細部にまでこだわって設計しました。介護用ベッドの枠を超えたまったく新しいベッドの誕生です。
仕様3モーション
質量(kg)99
角度(°)背上げ:0~70、脚上げ:0~20
耐荷重(kg)135
全長(cm)214.5
全高(cm)58~98
高さ(cm)床:20~60
全幅(cm)106(eタッチホルダー収納時 91)
1台
非課税商品
¥297,200
税込¥297,200
3日以内出荷
極小ビーズとわたを適正なバランスで配合した中材で、フィット性と保持性を両立しています。3D構造のメッシュ素材でムレにくい表地とすべりにくい編み構造の裏地により、快適な使用感で適切な姿勢をキープします。
材質中身/ポリエステル綿・ポリスチレンビーズ、表地/ポリエステル76%・ナイロン24%、裏地/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯○(手洗い)
防水フィルムと式パッドの一体型 対応するマットレスの厚みは、最大で約22cm程です。
色ブルー
材質(不織布)ポリプロピレン100%
材質(中綿)ポリエステル100%
材質(裏地)ポリウレタンラミネート
材質(表地)ポリエステル80%、綿20%
極小ビーズとわたを適正なバランスで配合した中材で、フィット性と保持性を両立しています。3D構造のメッシュ素材でムレにくい表地とすべりにくい編み構造の裏地により、快適な使用感で適切な姿勢をキープします。
種別ウェーブ
材質中身/ポリエステル綿・ポリスチレンビーズ、表地/ポリエステル76%・ナイロン24%、裏地/ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)約65×75
洗濯方法洗濯○(手洗い)
松吉医科器械コード24-4770-02
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ