充電式おしり洗浄器「ハンディシャワー」ドリテック7日以内出荷
・充電式のおしり洗浄器・赤ちゃんや介護のオムツ交換時にも使えます・選べる3つの洗浄モード(弱・強・間欠)・ノズルの角度で吐出の方向を変更できます・便利なオートパワーオフ機能(約1分)・水がかかっても安心の防水仕様IPX5相当
用途旅行やアウトドアなど、外出先でのおしり洗浄に付属品充電用USBケーブル / (USB TypeーA ー USB Type‐C) / 携帯用ポーチ材質ABS樹脂電源充電式リチウムイオン電池3.7V 800mAh本体質量(g)約260入力DC5V 1A (USB Type-C)充電時間約2時間 ※空の状態から満充電までタンク容量(mL)約180モード弱 / 強 / 間欠防水仕様JIS C 0920 IPX5RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×171吐水量(mL/s)【強】5(約32秒)【弱】4(約41秒)(※水温20℃、水量180mlの場合)
ニオワイナベビー日本サニパック予約販売
従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO2→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。
用途ゴミ袋材質HDPE+CC厚さ(mm)0.018色ピンク半透明組数150枚縦(mm)350横(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
シンガー食事用ディスポエプロン タイオン宇都宮製作5日以内出荷
・防水性のある使い切り食事エプロンです。・ポリエチレン製で水分を通さずバリア性に優れています。・首うしろで軽く結び首まわりサイズにフィットさせていただきます。
用途・施設その他ご家庭等で、食べこぼしの可能性があるお食事時に。材質ポリエチレン幅(mm)600厚さ(mm)0.02丈(mm)着丈:700RoHS指令(10物質対応)対応
うでサポートクッションPuj(パジ)4日以内出荷
介助時のからだの負担を軽減!
クッション性に優れた素材を使用し、お風呂の時間を快適にします。
裏面はすべりにくい素材を使用し、置くだけですぐに使えます。保管に便利なループつき。
材質ポリエステル、EVAフォーム、ネオプレン寸法(mm)(折りたたみ時)130×50×450使用後の手入方法洗濯機・乾燥機NGRoHS指令(10物質対応)対応
ひざサポートクッションPuj(パジ)4日以内出荷
介助時のからだの負担を軽減!
クッション性に優れた素材を使用し、お風呂の時間を快適にします。
裏面はすべりにくい素材を使用し、置くだけですぐに使えます。保管に便利なループつき。
材質ポリエステル、EVAフォーム、ネオプレン寸法(mm)290×45×450使用後の手入方法洗濯機・乾燥機NGRoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント ペルプレン P-40B タイプホッティーポリマー¥4,298~税込¥4,728~
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
ペルプレン樹脂は、東洋紡(株)社製のポリエステルエラストマーです。
エンジニアリングプラスチックの特長とゴムの特長を併せ備えています。
ゴム弾性体としては、防音性、耐衝撃性、反発弾性、低音屈曲性(-50℃でも繰り返し屈曲可能)の特性を備えております。
また、エンジニアプラスチックとしては、耐熱性(熱可塑性エラストマーの中で使用可能温度が最も広い)があり、エンプラとの境目がないほど硬くてタフで、耐油性にも優れております。
HPフィラメント(R)ペルプレンP-40Bは、これらの機能を有するペルプレンをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
本商品はペルプレンP-40Bの物性そのままでの3Dプリントが可能です。
フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。
※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターをご使用する場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ペルプレン P-40B色調黒フィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)190~200(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメント ハイトレル SC-753 タイプホッティーポリマー¥4,098~税込¥4,508~
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
ハイトレル樹脂は、米国デュポン社が開発した熱可塑性ポリエステルエラストマーです。
ゴム弾性をもちつつエンジニアリングプラスチックの特徴である高機能性を備えています。
ゴム弾性体としては、消音性、耐衝撃性、反発弾性、低温性、屈曲疲労性(熱可塑性エラストマーで最も幅広い温度領域でタフ)の特性を備えております。
また、エンジニアプラスチックとして、強度と耐久性、耐熱性、耐油性、一般的なゴムに対して耐オゾン性に優れております。
HPフィラメント(R)ハイトレルSC-753タイプは、これらの高機能な特性を有するハイトレルをフィラメント化したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
本商品はハイトレルSC-753の物性そのままでの3Dプリントが可能です。
フィラメント径は2.85Φ、メーカーオリジナル3Dプリンター「エスディーズⅠ」での使用が可能です。
※他社製3Dプリンターでの造形確認は取れておりませんので、他社製3Dプリンターでご使用の場合はご注意下さい。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質ハイトレル SC-753色調ナチュラルフィラメント径(Φmm)2.85(±0.15)乾燥時間(時間)3(90℃)温度範囲(℃)0~50(テーブル)ノズル径(Φmm)0.8(推奨)温度(℃)210~230(ノズル)仕様造形スピード:20~30mm/sRoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント HPフィラメント 高強度タイプ(PLA+TPE)ホッティーポリマー6日以内出荷
PLA(ポリ乳酸)のフィラメントに特殊エラストマーを配合し、耐衝撃性を向上させたMEX方式の3Dプリンター用フィラメントです。一般的にPLAは硬質樹脂のため衝撃に弱く、ある程度の衝撃を加えると割れてしまうのが通例です。そのPLAに特殊エラストマーを独自配合し、以前の高強度タイプよりも更に強度をアップした高強度フィラメントを開発しました。強度に関しては前回は一般的なPLAに比べて約1.3倍程度の強度アップでしたが、リニューアルした新開発品は約2倍程度の強度アップに成功しました。造形条件は一般PLAの条件とほぼ同じで造形可能です。
用途医療・介護用部品、試作用部品、検査用治具、アウトドア用品、スポーツ用品等材質PLA+TPE質量(g)500温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~230RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
AGいやな臭い消臭シートダイヤコーポレーション当日出荷
ゴミ箱・下駄箱・おむつバケツ・冷蔵庫などに貼るだけで消臭!酸化銀と活性炭素が臭いの素になる成分をスピーディーに消臭します。効果は約6カ月。
材質アクリレート系繊維・活性炭素繊維外形寸法(cm)約9.3×9.3×厚さ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
スチールミニスロープアルミス翌々日出荷
ちょっとの段差が…そんな時に助かる便利アイテム!
一輪車、台車はもちろん、耐荷重200kgなので重たいバイクにも使えます。
あれば便利な商品です。
材質スチール質量(kg)約2耐荷重(kg)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×36
マナーソックスケイホスピア5日以内出荷
杖先をカバー、室内でも杖が使える。マジックテープで簡単装着。訪問先の室内や自宅でも愛用の杖が使えます。
パイプ径(Φmm)底径:30~38RoHS指令(10物質対応)対応
愛杖 オールアルミ四点杖 伸縮タイプケイホスピア5日以内出荷
広く開いた脚が抜群の安定感を実現
全長(cm)65~87質量(g)630タイプ伸縮タイプ材質(グリップ)樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
愛杖 スリム四点杖 伸縮タイプケイホスピア4日以内出荷から7日以内出荷
室内でも扱いやすい小型の四点杖
全長(cm)66~88質量(g)530タイプ伸縮タイプ、スリムネック材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:16、底径:30材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
子ども用ロフストランドクラッチ キッズラッチケイホスピア5日以内出荷
カラフルな色で気持ちも明るく、子ども用ロフストランドクラッチ。
質量(g)470タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)100長さ(cm)カフからグリップ:20~25材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:45全長(cm)58~76材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
オールニーズクラッチ U型カフケイホスピア(1件のレビュー)5日以内出荷
ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。
質量(g)780タイプ前腕部支持型杖耐荷重(kg)150材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45全長(cm)71~101材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
オールニーズクラッチ O型カフケイホスピア5日以内出荷
ロフストランドクラッチとは、腕を支えるカフというサポート機能が付いているタイプのことで、ヨーロッパでは主流のリハビリ杖です。
グリップとカフの2点を使い、体重を支えながら安心して歩けるように工夫されています。
色やカフの形状、利き手を選べ、一人一人のニーズに応えます。
質量(g)810タイプ前腕部支持型杖耐荷重(kg)150材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:24、【杖先】内径:19、底径:45全長(cm)71~101材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
オッセンベルグ FGシリーズ 伸縮タイプオッセンベルグ5日以内出荷
解剖学などの医学的見地から生まれた、アナトミー形状グリップを採用。手になじみやすく、柔らかくすべりにくいのが特徴です。
全長(cm)74~94質量(g)400タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)130材質(グリップ)樹脂、反射板付きパイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
オッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプオッセンベルグ5日以内出荷
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)75~95質量(g)380タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)120材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
愛杖 Dシリーズ 伸縮タイプケイホスピア5日以内出荷
リーズナブルだけど高品質!選べる3色カラー。
全長(cm)67~90付属品ストラップ付き質量(g)270タイプ伸縮タイプ材質(グリップ)楓パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:30材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
愛杖 Sシリーズ 折りたたみタイプケイホスピア5日以内出荷
高級感漂う彫刻仕上げ。キラキラ輝くシャイニーステッキ。
全長(cm)75~83付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き質量(g)330タイプ折りたたみタイプ、スリムネック材質(グリップ)アクリル樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応収納時寸法(cm)26
愛杖 ハローキティ 折りたたみタイプケイホスピア5日以内出荷
可愛いハローキティの杖。握りやすいスリムネック構造。オリジナルストラップ付き。
全長(cm)78~88付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付きパイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応収納時寸法(cm)26
愛杖 ポケットステッキ 伸縮タイプケイホスピア5日以内出荷
収納時サイズは41cmと驚くほどコンパクト!持ち運びに便利な伸縮杖。
全長(cm)75~91付属品ストラップ付き、収納袋付き質量(g)305タイプ伸縮タイプ、スリムネック材質(グリップ)PP、外/TPR樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:22、【杖先】内径:13、底径:22材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応収納時寸法(cm)41
杖やすめ リーフサンセイ(6件のレビュー)当日出荷
杖に直接取り付けるタイプの杖用フックです。
葉の裏面はエラストマー素材で、接地面に対し滑り止めになるのが特長。
そのため葉の部分をテーブル等に掛けるだけで、杖の転倒を防止できる便利な商品です。
材質ナイロン樹脂、エラストマー適合サイズ(Φmm)(杖径)19~20RoHS指令(10物質対応)対応
缶開け お助け君サンセイ当日出荷
プルリング式の缶詰や調味料ボトルの蓋を、テコの力を利用して簡単に開ける事ができます。
プルリングやプルトップは、握力の弱いお年寄りには、硬くて開けづらいものです。
リングを起こして缶蓋を開けるまでの動作が、少しの力でできるように工夫しました。
缶詰以外の、プルリング・調味料ボトル(醤油、みりん、酒、ドレッシングなど)、あるいは飲料缶のプルタブを開けるのにもご利用できます。
材質ABS樹脂、エラストマー色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
杖やすめネジ止め型Wサンセイ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
全部で5種類のカラーバリエーションがあります。
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
ホルダー部は30°ずつ凹凸溝が彫ってあるので、取付け場所の角度が調整できます。
病院・銀行などの受付カウンター、デイサービスの机、あるいは個人宅の玄関など、いろんな場所でご利用いただいています。
天板の厚みが1.3~3cmの場合は、杖やすめクロス型をお勧めします。
天板厚さ(mm)30~50材質ABS樹脂、エラストマー適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25設置方法ネジ止RoHS指令(10物質対応)対応
杖やすめネジ止め型クロスサンセイ(1件のレビュー)4日以内出荷
全部で5種類のカラーバリエーションがあります。
机やカウンターを挟み込みネジで固定するタイプの杖ホルダー。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
ネジ止型なので、取り外し可能。机の移動などに対応できます。
ホルダー部は30°ずつ凹凸溝が彫ってあるので、取付け場所の角度が調整できます。
病院・銀行などの受付カウンター、デイサービスの机、あるいは個人宅の玄関など、いろんな場所でご利用いただいています。
天板の厚みが3~5cmの場合は、杖やすめW型をお勧めします。
材質ABS樹脂、エラストマー適合サイズ(Φmm)(杖径)12~22天板厚さ(mm)13~30設置方法ネジ止RoHS指令(10物質対応)対応
静香御前シリーズ ラクーンステッキ 折りたたみ式オムニクス5日以内出荷
特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。コンパクトに持ち運べる折りたたみ式。
用途外出時や屋内での歩行補助に材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)質量(g)370適応身長(cm)154以上RoHS指令(10物質対応)対応
源義杖シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式オムニクス5日以内出荷
リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
用途外出時や屋内での歩行補助に材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)質量(g)330適応身長(cm)145以上RoHS指令(10物質対応)対応
静香御前シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式オムニクス5日以内出荷
リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
用途外出時や屋内での歩行補助に材質シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)質量(g)330適応身長(cm)145以上RoHS指令(10物質対応)対応