20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製仏具(鈴、ロウソク台、線香立て、線香差し、花立、仏飯器等)のロウソクのススによる汚れ、くもり、手あか、手油等の汚れ落しです。むだにならない使いきりサイズです。
用途仏具みがき 成分研磨剤17%(シリカ、アルミナ系)、界面活性剤、シリコンオイル、防錆剤 液性アルカリ性
1セット(7g×4個)
299 税込329
3日以内出荷

マルエス錦仏器 中
仏壇にご飯を供える器
材質陶器 質量(g)85 規格 幅(cm)5.4 高さ(cm)6.3 奥行き(cm)5.4
1個
439 税込483
4日以内出荷

ジャパン唐和六具足瀬戸セット
無地で白磁製の仏具セットです。
セット内容燭台3寸ネジ(幅広)、丸香炉2.5寸、仏花3寸、仏器(中)、湯呑1.7寸、皿2.5寸、香炉灰(小)付 アズワン品番7-5807-01
1セット
2,898 税込3,188
6日以内出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神棚、仏壇用。ご飯さんを入れる器です。
サイズ
1個
639 税込703
5日以内出荷

ろうそくの火を簡単に消せる火消し棒。溶けたろうやスス汚れが周りに飛び散る心配がなく。安全に火を消すことがができます。キャップ部分が前後にスイングするので真上からかぶせたり、少し高いところに設置されたろうそくにもお使いいただけます。
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ファミリー・ライフ上置き仏壇 14号
場所を選ばず置けるミニタイプの本格上置仏壇。光沢のある仕上がりで、和室にも洋室にもなじむシンプルなデザイン。コンパクトなミニサイズなので、タンスやチェストなどの上にも置けます。小物が入る引き出し付で便利!折れ戸式扉で機能充実。便利なスライド式仏具棚。小物が入れられる引き出し付き。組立不要完成品※仏具は別売となります。
材質繊維板 質量(kg)約8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×25×42.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

材質18-8ステンレス 質量(kg)0.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×87×40 TKG品番9-2620-1501 TKG品番(2017)6-2408-1301
1個
1,198 税込1,318
取扱い終了

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別非危険物 関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然木桐を使用した供物台。小物を置ける棚板は、取り外し可能。使わないときは脚を折りたたんで、スリムに収納。経机としての使用も最適。脚の裏面には床のキズを防ぐ、フェルト付き。
用途仏具、経台、経つくえ、お供え机、お供え台、法事机、御供物台として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×200 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×60 材質天然木桐材(ラッカー塗装) 質量(kg)1 耐荷重(kg)天板5、棚板3 棚板耐荷重(kg)3
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真ちゅうの風合いを残してツヤを出す!
用途仏具(真鍮金具)専用の強力クリーナー。線香やろうそくのスス、手あか汚れをぴかぴかに。
1本(115g)
539 税込593
5日以内出荷

日本香堂仏具 リン棒
柄が黒檀でできた手になじみやすいリン棒。
1個
999 税込1,099
当日出荷

毎日ご先祖様に使う仏具・仏器は使いやすさ、シンプルさにこだわりました。真鍮製広丸リン。
直径(mm)約80(約2.5寸)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

汚れたり、かたくなった灰をふるって簡単に再生します。
用途汚れたり、かたくなった灰を綺麗にしたいときにご使用下さい。 材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

お墓参り用品。仏花などの野立てとして使用します。
材質ポリプロピレン グリーン
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神棚、仏壇用。湯呑です。
サイズ1.6寸
1個
589 税込648
当日出荷

お墓参り用品。仏花などの花立てです。
材質ポリプロピレン シルバー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枯れる心配がない、お墓・仏壇のお供え用の造花です。 水替え不要なので、旅行・出張やなかなかお墓参りにいけない時にもオススメ! 茎のワイヤーでお好みの形に曲げてご利用できます。
材質茎:ポリエチレン、葉:ポリエチレンテレフタレート、ワイヤー:スチール 質量(g)約127 寸法(cm)約45×22×5(アレンジ全体でのサイズ)
1セット(2束)
1,798 税込1,978
欠品中

関連キーワード