こんなお得な商品も!
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
釘にもかけられる大きな目玉が決め手!
二重メッキ仕上げ、バネはカーボン線、挟む力は弱まりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
繰り返し・詰め替え対応
頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。
グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。
ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。
柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165
材質(柄部)グラスファイバー/樹脂
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×30
ボルト穴径(Φmm)10×25
RoHS指令(10物質対応)対応
L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。両面穴(釘穴付)タイプ。
用途軽量物用。
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40
ボルト穴径(Φmm)10×25
RoHS指令(10物質対応)対応
関東地方では東型(小判型)が、関西地方では地型(真丸型)が用いされています。
平面部で3/4ぐらい打ち込み、この後もう片面(凸面)部で釘を打ちます。
打痕が残らずきれいに仕上ります。
種類両口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。
材質硬質PVC
幅(mm)40
高さ(mm)40
表面処理木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード