「仕上げ鏝 180 0.5」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い
用途細かい部分の仕上げ塗り 荒仕上後のツヤ出し 厚さ(mm)0.5
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。
軸(mm)6.35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 材質(コテ板)ステンレス、(柄)木 板厚(mm)0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壊れるまで背金が取れない。 有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。 仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。 腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ) サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け 厚さ(mm)0.5
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し 材質ステンレス 板厚(mm)0.3
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です 腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ) サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け ○仕上塗り:細かい部分の仕上塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し △塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 厚さ(mm)0.5
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
厚さ(mm)0.5
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。 材質(板部)ステンレス製 全長(mm)180 質量(g)128 板厚(mm)0.3 材質(柄部)木製
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

土木・建築・設備用・モルタル・コンクリート・珪土藻
仕様本焼・厚手 厚さ(mm)【鏝】0.5 寸法(mm)180×60×55 質量(g)118 タイプ本職用・仕上鏝 刃幅(mm)55 柄長さ(mm)100
1個
999 税込1,099
当日出荷

繊細でタフ、使いやすい。本焼きは腰が強く、ゆがみが出にくいのが特徴です。タフロング接着は有機溶剤(シンナー類)に強い。
用途砂を含む壁材の中塗り、塗付仕上げに。 材質炭素工具鋼 タイプ厚手 板厚(mm)0.5
1丁
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アローライン工業本焼 万能鏝 0.5mm
先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄 板厚(mm)0.5 中首
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)
用途塗り作業の仕上げなどに 板厚(mm)0.5
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

宮谷製作所たち鏝SP SET
防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き
用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に 伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
1本
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)
用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など 材質ステンレス 奥行(mm)102 柄長さ(mm)1300~2200
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背金接着鏝。仕上げや補修等多用途に使用されます。
1個
4,020 税込4,422
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)