エコロジープロダクト: 再生紙使用マーク適合すべて解除
照明用ワイヤレススピーカー タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
本体ホワイト塗装仕上
最大出力(W) 【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動) 形式 1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型) スピーカーサイズ(mm) 33×93(コーン型) インピーダンス(Ω) 4 Bluetooth Ver.4.1 出力 Class2(2.5mW) プロファイル A2DP、AVRCP 対応コーデック aptX、SBC、AAC 通信方式 2.4GHz band FH-SS 通信距離(m) 見通し:約10 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:1以下、接続時:4.49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×450×45(突起部含む:67) 質量(kg) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
LED 小型シーリングライト タキズミ(TAKIZUMI) 翌々日出荷
ガラスセード(部分消し)本体クロームメッキ仕上木飾り付(ウォールナット色)
電圧(V) AC100 消費電力(W) 7 LEDランプ LED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26 色温度(K) 2800 演色指数(Ra) 80 エネルギー消費効率(Lm/W) 69.2 幅(mm) 156 高さ(mm) 199 質量(kg) 0.6 取付方式 ワンタッチ取付 光源色 電球色 光束(Lm) 485 LED寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました明るいしつらえの和室に似合うあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 フレーム 白木 カバー アクリル(乳白) LED寿命(時間) 40000 スイッチ 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°) 45 仕様 調光器不可 取付方式 クイック、グローブ:プッシュ式 調光率(%) 1~100 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 可
和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました明るいしつらえの和室に似合うあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 フレーム 白木 カバー アクリル(乳白) LED寿命(時間) 40000 スイッチ 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°) 45 仕様 調光器不可 取付方式 クイック、グローブ:プッシュ式 調光率(%) 1~100 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 可
シーリングファン本体 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様 電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 材質 本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) 機能 風向切替 再生紙使用マーク 適合
マーキークリア 大一鋼業 当日出荷
リングの先端を内側に曲げてあるから鍵の取り外しがスムーズです。
用途 鍵の管理、区別、保管等 材質/仕上 リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:PP RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
グンゼ やわらか肌着長袖U首2枚組SV6110A グンゼ (1件のレビュー) 当日出荷
自然のやさしさそのままに。綿100%。抗菌防臭加工。
独自開発した柔軟剤を配合し、通常品より柔らかく仕上げています。
また、洗濯を繰り返すと柔軟剤が落ちていき、生地が硬くなってしまいます。
これを防ぐため、耐久性に優れたバインダーを採用することで、その柔らかな
風合いが長く続くことに成功しました。
材質 本体:綿100%、袖口ゴム部:綿60%、ポリエステル40% 色 ホワイト 機能 抗菌・防臭 再生紙使用マーク 適合
グンゼ やわらか肌着長ズボン下2枚組SV6102A グンゼ (1件のレビュー) 当日出荷
自然のやさしさそのままに。綿100%。抗菌防臭加工。
独自開発した柔軟剤を配合し、通常品より柔らかく仕上げています。
また、洗濯を繰り返すと柔軟剤が落ちていき、生地が硬くなってしまいます。
これを防ぐため、耐久性に優れたバインダーを採用することで、その柔らかな
風合いが長く続くことに成功しました。
材質 本体:綿100%、裾口ゴム部:綿60%、ポリエステル40% 色 ホワイト 機能 抗菌・防臭 再生紙使用マーク 適合
NATURE FUTURe わかめスープ コスモス食品 5日以内出荷
磯の香りが広がる具材たっぷりのわかめスープ。
わかめ本来の食感と風味を味わえる最高のわかめスープを作りたいと開発しました。様々な地方に出向きやっと見つけた、肉厚で弾力があり、深い緑のわかめは鳴門海峡のものでした。
そんな鳴門わかめの食感を生かしたいと、味付けは「しょう油」「ほたてエキス」をベースに化学調味料を使用せず、オイスターエキスをバランスよく加え、スープに深みをプラス。シンプルな味わいに仕上げました。
素材選びから管理、製造方法、そして味づくりに至るまでに妥協せずに作りあげた「わかめスープ」は、当初のテーマである最高のわかめスープです。
仕様 無添加 成分 タンパク質:0.5g、脂質:0.3g、炭水化物:4.0g、食塩相当量:1.3g 種類 フリーズドライ カロリー(kcal) 21 原材料 でん粉分解物、でん粉、しょう油、食塩、ホタテエキス、酵母エキス、砂糖、オイスターエキス、発酵野菜粉末、香辛料、具(わかめ(鳴門産)、白ねぎ、ごま)/酸化防止剤(V.E) 再生紙使用マーク 適合
NATURE FUTURe 生姜スープ コスモス食品 (1件のレビュー) 5日以内出荷
とろみあるスープと具材が絡み合う生姜スープ。
生姜や華味鳥の旨味を引き出し、後ひくおいしさに仕上げる為に、具材の量や食感、味、とろみ等を調整し幾度も改良しました。
一手間をかけて作った中華スープ。
理想の手料理のような「焦がさないように、しっかりと炒めて素材を活かす」繊細な炒めるということに作り上げました。
生姜は味と香りに優れた高知県産を使用。生姜感を出すために生姜ペーストだけでなく千切り生姜も加えました。
ご飯はもちろん、パンにも合う味わいに仕上げましたので、いろいろなお料理に合わせて味わっていただると嬉しいです。
仕様 無添加 成分 タンパク質:2.6g、脂質:2.7g、炭水化物:3.9g、食塩相当量:1.1g 種類 フリーズドライ カロリー(kcal) 50 原材料 でん粉分解物、生姜ペースト、チキンエキス、植物油脂、しょう油、食塩、ホタテエキス、ブイヨン、砂糖、発酵野菜粉末、酵母エキス、アサリエキス、ごま油、香辛料、具(鶏肉(九州産)、生姜、白ねぎ、ごま)/増粘剤(グァーガム)、酸化防止剤(V.E) 再生紙使用マーク 適合
AWATAMA オニオンスープ コスモス食品 (2件のレビュー) 5日以内出荷
甘み、旨み、スパイシーな爽快感を味わえるオニオンスープ。
淡路島産の玉ねぎをあめ色になるまで4時間じっくり炒めたものを使用。
1食に小玉ねぎ約半分も入っており、甘味・ボリューム・口に入れた時の存在感をさらに感じていただけます。
インド産の黒コショウでスパイスをきかせスパイシーで爽快な後味に仕上げています。
仕様 無添加 成分 タンパク質:2.7g、脂質:1.3g、炭水化物:5.0g、食塩相当量:1.3g 種類 フリーズドライ カロリー(kcal) 43 原材料 チキンエキス、小麦発酵調味液、ローストオニオンペースト、酵母エキス、でん粉、黒砂糖、ブイヨン、ポークオイル、有機発酵野菜粉末、食塩、にんにパウダー、黒こしょう、具(ローストオニオン(玉ねぎ(淡路島産)))/増粘剤(グァーガム)、酸化防止剤(V.E) 再生紙使用マーク 適合
さっと炒めた国産牛の和風すーぷ コスモス食品 5日以内出荷
牛肉の旨味際立つ「出汁が旨いスープ」。具材は全て国産のものを使用し牛肉と白ねぎはさっと炒めて作りました。
旨味のキーになるかつおを3種類独自にブレンドし、しっかりと旨味を引き立たせました。かつおと昆布の出汁が際立つ和風の味わいのスープです。
彩りある青ネギを最後に散らし、まるで家庭で料理をするかのように作り上げた逸品です。
ご飯との相性がいいので、お昼ご飯にオフィスでおにぎりと、時間のない晩ご飯にさらっとご飯にかけてお夜食に様々なシーンに活用いただけるように仕上げました。
うどんつゆにも使っていただけます。
仕様 無添加 成分 タンパク質:2.2g、脂質:2.9g、炭水化物:3.5g、食塩相当量:1.4g 種類 フリーズドライ カロリー(kcal) 49 原材料 昆布エキス、しょう油(小麦・大豆を含む)、植物油脂、かつお昆布だし、でん粉、醸造調味料、かつお節エキス、でん粉分解物、ビーフオイル、砂糖、かつお節粉末、酵母エキス、食塩、具(牛肉(国産)、ねぎ)/酸化防止剤(V.E) 再生紙使用マーク 適合
関西の母の味かす汁 コスモス食品 5日以内出荷
酒粕の甘みと豚肉の旨味をしっかりと引き出した、豚汁仕立ての懐かしい粕汁です。アク セントに唐辛子をきかせて、優しさとキレのある味わいに仕上げました。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。
仕様 無添加 成分 タンパク質:4.0g、脂質:1.8g、炭水化物:7.1g、食塩相当量:1.5g 種類 フリーズドライ カロリー(kcal) 61 原材料 酒粕、米みそ(大豆を含む)、豚肉、大根、人参、油揚げ、かつお昆布だし、しょうゆ(小麦を含む)、醸造調味料、砂糖、でん粉分解物、でん粉、乾燥ねぎ、香辛料/酸化防止剤(V.E)、トレハロース 再生紙使用マーク 適合
ねばねば野菜のおみそ汁 コスモス食品 (1件のレビュー) 5日以内出荷
ながいも、オクラ、モロヘイヤをたっぷり使って、とろみのあるおみそ汁に仕上げました。
ながいもは食感のある太切りに改良し、よりねばねばとシャキッと感を感じられるようにしました。
オクラは薄切りにして、見栄えにも華やかに広がるようにし、以前よりもより一層フレッシュ感がアップしました。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。
お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。
仕様 無添加 成分 タンパク質:2.0g、脂質:0.6g、炭水化物:5.9g、食塩相当量:1.5g 種類 フリーズドライ カロリー(kcal) 37 原材料 米みそ(大豆を含む、国内製造)、モロヘイヤ、オクラ、ながいも(やまいもを含む)、でん粉分解物、難消化性デキストリン、かつお昆布だし、かつお節粉末/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) 再生紙使用マーク 適合
ごま香る緑黄野菜のおみそ汁 コスモス食品 5日以内出荷
生みそと具材を別々にフリーズドライした「ニコニコ製法」で、みその風味と、具材の食感や風味をしっかり味わえます。
みその香りに、ごまの香りが折り重なる、満足の1杯に仕上げました。お昼には、おにぎりと「緑黄野菜のおみそ汁」だけでも満足のボリュー感。
野菜不足が気になる時や、夕飯の1品にぴったりのおみそ汁です。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。
仕様 無添加 成分 タンパク質:2.4g、脂質:2.1g、炭水化物:4.7g、食塩相当量:1.5g 種類 フリーズドライ カロリー(kcal) 47 原材料 米みそ(大豆を含む)、キャベツ、ほうれん草、かぼちゃ、小松菜、ねぎ、ねりごま、でん粉分解物、ごま、かつお昆布だし、植物油脂、でん粉、かつお節粉末/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) 再生紙使用マーク 適合
じゅわ~っと揚げたなすのおみそ汁 コスモス食品 5日以内出荷
1つ1つ手切りで仕上げた大きめ揚げなすを使用した、合わせ味噌のお味噌汁です。
ジューシーな揚げなすの旨味が、じゅわ~っと広がる自慢の逸品です。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。
お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。
仕様 無添加 成分 タンパク質:2.2g、脂質:2.5g、炭水化物:4.5g、食塩相当量:1.5g 種類 フリーズドライ カロリー(kcal) 50 原材料 米みそ(大豆を含む)、揚げなす、ねぎ、油揚げ、でん粉分解物、かつお昆布だし、でん粉、かつお節粉末/酸化防止剤(V.E)、増粘多糖類 再生紙使用マーク 適合
ふんわりたまごのおみそ汁 コスモス食品 (1件のレビュー) 5日以内出荷
濃厚な新鮮卵をふんわりと仕上げた、素直な美味しさのお味噌汁です。ニコニコ製法だか らできる、かきたまのふんわり感をお楽しみ下さい。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。
仕様 無添加 成分 タンパク質:2.7g、脂質:1.5g、炭水化物:3.2g、食塩相当量:1.6g 種類 フリーズドライ カロリー(kcal) 38 原材料 鶏卵、米みそ(大豆を含む)、かつお昆布だし、砂糖、ホタテエキス、でん粉分解物、でん粉、乾燥ねぎ、かつお節粉末/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) 再生紙使用マーク 適合
緑が広がるほうれん草のおみそ汁 コスモス食品 5日以内出荷
ほうれん草がお椀いっぱいに広がるおみそ汁です。
アクセントに油揚げを入れて、まとまりのあるおみそ汁に仕上げました。
ほうれん草と油揚げは国産のものを厳選。発酵の原点でもある味噌は、全国数千ある味噌蔵から選び抜いた8社の味噌を独自にブレンドし、ほうれん草の味わいに奥深さをプラスしました。
発酵で元気をプラス!ひとつのおみそ汁でいろいろな地域の味噌がとれる、毎日食べていただきたいおみそ汁に仕上げました。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。
仕様 無添加 成分 タンパク質:1.9g、脂質:0.7g、炭水化物:3.6g、食塩相当量:1.2g 種類 フリーズドライ カロリー(kcal) 28 原材料 ほうれん草(国産)、米みそ(大豆を含む)、油揚げ、難消化性デキストリン、かつお昆布だし、豆みそ、でん粉、麦みそ、でん粉分解物、かつお節粉末/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E) 再生紙使用マーク 適合
伊勢湾で育ったあおさの薫るおみそ汁 コスモス食品 6日以内出荷
薫りと色のよい、伊勢湾のあおさを厳選しました。
ニコニコ製法だから、作り立ての味わいはもちろん、お湯を注いだ瞬間に立ち昇るあおさのさわやかな薫りが食欲をそそります。
発酵の原点でもある味噌は、全国数千ある味噌蔵から選び抜いた8社の味噌を独自にブレンドし、あおさの味わいに奥深さをプラスしました。
発酵で元気をプラス!ひとつのおみそ汁でいろいろな地域の味噌がとれる、毎日食べていただきたいおみそ汁に仕上げました。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。
仕様 無添加 成分 タンパク質:1.4g、脂質:0.5g、炭水化物:3.2g、食塩相当量:1.3g 種類 フリーズドライ カロリー(kcal) 23 原材料 米みそ(大豆を含む、国内製造)、でん粉分解物、かつお昆布だし、乾燥ひとえぐさ、豆みそ、麦みそ、でん粉、かつお節粉末/増粘多糖類 再生紙使用マーク 適合
デジタルロック アイワ金属 当日出荷
キーを持たなくてすむ簡単な番号錠。
付属のプレートの4桁の数字を覚えて下さい。
暗い場所でもポンポンと押すだけで開く。
用途 使用方法(開け方)
1:全てのボタンが全部あがっているか確認して下さい。
2:カギになる4桁の番号のボタンを押して下さい。
3:本体下部のスライドボタンを右方向に押して下さい。
使用方法(締め方)
1:ツルを押し込んで下さい。
2:ボタンを本体の裏側から押し上げてください。 材質 (ボタン)亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 材質(本体) 亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上 ロック プッシュボタン式 材質(ツル) 真鍮製クロームメッキ仕上
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業 (1件のレビュー) 当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途 建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm) 16 仕様 両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 色 青(黄線入り) 引張強度(kN) フック部:14(約1420kgf) 材質(フック) スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
親綱・介錯(青)ロープ まつうら工業 (1件のレビュー) 当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途 高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして 仕上り寸法(m) 7 ロープ径(Φmm) 16 色 青(黄線入り) 引張強度(kN) フック部:14(約1420kgf) 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 仕様 片側フック付、エンドテープ止め 材質(フック) スチール(FS-90Z) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 再生紙使用マーク 適合
青色ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業 当日出荷
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途 建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。 ロープ径(Φmm) 16 仕様 片側フック付、エンドテープ止め 色 青(黄線入り) 引張強度(kN) フック部:14(約1420kgf) 材質(フック) スチール(FS-90Z) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策) ながしまや (3件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途 テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。 形状 テープ 材質 ポリエステル100% 厚さ(mm) 2.5 使用温度(℃) 貼り付け後70(床暖房対応) 粘着剤 強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力) 再生紙使用マーク 適合
粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策) ながしまや 当日出荷
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途 テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。 形状 シート 材質 ポリエステル100% 厚さ(mm) 2.5 サイズ A4 使用温度(℃) 貼り付け後70(床暖房対応) 粘着剤 強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力) 寸法(横×縦)(mm) 約210×300 再生紙使用マーク 適合
粘着付きフェルト(キズ、不快音防止対策) ながしまや 当日出荷 から 14日以内出荷
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途 テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。 材質 ポリエステル100% 厚さ(mm) 2.5 使用温度(℃) 貼り付け後70(床暖房対応) 粘着剤 強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力) 再生紙使用マーク 適合
アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム 翌々日出荷
業界上位の最軽量290g!
全長230mmの最小表示サイズ!
極太カラビナフックΦ12mm対応。
ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。
対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
曲りハンドルはさらに作業効率UP!
全長(mm) 230 質量(kg) 0.29 最大切断能力(Φmm) 【HRB80】4 再生紙使用マーク 適合
アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム 翌々日出荷
業界上位の最軽量290g!
全長230mmの最小表示サイズ!
極太カラビナフックΦ12mm対応。
ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。
対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
全長(mm) 230 質量(kg) 0.29 最大切断能力(Φmm) 【HRB80】4 再生紙使用マーク 適合
水平親綱設置用 緊張器本体(フック付ロープ連結型) まつうら工業 10日以内出荷
垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。
親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
用途 水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。 色 黄(赤線入り) 仕様 大口径フック付ロープ連結型緊張器 材質(本体) スチール、ステンレス(97HR-1) ロープ径(Φmm) 16 引張強度(kN) 14 材質(フック) スチール(FSー90Z) 仕上り寸法(m) 約1.2 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32 再生紙使用マーク 適合
ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業 (6件のレビュー) 当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途 建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 色 黄(赤線入り) 仕様 両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm) 16 フック 緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN) 14 材質(フック) スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業 (2件のレビュー) 当日出荷
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途 建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白 仕様 片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み) 色 黄(赤線入り) ロープ径(Φmm) 16 材質(フック) スチール 引張強度(kN[kgf]) (ロープ)14[約1420] 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 再生紙使用マーク 適合
グンゼウーリー 211番手 グンゼ 5日以内出荷
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質 ナイロン100% 長さ(m) 8000 関連資料 糸見本帳 捲量(g) 200 再生紙使用マーク 適合
グンゼウーリー 210番手 グンゼ (2件のレビュー) 5日以内出荷 から 13日以内出荷
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。
縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。
伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。
ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質 ナイロン100% 長さ(m) 8000 関連資料 糸見本帳 捲量(g) 200 再生紙使用マーク 適合
グンゼテトロン 60番手 グンゼ 5日以内出荷 から 15日以内出荷
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手 60 長さ(m) 3000 材質 ポリエステル100% 関連資料 糸見本帳 再生紙使用マーク 適合
グンゼテトロン 50番手 グンゼ 5日以内出荷 から 8日以内出荷
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手 50 長さ(m) 3000 材質 ポリエステル100% 関連資料 糸見本帳 再生紙使用マーク 適合
グンゼテトロン 40番手 グンゼ 5日以内出荷
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手 40 長さ(m) 2000 材質 ポリエステル100% 関連資料 糸見本帳 再生紙使用マーク 適合
グンゼテトロン 30番手 グンゼ 5日以内出荷
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手 30 長さ(m) 2000 材質 ポリエステル100% 関連資料 糸見本帳 再生紙使用マーク 適合
グンゼテトロン 20番手 グンゼ 5日以内出荷
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手 20 長さ(m) 2000 材質 ポリエステル100% 関連資料 糸見本帳 再生紙使用マーク 適合
グンゼテトロン 8番手 グンゼ 5日以内出荷
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。
光沢のある美しい縫い目に仕上がります。
耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手 8 長さ(m) 1000 材質 ポリエステル100% 関連資料 糸見本帳 再生紙使用マーク 適合