104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。
用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業。
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業 材質(コテ板)ステンレス、(柄)木 板厚(mm)0.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。 板厚(mm)0.3
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ
背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途建物の基礎上部の仕上作業。 材質コテ板:ステンレス 柄:木 板厚(mm)0.3 寸法・規格(mm)148
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。 ◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し ○波消し:波(塗りムラ)消し 材質ステンレス 板厚(mm)0.3
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尾崎亀商店KO仕上げゴテ
ロングセラー商品の仕上げコテです。モルタル全般の塗りつけ、細かい部分の仕上げ塗り、粗仕上げ後のツヤ出しなどにお使いいただけます。
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
材質ステンレス 板厚(mm)0.3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小阪鏝製作所仕上鏝 油焼き
伝統カシメ製作の高硬度仕上鏝です。 修理ができます。
用途本職用仕上鏝 材質刃:油焼、柄:木 寸法(mm)210 質量(g)156
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
厚さ(mm)0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)メンド鏝
本焼きのメンドコテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途面戸の塗り付け作業。 サイズ(mm)60
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷


緑長(ミドリカネチョウ)PC製フィット仕上鏝
セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。サビにくいプラスチック製の鏝です。
用途セメントのセンイ壁等の仕上塗用。 板厚(mm)0.7 サイズ(mm)210
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製フィット仕上鏝
セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。
用途セメント、センイ壁などの仕上塗用。 材質コテ板:プラスチック、柄:木 板厚(mm)1 サイズ(mm)210
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕上げコテ
用途*四角形タイプ。*刃の厚さは0.8mm。*仕上げ用フラットタイプ 寸法(mm)280×115
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

アローライン工業プラスチック仕上鏝1.0 W
壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。
用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。 仕様ハードトランダム接着 材質鏝板:塩ビ、柄:木柄 板厚(mm)1 中首
1丁
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)仕上鏝
モルタル・コンクリートの仕上げ塗りに。ステン仕上げコテ
寸法(mm)180 質量(g)122
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽くて塗りやすい左官用プラスチック製仕上げコテ。 コテ跡を残さずに美しい仕上がり。 しっくい・じゅらく、繊維壁の仕上にご使用ください。
用途しっくい、繊維壁、じゅらく壁の仕上げ。 仕様プラスチックコテ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×140×30
1個
359 税込395
当日出荷

繊維壁・じゅらく壁用の塗付けコテ、仕上げコテ、壁受けセット。
用途繊維壁、じゅらく用の左官セット。 仕様左官用コテセット 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×275×50 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

シリコンリムーバーとシリコン用仕上げコテがセットになっています。 シリコンリムーバーは、入り隅や溝等のシリコン剥がしに適した形状になっています。 シリコン用仕上げコテは、5種類のアールの替えパッドを付け替えて使用でき、また、ノズル&チューブカッター、スクレイパーがついています。
材質(刃)シリコン セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替ソフトコテパッド5種類(3R、6R、10R、13R、17R)
1セット
1,698 税込1,868
8日以内出荷

作業性重視の小型・軽量・高性能モデルです。コネクター式ヒーター採用、ヒーター交換が簡単です。こて先はハードクロムメッキ仕上げです。
全長(mm)205 質量(g)60 電源(V)AC100 標準こて先PX-60RT-SB
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出隅(0908)、入隅(0909)を素早く仕上げられる専用コテです。 ステンレス製のためサビに強いです。
用途石膏、モルタルなどの塗り作業。 材質/仕上柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス こて部全長(mm)85 幅(mm)(コテ)60
1丁
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分Sn60%、Pb40% 形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格) 等級フラックス:RMA 絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格) 取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格) 広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格) 塩素含有量(%)0.05(JIS規格) 水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上 電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格) 含有量(wt%)フラックス:3.04
1巻(0.25kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 動画あり
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
1セット
特価
149 税込164
当日出荷

島かべ瑞黒(ずいぐろ)は真っ黒に仕上がる黒漆喰です。白色の漆喰、松煙などを混ぜて黒くしても、乾燥後色むらになってしまいます。島かべ瑞黒は、練り漆喰で使いやすく、発生しやすい色ムラを軽減させる新しいタイプの黒漆喰仕上げ材です。
用途下地はラスモルタルをご利用下さい。下地処理(吸水調整)にシーラーを刷毛などで塗布。専用下地材コテ塗り。島かべしっくいコテ塗り。瑞黒仕上げコテ塗り。表面保護のために島かべ撥水剤を刷毛などで塗布 容量(kg)5 塗布厚さ(mm)0.5 施工面積(m2)2 成分消石灰・松煙 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268 奥行(mm)268 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 動画あり
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー セット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
1セット
特価
99 税込109
当日出荷

セメントモルタルの硬化を促進します。コテの仕上げ押さえまでの時間を大幅に短縮します。無塩化ですので塩分による鉄筋の腐食がありません。ブリージング水(浮水)が減少します。強度がアップします。
成分無機質系化合物 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(500g)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-142 ラバー砥石 ホーザン 動画あり
微粒の研磨粒により目詰まりなく、スムーズな作業ができます。 表面のさび取り、汚れ取りではヤスリ、サンドペーパーと違い母材にやさしく、きれいに仕上がります。 コテ先の研磨ではペーストタイプに比べ均一にムラなく研磨できます。
用途コテ先の酸化膜研磨除去 寸法(mm)50×25.5×20 トラスコ品番274-1946 材質発泡NBR 粒度#320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正 白っぽいグレー その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。 トラスコ品番387-1673 セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg 硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分 外観粗粒状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 混合比塗料:硬化剤=1:4 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。 コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業 全長(mm)約210 材質(本体) 質量(g)80 本体寸法(mm)30×210×30 繰り返し・詰め替え対応
1個
499 税込549
当日出荷

特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げました。 軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業。
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地底の塗り付け、細かい場所の仕上げに最適な平目地用左官こて
用途目地仕上げに。 全長(mm)200
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため錆に強く、仕上げ塗りに適した耐酸性のコテです。人間工学に基づいた木製ハンドルで快適に作業できます。
用途内壁・外壁などの仕上げ、塗り作業。 材質柄:ビーチ材、コテ部:ステンレス
1丁
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)マークカッター
こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
トラスコ品番853-6826 奥行(mm)188 電圧(V)100 消費電力(W)20 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターセラミックヒーター
1個
2,998 税込3,298
当日出荷