材質PE(ポリエチレン)
色(柄)乳白無地
マチが広いので、寿司桶容器等がすっぽり入ります。
材質HDPE
短辺(mm)310
長辺(mm)430
折込み代(mm)40
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
種類手抜き袋
入数(枚)100
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
弁当容器等の持ち運びに最適な手提袋です。
材質HDPE
幅(mm)635
高さ(mm)700
仕上幅(mm)370
1袋(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柄入りのフィルムケースです。和洋菓子や惣菜の小分けカップとしてお使いください。色彩の少ない食材に使用すると、高いイメージアップ効果を得られます。主な素材はPETですので、オーブンでの使用は短時間であれば可能です。一度お試しの上、本使用ください。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚みのある仕出し弁当用の袋です。
用途仕出し弁当用
種類レジ袋
厚さ(mm)0.03
色乳白
入数500枚(50枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
弁当が入り易いようにマチ部分を広くし長さを抑えたレジ袋です。
材質HDPE
厚さ(mm)0.012
色乳白色無地
寿司桶用としてご使用いただけます。フラットな状態で持ち運びができます。風呂敷と違い結ぶ必要が無いため、作業性が向上します。
コンビニで使われるお弁当サイズのレジ袋です。
材質高密度ポリエチレン
色ベージュ
本体と蓋一体型の仕出し弁当容器「紙ボックス」です。中仕切りと組み合わせて使用します。
特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。
材質HDPE、エンボス加工
色乳白
型舌片付ブロック
持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。
ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様乳白原反
材質HDPE乳白原反
厚さ(mm)0.012
色乳白
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。お弁当のテイクアウトに最適な、マチが広めで高さが低めの規格です。中身が透けにくいベージュ色。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質HDPE+バイオマス25%着色原反
厚さ(mm)0.012
色ベージュ
タイプハンガー
印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
エンボス加工表面エンボス加工あり
包んだ後のフィット感を意識した寸法設計になっています。
持ち手部分が山型なので、開口部が大きく広がります。
底マチと逆ハの字シールの組み合わせで、袋に安定感があります。
形状小判抜
横型の大きめの持ち帰りバッグです。
底板入りで、進物ギフトを箱のまま入れられたり、重衣料も
すっぽり入ります。
大きなアルバム等もキレイに入ります。
カジュアルなデザインで、どんな雰囲気でも合わせやすいです。
仕様両面同デザイン
材質ポリエチレン(ハード)[半透明]、底板:ダンボール紙
厚さ(mm)0.1
1枚(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
お弁当を配達する時に使用する紙袋です。
材質紙
寸法(mm)辺×辺×高さ:480×480×420
1枚(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
お弁当を配達する時に使用する紙袋です。
材質紙
寸法(mm)辺×辺×高さ:520×520×420
1枚(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
関連キーワード