必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・カーテン(PET65%・綿35%)
幅(mm)1320~2300・2590~3600
質量(kg)6
色アイボリー
高さ(mm)2170~2600
奥行(mm)220
組立時間20~30分
1台
¥10,880
税込¥11,968
4日以内出荷
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
材質ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(mm)2500×700
アズワン品番7-6399-21
1枚
¥22,980
税込¥25,278
17日以内出荷
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.15
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
伸び(%)縦/15、横/20
質量(g/m2)190
引裂強度(N)縦/40、横/50
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/170、横/170
サービス分類オーダー・加工
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否可
材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
付属ビス有無取付ビス付
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品リングフック9個S字型フック9個
材質EVA樹脂、ポリエチレン
色アイボリー
使用温度(℃)1~55
アズワン品番64-5156-52
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
玄関・勝手口に設置し、網戸のように虫・ホコリの侵入を防ぎながら、空気の入れ替えが可能なマグネット開閉式カーテンです。網戸がなく出入りの多い玄関、勝手口などに最適です。子どもやペットの出入りの邪魔にならず、マグネットで自然に閉まります。
セット内容本体×1 面ファスナー×12 押しピン×20
材質ポリエステル
寸法(cm)100×210
アズワン品番64-5186-59
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
防炎加工タイプのパーティション
材質(キャスター)白色粉体塗装キャスター
材質(フレーム)白色粉体塗装
グリーン購入法適合
1枚
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
1枚
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1枚
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
黒色の虫の忌避剤入りのカーテンです。加工としましては、四方にテープ加工が、上段には30cm(幅W)ピッチでハトメ加工が施されており、下段には100g/m(幅W)重りロープが入っています
用途室内作業場、作業区域の間仕切りなどに。入り口・軒先・部屋の目隠し、模様替え、仕切りに。
色黒
質量(g/m)錘ロープ:100
ハトメピッチ(cm)30
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(左右Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部と結合し商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。マウントのお色は内装色に合わせて、グレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)。スーパーGL
付属品3分割専用マウント・マウント用ボルト・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書
適合2~7型(H19/8~)/ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)/スーパーGL
材質マウント:ABS樹脂/カーテンレール:ステンレンス
適合車種ハイエース200系
MYTT-180簡易衝立用カーテンです。※カーテンリングはつきません。
仕様●サイズ:約幅1440×高さ1750mm●材質:ポリエステル100%(防炎加工)
運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(左右Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部と結合し商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。マウントのお色は内装色に合わせて、グレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)。スーパーGL
付属品3分割専用マウント・マウント用ボルト・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書
適合2~7型(H19/8~)/ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)/スーパーGL
材質マウント:ABS樹脂/カーテンレール:ステンレンス
適合車種ハイエース200系
独立型単体でも増結型と組み合わせても使用できます。
独立型の幅は4種類、増結型の幅は3種類、高さは2種類、カーテンのカラーは4色からお選びいただけます。
カーテンには難燃性素材を使用(防炎ラベル付)。
運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部は商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。
付属品専用マウント・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書
適合2~7型(H19/8~)ナロー(標準)※ワイド不可/S-GL/DXリアクーラー付車(標準ルーフ)
材質マウント:ABS樹脂/カーテンレール:ステンレンス
適合車種ハイエース200系
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
カーテンが取り外し可能なパーテーション。お部屋の仕切りや目隠しに!
用途間仕切り、スクリーンとして
材質主材:桐材
幅(mm)400
色アンティークホワイト
高さ(mm)1480(×3連)
備考ちょう番360度調整/カーテン取り外し可能
径(Φmm)6
材質スチール
色クロムメッキ
寸法H(mm)250
寸法D(mm)350
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
カーテン単体(MYRT180-140連結衝立140幅用)。※カーテンリングはつきません。
仕様●サイズ:約幅1760×高さ1750mm●材質:ポリエステル100%(防炎加工)
アズワン品番65-3366-80
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
カーテン単体(MYRT180-180連結衝立180幅用)。カーテンリングはつきません。
仕様サイズ:約幅2160×高さ1750mm 材質:ポリエステル100%(防炎加工)
アズワン品番65-3366-88
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
カーテン単体(MYRT180-210連結衝立210幅用)。※カーテンリングはつきません。
仕様●サイズ:約幅2460×高さ1750mm●材質:ポリエステル100%(防炎加工)
カーテン単体(MYRT180-140連結衝立140幅用)。カーテンリングはつきません。
仕様サイズ:約幅1760×高さ1750mm 材質:ポリエステル100%(防炎加工)
カーテン単体(MYRT180-210連結衝立210幅用)。カーテンリングはつきません。
仕様サイズ:約幅2460×高さ1750mm 材質:ポリエステル100%(防炎加工)
アズワン品番65-3366-94
1個
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
カーテン単体(MYRT180-180連結衝立180幅用)。※カーテンリングはつきません。
仕様●サイズ:約幅2160×高さ1750mm●材質:ポリエステル100%(防炎加工)
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.5
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)660
設置場所屋内・屋外兼用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ