「仕切り ベッドサイド用」の検索結果
市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。
付属品中仕切板×1枚、紐×1本(50cm)
材質PP(ポリプロピレン)製中空構造
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×450(330)
アズワン品番7-7706-01
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
後付けタイプのヘッドボード。ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジもできます。
用途ヘッドボード、ベッド上の物置スペースとして。枕元/収納/サイド/ベッドサイド/すき間/隙間/間仕切り/スペース/ラック/棚/オープンラック/台/コンセント付き/ベッドサイドラック/サイドボード/宮棚/宮/木製/ウッド/ディスプレイ/シンプル/スリム/北欧/おしゃれ
材質天然木パイン(無塗装)
コード長さ(m)約1.8
組立時間約30-40分
コンセント2口(合計1500Wまで)
ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。
枕元に小物置きスペースが作れて便利。
シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。
天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。
可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。
背面には幅木避け・配線スペース有り。
2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。
用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。
材質プリント紙化粧繊維板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×20×60
ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック。シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用し、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジも可能。
用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。 小物置きスペース 2口コンセント付 壁付けしやすい 後付 ヘッドボード。 無塗装仕上げ。
仕様2口コンセント付(合計1500Wまで)、コード長:約1.8m
材質天然木パイン(無塗装)
質量(kg)12.5
色ナチュラル
形式組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×150×660/上部収納スペース:920×140×190
高さ(cm)床から収納スペースまで:約44
組立時間約30-40分
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。
色クリア
タイプ中皿なし
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)グリーン
仕様組立式、アーム部:角パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)600
奥行(mm)290
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドリリッタ専用の宮です。
北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!
便利な2口コンセント付き
レイアウト自由なスライドポケット
女性でもラクラク!簡単組み立て
種類宮
サイズシングル
寸法(cm)98×11×33
質量(kg)5
材質天然木(パイン材)
ホルムアルデヒド等級F★★★★
【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。
付属品キャスター
材質キャスター/ナイロン樹脂
耐荷重(kg/段)16
耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16
キャスターあり
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)12.7
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。
高さ(mm)1547
間口(mm)1500
均等積載量(kg/段)25
棚段数(段)8
色ネオグレー
奥行(mm)600
仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付
トラスコ品番502-3718
種別組立式
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)30
最大積載量(kg)200
組立時間1人30分
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
アーム長さ(mm)500
松吉医科器械コード23-3050-07
1個
¥21,020
税込¥23,122
6日以内出荷
材質スチール/クロームメッキ
松吉医科器械コード23-3051-04
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
材質スチール/クロームメッキ
松吉医科器械コード23-3051-05
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。)
軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。
仕切板付きです。
大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
スタイリッシュな木製フラット天板付のスリムワゴン。
色ホワイト
材質(本体)ポリプロピレン
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)2308
奥行(mm)640
間口(mm)1054
材質スチール
材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)
表面処理水溶性塗料電着塗装
アーム数6(ベース共)
トラスコ品番115-1133
材質1680dポリエステル
幅(mm)1200
質量(kg)1.27
径(mm)300
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック
棚板は約12cm間隔で高さ調節可能
棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単
キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク
用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。
材質天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80
組立時間約20~30分
ベッドの上を棚収納として使える空間ラック。
天井は収納ボックスも置ける奥行設計、幅広のゆったり棚として大活躍。
折りたたみ式のサイドテーブルも付属して、ベッドにいながらのリラックスタイムをサポート。
中央にはハンガーラック付。
両端にはワイヤーネットが付属して、引っ掛け収納も可能。
用途ラック、棚、ハンガーシェルフとして
質量(kg)10
耐荷重(kg)棚上10、サイドテーブル5、ハンガーバー10、サイドネット2
長さ(cm)90.5(ハンガーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2310×475×1770、天井棚:2250×410×1640(床から棚下まで)、サイドテーブル:590×295×750(床から天板上まで)
組立時間約60分以上
寸法(縦×横)(cm)51×40(サイドネット)
重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に
高さ(mm)2020
奥行(mm)960
セット内容アンカーボルト付き、ライナー付き
材質スチール
ベッドサイドでの採血に必要な小物類を整理して入れられます。
250ccの万能ツボが2コセットできます(万能ツボは別売です)。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(中仕切箱)アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×210×40
ベッドサイドでの採血に必要な小物類を整理して入れられます。
250ccの万能ツボが2コセットできます(万能ツボは別売です)。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(中仕切箱)アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×210×40
処置に合わせて昇降できる天板付軽量で丸みのあるアルミフレームを使用した昇降式ワゴンです。使用する人の身長やベッドサイドでの使用状況に応じて高さ調整が可能です。落下防止の段差と柵付きです。オープンチェッカー機能により、引出が開かれた(赤)か一目で分かります(リセットキーにて緑に戻す)。最上段のみロックが可能です。
付属品蘇生板×1枚、最上段用引出し鍵×2本、オープンチェッカー用リセットキー×2本
材質フレーム/アルミニウム、天板・持ち手/ステンレス(SUS304)、側板/スチール(粉体塗装)、ジョイント、引出仕切/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)400×450×983~1198
材質(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)100双輪(対角ストッパー付)
アズワン品番7-8369-01
引出し有効内寸法(mm)1段目/312×373×92、2、3段目/312×398×92、4段目/312×398×248
1台
¥167,000
税込¥183,700
翌々日出荷
幅わずか14cmのスリムなキッチンストッカー。冷蔵庫のわきなど、ほんの少し開いたスペースも有効利用。
奥行およそ46cmで、たっぷり収納。取り付けカンタンなキャスター付。キャスター付だからストッカーを引き出しての掃除もラクラクOK。
材質本体・引出し:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン・スチール
幅(mm)140
質量(kg)3.5
高さ(mm)830
奥行(mm)465
段数4
キャスターあり
天板耐荷重(kg)約2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×465×830
引出し耐荷重(kg)約5
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
自由自在に楽しむ棚付きキューブボックス。欲しいところに欲しい分だけ。後から増やすのも簡単で、お部屋の隙間にそっと置ける手軽さが自慢のキューブ型収納BOX。真ん中に仕切りがあるので、服や小物など分けて使いやすい。縦向きで使えば本類をすっきりと、横向きで使えば小物などのディスプレイ収納にも。ベッドやソファの横に置いて、即席サイドテーブルにもなります。天板は幅34.5×奥行29.5cm、耐荷重も5kgなので有効に使用できます。TV台やキッチン収納などアイデア次第で使い方が広がります。
天板耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345
総耐荷重(kg)10
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷