カテゴリ

  • 事務用品(22)
    • 仕切書(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
    • その他帳票用紙(2)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「仕切書」の検索結果

コクヨ年末セール最大約40%OFF 最大約40%OFFの超お買い得品が満載!12/26(金)まで
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタ  27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACF ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ QHD(2560 x 1440)/IPSテクノロジー/スピーカー搭載/3年保証 ZenScreen MB27ACFASUS(エイスース)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
・27インチQHD IPSモニター、洗練された超薄型デザイン&軽量で持ち運びに便利・キャリーハンドル/キックスタンド、高さ調整可能なC型クランプ(Z軸調整機能)、柔軟な設置を可能にするパーティション用フックキットなど、複数の設置オプションやアクセサリーを搭載・70W給電に対応したフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載・サブウーファーを搭載したパワフルな2.1chオーディオがバランスのとれた音響を実現・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得のエネルギー効率に配慮した環境配慮設計とFSC認証紙によるパッケージ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、GamePlus 、QuickFit 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減付属品Cクランプアーム、HDMIケーブル、L型ドライバー、パーティションフーク、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書質量(kg)約4.81、約7.5(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240サイズ(inch)27表面処理アンチグレア型番MB27ACF寸法(cm)61.1×75.6×30.1(スタンド含む)角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°(アーム)、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、Z軸調整:0~144mm、縦回転(ピボット):右回り90°コントラスト比(標準)1500:1画素ピッチ0.233mm最大解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度5ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)高さ調節0~180mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300(typ.)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~111KHz(H)/48~100Hz(V)、TYPE-C: 30~111KHz(H)/48~100Hz(V)入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、HDMI、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万対応VESA規格75mm×75mm
USB充電ステーション 10ポート96W ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート96Wラトックシステム
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途急速充電対応のUSB10ポート充電器合計最大出力は96W!10台同時に充電可能Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応最適な出力で充電できるスマートIC機能14枚の仕切り板で自由に位置調整万が一に備えた放熱・保護回路設計その他【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。セット内容製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書材質プラスチック質量(g)約1010最大出力(W)(理論値)96外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)328× 118×26対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器定格出力最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。USBポート数USB Type-A×10定格入力AC100(50/60Hz)
ランドセルラック JOY クロシオランドセルラック JOYクロシオ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ランドセル・学用品収納のために考えられた、必要な物が1ヶ所にまとまる使い勝手の良いラックです。ランドセルの定位置を決めることで片付ける習慣が自然と身に付きます。角を丸く加工していますのでデザイン性があり、お子様にも安心です。引出しは抜け落ち防止のストッパー付で、文具などの小物類がすっきり片付きます。下部は可動式の仕切板4枚付。収納物に合わせて位置を変えられ、教科書やノート、A4ファイルも収納できます。フックは左右どちらでも取り付けでき、サブバッグや帽子を掛けられます。お子様が成長して大人になっても使えるシンプルデザイン。
仕様組立式材質プリント紙化粧繊維板・合成樹脂化粧繊維板質量(kg)約20.5仕切板4枚(3.2cmピッチ13ヶ所移動)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×39.5×97
(報酬料金等支払先・株主等配当の支払先・不動産賃貸人等用)マイナンバー取得・保管セット 日本法令(報酬料金等支払先・株主等配当の支払先・不動産賃貸人等用)マイナンバー取得・保管セット日本法令
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
<内 容>平成28年1月から「不動産の使用料等の支払調書」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」、平成31年1月から「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」を税務署に提出する際、各支払調書に支払先の個人番号・法人番号の記載が必要となります。 このセットは、支払調書に必要な個人情報の取得から破棄までの一連の作業を安全に行うように工夫されています。 <セット内容>【報酬金等支払先・株主等配当の支払先・不動産賃貸人等用】1個人番号台帳兼届出書 20枚(マイナンバー3-1と同じ)2個人番号取得用封筒 20枚(マイナンバー2-2と同じ)3仕切紙 3枚 (カラー厚紙 青色)4利用記録簿 1枚5 個人番号保管用ファイル1冊(フラットファイル青色)
EcoFlow GLACIER Classic 55L EcoFlow(エコフロー)EcoFlow GLACIER Classic 55LEcoFlow(エコフロー)
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
高い冷却性能庫内を2分割、冷蔵も冷凍も1台で最長39時間のコードレス稼働コンパクトなのに2Lペットボトルも縦に収まる大容量
用途1台で同時に冷蔵・冷凍ができるGLACIER Classicなら、遊びに仕事に防災に、おいしさや新鮮さを持ち運び。仕様IP 定格:IPX4セット内容GLACIER Classic、バスケット、温度ゾーン仕切り板、車載充電ケーブル、AC 電源アダプター、マニュアル&保証書寸法(mm)外形サイズ:706×466×480 、庫内サイズ:487×350×374質量(kg)約 25.2入力(AC) 100-240V~50/60Hz、最大 95W音圧レベル(dB)38.5 未満動作モード最大モードとエコモード冷却能力(℃)-20~ 20(-4°F ~ 68°F)RoHS指令(10物質対応)対応収納の目安90(330ml缶換算)ソーラー(入力)11-30V=最大 8A、最大 110W
アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット 創&遊アイロンビーズ コンテナ入りセット 6セット創&遊
13,980税込15,378
1セット(6ケース)
14日以内出荷
アイロンビーズ 19色アソートセット(アイロンビーズ直径:約5mm)約7,500粒入り19色のアイロンビーズが入っています。アイロンビーズを専用のプレートに並べてアイロンをかけると、ビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。アイロンビーズは、簡単なデザインからあっと驚くような大作まで、作り手の目的や年齢などに合わせて、子どもから大人までどなたでも楽しめます。作品作りに必要なプレートやアイロンペーパーも入っていますので、すぐにアイロンビーズが楽しめます。アイロンビーズの図案集・作り方説明書が入っているので、初めての方も安心しておたのしみいただけます。持ち運び、お片付けも簡単!可愛いコンテナケース入りです。ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっているので、作りたい作品が思いのまま!学校やサークル、教室などで使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
用途19色のビーズのアソートセットなので、さまざまなデザインを創作できます。アイロンビーズを専用プレートにならべて、イラストや文字をデザインしてみましょう。セット内容ビーズ(色アソート)7,500個、専用プレート(小)4枚(円形、四角形、星形、ハート型 各1枚)、アイロンペーパー10枚、中仕切りトレー1個、作り方説明書 1枚材質【アイロンペーパー】紙、【ビーズ】PE寸法(mm)【アイロンペーパー】300×150ケース寸法(mm)170×150×120材質(プレート)PS対象5歳以上入数【ビーズ】7500粒ケースPPビーズサイズ(mm)Φ5
138L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN138L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)34外形寸法(mm)W474×D498×H1,282定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8騒音値(dB)27dB冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)246h/年定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
車載対応 24L冷温庫 ベルソス車載対応 24L冷温庫ベルソス
16,980税込18,678
1台(24L)
4日以内出荷
車載対応冷温庫、自宅でも車でも大活躍。大容量24L、2電源対応。温度設定-2℃~60℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)6ブラック容量(L)24消費電力(W)AC保冷75 保温71・DC保冷65 保温58温度(℃)推奨環境:20~25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×276電源コード(m)AC:1.5、DC:1.8温度調節範囲(℃)-2~60
車載対応 4L冷温庫 ベルソス車載対応 4L冷温庫ベルソス
8,998税込9,898
1台(4L)
4日以内出荷から6日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら4リットルサイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。保冷は約7度~10度(環境温度25℃の場合)、保温は約60℃(±10℃)。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(500mlペットボトルなら4本(※目安)、350ml缶×6本。
用途ご家庭でも車内でもご利用いただけます。セット内容本体、仕切り板×2枚、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)2容量(L)4消費電力(W)AC保冷44 保温38・DC保冷36 保温32電源コード(m)AC:1.6、DC:1.8温度調節範囲(℃)保冷:約7~10(環境温度25℃の場合)、保温:約60(±10)
USB充電ステーション 10ポート 160W ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート 160Wラトックシステム
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
最大10台のUSB機器をまとめて急速充電10ポート合計の最大出力は160WUSB Type-A ×6ポートUSB Type-C ×4ポート(PD3.0 PPSサポート)PD-PPS対応、機器の状態にあわせた効率的な充電が可能1ポート単独使用時 C3/C4ポート(USB Type-C)は最大100W急速充電に対応充電時の熱を外部へ逃がすスリットを本体側面、背面に装備仕切版の取り付け位置は機器に合わせて調整可能
セット内容製品本体、仕切板×16枚(ワイヤレスイヤホン用 1枚、Apple Watch用1枚を含む)、ラバーシート x 2枚(ワイヤレスイヤホンの仕切板用)、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書本体寸法(mm)248×135×29適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、ノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどUSB充電対応の機器
家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロンベルソス
20,980税込23,078
1台(24L)
予約販売
大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)質量(kg)9.3ホワイト容量(L)24電源(V)AC100 50/61Hz消費電力(W)88~65コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×450×520温度調節範囲(℃)マイナス9 から60度最大容量(L)24
USB充電器_USB Power Delivery対応_スタンド サンワダイレクトUSB充電器_USB Power Delivery対応_スタンドサンワダイレクト
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書ブラック電源ACアダプタ使用温度範囲5~35℃コード長さ(m)1.5USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3)プラグ形状3P定格入力DC20V/6A
直冷式1ドア冷蔵庫122L Hanx直冷式1ドア冷蔵庫122LHanx
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。
付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付)質量(kg)20.9容量(L)122間口(mm)545定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)49天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825冷却方式コンプレッサー直冷式耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階年間消費電力量(kWh/年)約211作動音(dB)40
ペルチェ式1ドア冷蔵庫40L Hanxペルチェ式1ドア冷蔵庫40LHanx
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)仕切り棚2枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。日本酒の一升瓶を5本縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×2、ドアポケット(小)×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)12容量(L)40間口(mm)405定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405 × 487 × 545冷却方式ペルチェ式扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)年間消費電力量(kWh/年)約85作動音(dB)23
ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanxペルチェ式1ドア冷蔵庫23LHanx
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)仕切り棚1枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。2Lペットボトル3本を縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×1、ドアポケット×2、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10容量(L)23間口(mm)380定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380 × 380 ×475冷却方式ペルチェ式扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)年間消費電力量(kWh/年)約81作動音(dB)23
BIGパンチBOX エピオスBIGパンチBOXエピオス
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
何が入っているかは破ってからのお楽しみ!好きな場所を選んでパンチ! 出てきた景品がもらえるイベントBOXです。自社商品やお菓子やおもちゃなどの景品を入れてお使いいただけます。イベントやお店の集客促進・活性化に役立つツール。
液晶モニタ  22インチ ポータブル FHDモニター MB229CF ASUS(エイスース)液晶モニタ 22インチ ポータブル FHDモニター MB229CFASUS(エイスース)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
洗練された超スリムなプロファイルと 2.2 kg の総重量を備えた 22 インチ FHD IPS ディスプレイにより、持ち運びが容易になります統合されたキャリングハンドル/キックスタンド、Z軸調整機能付きの高さ調整可能なCクランプ、柔軟な配置のためのパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリ60 ワットの電力供給を備えたフル機能の USB-C、HDMI、イヤホン ジャックなどの豊富な接続オプション非常にバランスのとれたオーディオを実現するサブウーファーを備えた強力な 2.1 チャンネル オーディオENERGY STAR 認証のエネルギー効率を備えた環境に優しい設計で、FSC 認証紙でパッケージされています
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品HDMIケーブル、USBtypeCケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット質量(kg)約4、約6(本体・パッケージ込)消費電力(W)使用時13以下、スタンバイ時0.5以下電源AC100~240V表面処理ノングレア機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、TraceFreeテクノロジー:搭載、QuickFit機能:搭載、VividPixelテクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、HDCP:搭載、Adaptive-Sync:搭載最大応答速度(m/sec)5(GTG)調整範囲(mm)高さ:0~180角度調整範囲上下(チルト)上20°~下5°、左右(スウィーベル)左右90°、縦回転(ピボット)左右回り90°コントラスト比1000:1画素ピッチ0.248解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100スピーカー2.1channel、Woofer:搭載(1.5W)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数デジタル:HDMI:V:48~100Hz/H:30~111KHz、TYPE-C:V:48~100Hz/H:30~111KHz入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode/USB PD 60W)、HDMI×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)48.7×72.2×30.1(スタンド含む)モニターサイズ21.5パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色フリッカーフリー
ASUS ZenScreen MB249C 23.8型 壁掛け 大型ポータブル液晶 ASUS(エイスース)ASUS ZenScreen MB249C 23.8型 壁掛け 大型ポータブル液晶ASUS(エイスース)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。 超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。 キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。 60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載 ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。
仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6サイズスタンド付きサイズ(W×H×D): 539.34×(531.36~711.36)×302.18 mmスタンドなしサイズ(W×H×D): 539.34×346.3×23.6mm表面処理ノングレア消費電力消費電力:13W以下省電力モード:0.5W以下パワーオフモード: 0.3W以下電圧:100-240V、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36~711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6mm機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載コントラスト比1000:1液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080設計上下角度調節 (チルト): 可(上20°~下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0~180mm アーム付きZ軸調整:伸縮 0~144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:24~84KHz(H)/48~75Hz(V)TYPE_C:84KHz(H)/48~75Hz(V)。I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)HDMI(v1.4)×1イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS
「テプラ」PRO用 セミハード収納ケース キングジム「テプラ」PRO用 セミハード収納ケースキングジム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(4~24mm幅6個)、ハーフカッターまたはトリマー、取扱説明書などを収納可能。インテリアにもなじむ落ち着いたカラー。 棚に入るコンパクトなサイズです。A4サイズのファイルと並べて収納が可能です。 取っ手付きで持ち運びしやすい。※室内・社内の移動など短距離の持ち運びを想定しています。 軽くて丈夫なセミハードタイプのケース 仕切り板は両面収納!テープやトリマー、取扱説明書を収納可能 中身が見えるメッシュポケット 整理しやすい二部屋構造
対象機種SR170・SR370・SR530・SR130・SR150・SR210・SR220・SR250・SR330・SR510・SR520・SR520X・SR610X・SR50・SR51・SR52外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×131×227関連資料(1.75MB)
家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロンベルソス(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62容量(L)約24ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360質量(kg)8コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100 50/60Hz DC12温度調節範囲(℃)-9~60
ベースユニットクッキングエージェント プラスチックトレー付 ハーフェレベースユニットクッキングエージェント プラスチックトレー付ハーフェレ
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
キッチン向けの底付けスライド収納です。
用途キッチンキャビネット幅(mm)300内寸幅(mm)260以上内寸奥行(mm)489以上高さ内寸(mm)597以上耐荷重(kg)16取付底板にネジ止め仕上スライドフレーム・バスケット:粉体塗装メタリック色、トレー・コンテナ・カトラリートレーホルダー:アントラジット材質スライドフレーム・バスケット:スチール、トレー・コンテナ・カトラリーホルダー:プラスチックセット内容スライドフレーム 1 個コンテナ 2 個トレー、高 1 個トレー、高、プラスチック製薄板仕切り付 1 個カトラリーホルダー 1 個ハンギングブラケット 2 個ボトルホルダー 1 個取付説明書 1 部仕様プラスチックトレーは食洗機対応
セマック ドキュメント セキセイセマック ドキュメントセキセイ
499税込549
1冊
当日出荷から5日以内出荷
用途に応じて選べる3サイズを揃えた、 12仕切り13ポケットのドキュメントファイルです MA-2111はA4サイズがゆったりはいる、ちょっと大きめサイズ。 MA-2113はLサイズ写真、領収書、通帳、パスポート、クーポンチケットなどの収納に。
材質PPポケット数13
アドワン レインボードキュメントホルダー セキセイアドワン レインボードキュメントホルダーセキセイ
949税込1,044
1冊
当日出荷
書類をわかりやすくスッキリ分類 12色のグラデーションが美しい レインボーカラーのドキュメントホルダー 色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントホルダー。 バッグインバッグで、カバンの中もスッキリ分類整理。 A4クリアーファイルがそのまま入るワイド設計。 12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適!
仕様12仕切り材質ポケット:再生PP、ホック:POM、タイトルシール:紙幅(mm)18厚さ(mm)表紙:0.6サイズA4ヨコ寸法(縦×横)(mm)260×325ポケット数13グリーン購入法適合
長形4号 筋入 キングコーポレーション長形4号 筋入キングコーポレーション
28,980税込31,878
1箱(8000枚)
4日以内出荷
仕切書用などによく使われていた筋入クラフト封筒です。
用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適トラスコ品番217-0303質量(kg)6.2サイズ長形4号縦(mm)205横(mm)90
USB充電器 サンワダイレクトUSB充電器サンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)ブラック質量(g)約400(AC電源コード含まず)ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)電源コード(m)約1.5定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8AUSBポート数10ポート(USB-Aポート×10)プラグ形状3P定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
仕切書 ノーカーボン複写 軽減税率対応 日本ノート仕切書 ノーカーボン複写 軽減税率対応日本ノート(1件のレビュー)
299税込329
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノーカーボン複写式の伝票です軽減税率に対応しています
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコシヤチハタ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 タテシヤチハタ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパーグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンド。 USBを8ポート搭載で最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
仕様絶縁キャップ:なしセット内容本体、AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き)電源コード(m)1(※AC電源コード)定格出力DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)USBポート数8ポートプラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
仕切書(軽減税率対応) ノーカーボン B7・タテ型 5冊パック コクヨ仕切書(軽減税率対応) ノーカーボン B7・タテ型 5冊パックコクヨ
1,298税込1,428
1パック(50組×5冊)
当日出荷
軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB7質量(g)379寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×91×40行数8行
キャリングバッグ サンワサプライキャリングバッグサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
プレゼンでのプロジェクターの移動、保管に便利です。 プロジェクターだけでなく、ノートパソコン、ACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。 仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。 上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。 ブロック状や波型のクッション付きで、機器が動かないようにすき間を埋めることができます。 キャリーサポーター付きで、市販のキャリーカートへの取り付けが可能です。(底面には固定ベルトも装備)
対応モバイルプリンタ加工撥水ブラック仕様【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚、仕切り×1枚、底固定ベルト×2本材質【表装】ポリエステル質量(g)約2410(クッション含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム】約430×170×455、【前ポケット1】約370×40×290外寸法・幅(mm)約450外寸法・高さ(mm)約500気室数1気室外寸法・奥行(mm)約240
仕切書(仮受け・仮払い消費税額表示入り) (軽減税率対応) コクヨ仕切書(仮受け・仮払い消費税額表示入り) (軽減税率対応)コクヨ(2件のレビュー)
159税込175
1冊(100枚)
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。単票タイプ
複写枚数複写なし
NC複写簿(ノーカーボン)3枚仕切書 (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン)3枚仕切書 (軽減税率対応)コクヨ(4件のレビュー)
259税込285
1冊(50組)
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数3枚複写
NC複写簿(ノーカーボン) 仕切書 (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン) 仕切書 (軽減税率対応)コクヨ(7件のレビュー)
219税込241
1冊(50組)ほか
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
NC複写簿(ノーカーボン)仕切書 (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン)仕切書 (軽減税率対応)コクヨ(2件のレビュー)
359税込395
1冊(50組)ほか
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
1ドア冷蔵庫 MAXZEN1ドア冷蔵庫MAXZEN(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)15定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用周囲温度(℃)5~35保証期間1年使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111
アドワン レインボードキュメントスタンド A4 セキセイアドワン レインボードキュメントスタンド A4セキセイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1冊
当日出荷
ボリュームに合わせて伸び縮みする 12色のグラデーションが美しい レインボーカラーの収納スタンド 色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントスタンド。 A4クリアーファイルがそのまま入るゆったりワイド設計。 12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適! オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理!
材質(表紙・ポケット)PP、(タイトルシール)紙形状ワイド厚さ(mm)(表紙)1サイズA4奥行(mm)約20~330グリーン購入法適合
アドワン レインボードキュメントファイル A4 セキセイアドワン レインボードキュメントファイル A4セキセイ
1,198税込1,318
1冊
当日出荷
書類が検索しやすく、出しやすい 12色のグラデーションが美しいレインボーカラーのドキュメントファイル 色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントファイル。 A4クリアーファイルがそのまま入るワイド設計。 持ち歩きにも便利なケースタイプ。 12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適。 オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理。
仕様12仕切り、タイトルシール付材質(表紙・ポケット)PP、(ホック)POM、(タイトルシール)紙幅(mm)30厚さ(mm)(表紙)0.65サイズA4ヨコポケット数13寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330グリーン購入法適合
つながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付) デビカつながるパッチン!おどうぐばこ(手さげ付)デビカ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
フタと底がつながる!手さげを組み合す事で、学校引き出しとして使用できます。 小物からA4の教科書までダブルで入ります。 開け閉めしやすいストッパーも大きくなりました。 持ち運び便利な手さげ付き。 取り付け位置を変えられる仕切り板2枚つき! 環境に優しい再生プラスチックを使用。 日本製。
付属品名前シール、仕切り板2枚材質本体・ストッパー・仕切板:PP、手提げ:PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×233×64
筋入封筒 キングコーポレーション筋入封筒キングコーポレーション(3件のレビュー)
229税込252
1セット(100枚)
当日出荷
納品書、仕切書用に適した封筒です。
トラスコ品番856-0503幅(mm)90サイズ長4質量(g)145タイプ長4奥行(mm)205アズワン品番65-2057-422018年トラスコ掲載ページ10 0389
仕切書 横特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら