20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途仕口ズレ(ダイアフラムとフランジのズレ)の測定 適合97794 種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄骨精度検査に不可欠な7点のゲージを、1つの丈夫な収納ケースにまとめ、持ち運びに便利。
用途溶接工作を伴う主要な鉄鋼資材の品質管理の為の精度検査に。 セット内容全7点セット・仕口ズレ測定ゲージ・フランジ折傾斜測定ゲージ・べベル角度測定ゲージ9枚組・ルート間隔測定ゲージ9枚組・溶接ゲージ・テーパーゲージ・アンダーカットゲージ
1個ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AP-130 アングルプロトラクタ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)アングルプロトラクタ
RoHS
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180° トラスコ品番412-1465 材質ステンレス(SUS410) 質量(g)100 測定精度±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SK(新潟精機)フランジスコヤ
RoHS
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉脚長(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット セット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ 材質オールステンレス製 寸法(mm)234×195×40 質量(g)870
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージ JIS規格取得取得済 材質ステンレス 寸法(mm)217×335×12 質量(g)794
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番809-4605 適合機種RG150A 質量(g)550
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

溶接ゲージ モノタロウ 動画あり
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。 詳しい測定方法は取説をご確認下さい。 材質ステンレス 厚さ(mm)4.3 寸法(mm)77×62 測定精度±0.5mm 測定方法1.余盛寸法の測定2.溶接前加工の測定3.応用測定 角度精度(°)±1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定 適合97794 種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ 設定角度(°)30~50(2.5°毎)
1セット(9枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。 溶接作業でのあらゆる測定に
種別溶接ゲージ 材質ステンレス材 測定範囲(mm)(すみ肉・平肉盛り測定) 20(膨らみ・ノド厚測定) 20(丸棒・平板の測定) 20(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ) 精度(mm)0.2以内 角度の測定範囲(°)(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)(一般角度測定) 0~50(5トビ) アズワン品番64-8918-91
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

形状フランジ型 寸法(mm)(A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300 トラスコ品番165-5833 幅(mm)38 厚さ(mm)6 質量(kg)0.7 種類フランジスコヤー
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ 材質ステンレス 寸法(mm)70.5×48×7 質量(g)85 精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール 質量(g)1010 本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

INSIZE(インサイズ)面取りゲージ
用途面取り部のサイズの測定 材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ 測定範囲(mm)0~10 最小表示量(mm)0.02 精度(mm)±0.06
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)10 取扱説明書(0.51MB) 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)20 すみ肉のど厚(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~3 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4 角度測定精度(°)±0.7
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定 適合97794 種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ 測定範囲(mm)4~12
1セット(9枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。 器差±0.1mm(長さ)、±1°(角度) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)