20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
代かき作業時に原液で土壌混和処理を行えます。 滴下装置「滴下美人」をトラクターに装着することにより、代かきと同時に散布できるので、散布時間を省略できます。 安定した処理層を形成するので、高い除草効果を発揮しむだなく効果を発揮し、また水稲に対する安全性も高いです。 ノビエ・コナギなどの各種一年生雑草やマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリに対して高い効果が長期間持続します。
剤形乳剤 適合場所水稲 成分オキサジアゾン8.0%、ブタクロール12.0% 性状黄色澄明可乳化油状液体 適合作物移植水稲、いぐさ 農林水産省登録第(号)22430 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

代かき同時、田植同時に散布できる水稲用初期除草剤です。 滴下装置「滴下美人2」を使用することで、代かき同時散布ができます。 このため初期除草剤散布にかかっている時間を省くことができます。 一発剤や中後期剤との組み合わせで、長期間雑草の無いきれいな水田を実現します。
性状類白色乳濁液体 農林水産省登録第(号)23099 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移植前処理でも残効性があるのでゆとりの雑草防除が出来ます。 移植後処理も可能で、少量散布(300ml/10a)で低コスト散布が可能です。
剤形乳剤 適合場所水稲 成分ピリブチカルブ(PRTR法第1種)12.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)8.0% 性状黄色澄明可乳化油状液体 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)18541 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分ベンタゾン40.0% 適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号)23964 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,598 税込2,858
当日出荷


ノビエ、一年生カヤツリグサ科、コナギ、アゼナ等の一年生雑草や、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカに高い除草効果を示します。また、難防除多年生カヤツリグサ科雑草のクログワイ、コウキヤガラ、シズイに登録があり、雑草の初期発生を強く抑えることにより、体系処理による高い効果が得られます。 有効成分のペントキサゾンを高薬量含有するため、長い残効とスルホニルウレア系除草剤抵抗性雑草に対する高い効果が期待できます。 本剤は代かき直後~移植前7日または移植直後~ノビエ1葉期、ただし移植後30日までのどちらでも使用できます。田植同時散布や水口処理も可能な拡散性に優れたフロアブル製剤です。
適合場所水稲 剤形液剤(原液) 適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ(北海道を除く)、コウキヤガラ(東北、関東・東山・東海、九州)、シズイ(東北) 成分ダイムロン28.0%、ペントキサゾン7.2% 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19848 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

発芽後から5葉期までのノビエに効果を示し、かつ生育の進んだ広葉雑草にも高い効果があります。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。 直播水稲にも使用できます。
用途除草剤として 剤形液剤(原液) 適合場所水稲 成分シハロホップブチル3.0%/ベンタゾン20.0% 性状黄赤色澄明水溶性液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19201 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

田植前及び田植後早めの散布で安定した効果を示します。 土壌吸着性に優れ、土壌中での移動性も小さいので、長期間雑草の発生を抑えます。また移植水稲に対しては幅広い条件下で安全に使用できます。 最近問題化しているホタルイ、アゼナ等に高い効果を示します。 田植前及び田植後早い時期に散布しておくことにより、余裕をもって一発処理除草剤、中期剤につなぐことができるので、適切な体系防除が可能です。 畦畔からパックを投げ入れるだけの簡単散布。パックのまま処理するので、散布する人や周辺作物に対して、散布時の飛散の心配がありません。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分ブタクロール20.0% 性状褐色粒状水溶性 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)20825 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(500g)
2,598 税込2,858
当日出荷

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。 セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1 寸法(mm)250×225×135 質量(g)(カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

発芽後から4葉期または5葉期まで(直播水稲では3~4葉期まで)のノビエに効果を示します。 雑草の茎葉部から速やかに吸収され、効果が発現します。 水稲に対して優れた選択性を有します。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シハロホップブチル1.8% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)19191 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

滴下美人Ⅱ 日産化学 動画あり
日産化学滴下美人Ⅱ
トラクターに滴下装置「滴下美人(R)Ⅱ」とデルカット(1.5Lまたは5 Lボトル)を装着することで、代かき作業と同時に省力的に薬剤散布が行えます。
用途除草の手間、作業のムダを減らせる水稲用初期除草剤散布装置です。デルカット乳剤1.5L/5L・イネゼットEW 2Lとこちらの滴下装置「滴下美人2」を併用することで、代かき作業と同時に薬剤散布が可能です。散布作業の時間を削減でき、様々な水田雑草を長期間抑えることができます。”除草効果”と”省力性”を両立させ、忙しい方の除草ニーズにお応えします。 関連資料(4.62MB)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

非SU型の一発剤です。 SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても高い除草効果を発揮します。 田植同時処理が可能です。 藻や表層はく離に対しても効果が高く田んぼがきれいになります。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分ジメタメトリン0.2%、ピラゾレート(PRTR法第1種)4.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)1.5%、ブロモブチド2.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22421 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,198 税込3,518
当日出荷

水草カッター 三陽金属(ERBA) 動画あり
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5 刃厚(mm)1.4 材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

難防除雑草(クログワイ、オモダカ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。 クログワイに対し有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分シメトリン(PRTR法第1種)1.5%、ベンフレセート2.0%、MCPB0.8% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)22423 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
2,898 税込3,188
当日出荷

難防徐雑草に優れた効果 生育期の雑草に高い効果 広い散布適期
成分ベンタゾン11.0% 適合作物移植水稲、直播水稲、タマネギ、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、さやえんどう、実えんどう、とうもろこし、飼育用とうもろこし、ソルガム、麦類、小麦、ハト麦、べにばないんげん、せり、おうぎ 農林水産省登録第(号)23963 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(3kg)
3,898 税込4,288
当日出荷

ノビエ2.5葉期までの処理で高い除草効果を発揮する初・中期一発処理剤です。 コナギ、アゼナ、ホタルイなどのSU抵抗性雑草に優れた防除効果を発揮します。 多くの多年生雑草に有効であり、広い殺草スペクトルを有します。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分インダノファン2.8%、クロメプロップ7.0%、ベンスルフロンメチル1.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)20423 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1セット(50g×10個)
3,398 税込3,738
欠品中

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

有効成分ピラクロニル配合で、効果の発現が早い。3成分の相互作用で幅広い草種に有効。 薬害が少ないことから田植え同時処理が可能です。 スルホニルウレア系除草剤に抵抗性を獲得したアゼナ類、ホタルイ、コナギ等にも有効。 イボクサなど畦から侵入する雑草に対しても高い効果を示します。
成分ピラクロニル・・・3.6%、ピラゾレート・・・20.0%、ベンゾビシクロン・・・4.0% 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)22271 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,598 税込2,858
8日以内出荷