強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上!
スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。
キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600
電源(V)単相100
電流(A)7.2
消費電力(W)680
コード長さ(m)2心・2.5
センターハイト(mm)26
モーター単相直巻整流子モーター
仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF
質量(kg)1.4(コードを除く)
電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
付属品チャックハンドル、プラスチックケース
トラスコ品番837-0840
長さ(mm)238
高さ(mm)187
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
色ホワイト
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
タイプその他
こんなお得な商品も!

豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
あて付きマジックテープ付き
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

R410A/R32対応 チャージホース
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
対応冷媒種別R410A/R32
常用圧力(MPa)5.5
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
色ピンク
寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
タイプ負債の部
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
インク色青
印面種別浸透印
寸法(mm)23.5×55×63
印面サイズ(mm)9×37
心地よいタッチと耐久性を両立させたソフトツイル素材。アンドレスケッティシリーズの洗練されたデザインが防寒ウエアのイメージを変える。
仕様帯電防止素材使用、撥水加工、フード取り外し可、フードアジャスター、フードドローコード、衿アクリルジャージ、衿吊りループ、二重衿仕様、背裏三角吸汗速乾メッシュ、二重前立て、内側マジックテープ止め、内ポケット、携帯電話収納ポケット、両脇ポケット(マチ付)、袖口アジャスター(マジックテープ)、肘タック、オリジナルキャップボタン、ワンポイントネーム、左胸ポケット(ペン差し付)、パイピング
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
材質(ファスナー)樹脂(引き手)金属
混率(%)(表)ポリエステル/100(裏)ポリエステル/100(中綿)ポリエステル/100
機能防寒
生地(表)制電ツイル(撥水)(裏)トリコット起毛キルト(中綿)
中綿(g/m2)(身頃)80
中綿(g/m2)(袖)60
名入れ可(防寒)
こんなお得な商品も!

サンダル 耐滑 EVA製
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
材質EVA(エチレン酢酸ビニール共重合樹脂)
タイプ穴あきタイプ
標準質量(g/片足)200
靴タイプサンダル
こんなお得な商品も!

食器用洗剤
モノタロウ
¥699
税込¥769
植物系洗浄成分AG配合。
しつこい油汚れもしっかり落とします。
泡切れがよく、素早くすすげるので、食器洗浄機の前洗いにも安心してお使いいただけます。
使用後は簡単につぶして捨てられます。
無香料・無着色・無リン
液性中性
成分高級アルコール
種別高級アルコール系洗剤
使用場所厨房
関連資料(0.35MB)
1本(4.5L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
小アテ付きで親指の付け根部分の補強がされています。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池
外径×全長(mm)62×224
仕様屋内型
付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター
寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)290
全光束(Lm)100
入力プラグ2Pプラグ
充電時間12時間
使用電球LED
耐水性なし
光束(Lm)100
照射角スポット型
照射距離(m)60m
電球の種類LED
印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
色ブルー
本体寸法(縦×横×高さHmm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
タイプ損失の部
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
材質ポリカーボネート
板厚(mm)4
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
関連キーワード