反射シート付マグネットタイプ。
全日本交通安全協会型式認定品。
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
フロントマスクが一気に華やかになります。
用途内装パーツ
適合汎用
材質ステンレス
厚さ(mm)150
寸法(mm)縦100×横310×高50
タイプスタンダード
適合車種汎用
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
オリジナルデザインの自動車用ステッカーをご家庭のインクジェットプリンタで気軽に作成できる、”自動車専用手作りステッカー”です。
耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。
耐水加工を施したフィルムにUVカットフィルムを貼り重ねることで、耐久性を向上しています。
粘着剤を使用せず、接触面で発生する分子間力で貼り付く自己粘着タイプの専用シートを採用していますので、塗装を痛めることなく貼り直しが可能です。
カラー印刷が色鮮やかに再現できる高白色ホワイトフィルムを採用しています。
顔料・染料に対応したインクジェットプリンタ専用ラベルです。
お好みのサイズや、文字や絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。
サイズA4
紙厚(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.1
色ホワイト
セット内容ホワイトフィルムラベル×2枚、透明UVカットフィルム×2枚、取扱説明書
坪量(g/m2)160
素材高白色ホワイトフィルム
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
対応インク顔料・染料
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラミネート加工済み。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC、鉄
文字内容表:営業中、裏:本日は終了しました
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2539-0201
TKG品番(2017)6-2327-0201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色ブラック
規格DC24V 180mA
サイズ(mm)405×83
タクシー/代行タイプのアンドンです。無地なのでお好きなステッカーを貼ってお使いいただけます。
用途電装パーツ
付属品12V10Wバルブ
適合12V車
材質スチール/樹脂
質量(kg)0.85
タイプ無地
消費電力(W)10-0.8A
使用電圧(V)DC12
取付け方法マグネット式
適合車種12V車
寸法(横×奥行×高さ)(mm)350×95×96
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
材質PVC、鉄
文字内容表:営業中 裏:定休日
質量(kg)0.25
寸法(縦×横)(mm)260×360
TKG品番9-2540-0301
TKG品番(2017)6-2328-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ
仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付
材質ステンレス
厚さ(mm)50
寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
お好きな光源を取り付けて自分だけのオリジナルアンドンが作製できます。
用途外装パーツ
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式のぼり旗
仕様蛍光ポンジ
寸法(mm)450×1800
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。
パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。
撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。
キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ
材質SUS430BA/アクリル
種別防犯・防災・安全
文字のぼり 警察官立寄所
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
代車などに給油や禁煙の注意喚起が可能です。
ダッシュボードなどざらざらした部分でも貼り付けられます。
4か国語表記です。
用途代車やレンタカーに
材質PETラミネート
取付方式裏面粘着
サイズ(mm)給油シール:60×98、禁煙シール:90×70
1セット(5枚×2種類)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
文字内容特別警戒実施中
取付方式ステッカー
材質蛍光ステッカー
トラスコ品番742-9622
寸法(mm)300×100
色蛍光グリーン
質量(g)10
文字色黒
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52
タイプ希釈不要
容量(L)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2820mL
危険物の性状水溶性
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。
仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入
質量(kg)0.22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード