1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。
プレートの仮付け合わせができます。
ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。
各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。
ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス
材質(本体)アルミ
フランジ厚(mm)6~25
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査に
RoHS指令(10物質対応)対応
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。
差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。
ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。
鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。
シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途溶接作業
角度(°)5~180
寸法(mm)(ワーク材)2×100
質量(kg)9.6
トラスコ品番104-5288
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。
硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。
1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に
寸法(mm)140×88×28
質量(g)678
吸着力(N)360
使用角度(°)45、90
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。
材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)(直角固定)95Tジョイント(最大厚み差)60
トラスコ品番366-9408
質量(kg)11
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズです。
アッパー部にニット調素材を使用し通気性を良くしております。
先芯は樹脂製でアッパー部はニット調素材を使用して非常に軽量な仕上がりになっております。
JIS規格L種相当の商品で軽作業用です。
穴あき構造のインソールで表面メッシュ素材を使用しており、ムレ対策も万全です。また厚みもありクッション性も抜群です。
踵テープ部に反射材を付けており夜間の作業にも最適です。
足幅3E相当の靴ひも仕様で調整可能です。
爪先部に合成皮革を使用し爪先をしっかり保護します。
作業服はもちろんのこと普段着にも合うデザインです。
用途軽作業用
材質(アッパー)合成繊維・合成皮革
材質(ソール)EVA・合成ゴム
標準質量(g/片足)約290(26.0の場合)
材質(先芯)樹脂
超軽量タイプ。
脱着が簡単な上、新しいデザインで装着感も抜群。
金属製のバックルより軽くて使いやすい。
バックルスライドバックル
材質ナイロン
質量(g)約100
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1080
混率(%)ナイロン100
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)45、90、135
本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
セット内容ドアストッパー本体・フラップ
脱げやすい靴の滑り止めに!靴連れ防止に!位置を合わせやすい仮止め付き。
材質表:人工皮革(ポリエステル70%、ポリウレタン30%)、中:スポンジ(ポリウレタン)
寸法(cm)約10×3×厚み0.4×(1個あたり)
種類仮枠ハンマー
全長(mm)380
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
RoHS指令(10物質対応)対応
本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
種類仮枠ハンマー
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
RoHS指令(10物質対応)対応
全体焼入れで曲がりにくい
材質S55C
質量(g)284
寸法(縦×横×高さ)(mm)260×59×17
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
曲尺やスケール等が差せるホルダーベルト付です。
用途工具等の収納に
仕様ホルダーベルト付、固定ベルト付、底型R加工でスレ防止
ベルトホルダーベルト:コンベを引っ掛けられる、固定ベルト:曲尺をおさえる
加工レザー加工(レザー部撥水仕様)
収納数8
アズワン品番64-3675-12
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)310×260×145
仕様工具の出し入れ等で破れやすい箇所にアテ付のカシメで補強しています。従来品に比べ格段の耐久性を実現。使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強しました。ポケットのヨレ防止にも効果を発揮。ベルト通し内部にプレートを内蔵し、作業時にベルト通し部分がヨレてくるのを防ぎます。セーフティコードやカラビナが装着可能なアイレットが装備されています。
適合ベルト幅(mm)60まで可能
適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
用途高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。
種類仮枠ハンマー
材質(頭)S50C
材質(柄部)スチールパイプ
主な用途打ち込み作業
サイズ中
材質(グリップ)PVC
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。打撃部滑り止め付。
用途仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業に。
全長(mm)383
サイズ中
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。。ナイロンドビー材を使用した墨壷や携帯が収納できる大型収納ポケットが付いています。大型ポケットの脇にはペンやスミ差等が差せます。
材質トリムポケット:ナイロンドビー材
材質(基布)表面:カワテック内面:ポリドビー
仕様仮枠マチ、墨壷ケース付ハンマー差し:縦方向に強い、厚み2.8mのGIベルト材を使用し形崩れを防ぎます。ベルト通し内側ヨレ防止補強加工
適合ベルト幅(mm)60まで可能
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)325×300×120
適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。フチは折り返してあるので安心です。
用途工事現場等でのマーキング表示に。
トラスコ品番354-6077
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)0.8
質量(g)1020
縦(mm)240
横(mm)700
文字寸法(mm)約100×100
表示内容仮舗装
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。フチは折り返してあるので安心です。
用途工事現場等でのマーキング表示に。
トラスコ品番354-6075
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)0.8
質量(g)1020
縦(mm)240
横(mm)700
文字寸法(mm)約100×100
表示内容仮復旧中
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。
材質トリムポケット:ナイロンドビー材
材質(基布)表面:カワテック内面:ポリドビー
仕様取出し易く、型崩れの無い高機能収納底ラチェット・カッター、ハンマー差し:縦方向に強い、厚み2.8mmのGIベルト材を使用し形崩れを防ぎます多目的Dカン:工具等の落下防止安全対策用に、右トリムにセフティーコードやカラビナ装着可能なDカン付ベルト通し内側ヨレ防止補強加工
適合ベルト幅(mm)60まで可能
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)270×235×100
適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
こんなお得な商品も!
L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
丈夫で撥水性能の高いナイロンを使用しています。傷みやすい部分には補強がついており長持ちします。ビスや細かいものを取り出しやすい内側構造になっています。ベルト通し部に工夫がされており、動かして使用、固定して使用の両方に対応できます。ノンスライドベルト通し・可動式ベルト通し・手に優しいポケット・丈夫なバックステッチ・奥行ゆったりポケット・ズボンに優しいシームレス、これらの卓越した機能が選ばれる理由です。
用途仮枠用工具の収納、携帯。
仕様工具差付
材質表面生地:ナイロン、Dカン:スチール
色黒
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(約)270×240×200
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
●手術・処置などに使用する吸水・防水タイプの滅菌ドレープです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。
無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。
コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数11枚目
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ