23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール 仕様ベース1枚に6個 質量(g)70 寸法(幅W×高さH)(mm)85×50 太さ(Φmm)8
1個
129 税込142
当日出荷

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm)0.8 有効幅(mm)540
1セット(50枚)ほか
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm)0.8 有効幅(mm)500
1セット(50枚)ほか
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びW1/4 材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA セット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ 外径(Φmm)(亀座)23 ボルトねじ寸法1/4
1セット(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ) トラスコ品番740-4999 寸法(mm)90×90×3厚 質量(kg)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用 仕様パイプ固定用金具 トラスコ品番108-2194 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)12.7
1個
999 税込1,099
当日出荷

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2 電源(V)100 フックフック付 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷

パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に! 材質(本体)スチール 下穴径(Φmm)6.0~6.5 表面処理ユニクロ 材質(スポンジ)EVA 線径(mm)1/4
1袋(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷


1箱(60個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

アドフラットは鋼板パネル同士凸凹でかみ合うフラット連結。 数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。 ホワイトの表面は文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。 仮囲いだけではなく、パネルとしての用途が広がります。 取付は、パネル裏面に装備されている金具を単管に引掛けるだけ。 設置作業も大幅に効率アップできます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(【表】上塗り:ポリエステル樹脂/下塗り:エポキシ樹脂・【裏】サービスコート/ポリエステル樹脂) 仕様コーナーパネル 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)3000 質量(kg)18 使用角度(°)出隅:70、入隅:300
1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番249-2616 全長(mm)1438 質量(kg)1.8 電圧(V)100 消費電力(W)24 全光束(Lm)3200 電源コード(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75×2 光源色昼白色 アズワン品番64-8864-84 LED寿命(時間)40000
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。 100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて トラスコ品番249-2617 全長(mm)1438 質量(kg)2.2 電圧(V)100 消費電力(W)24 全光束(Lm)3200 電源コード(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し)) 光源色昼白色 アズワン品番64-8864-85 LED寿命(時間)40000
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

連結部の凸凹が消滅!仮囲いパネルの進化形、フラット連結で仮囲いが平坦面に!アドフラットは鋼板パネル同士が凸凹でかみあうフラット連結式。数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。文字・マーク入れやデザイン処理もOK、ホワイトの表面は、文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。仮囲い機能だけでなく、パネルとしての用途が広がります。金具を単管に引っ掛ける簡単設置、取付けは、パネル裏面に装備されている金具を単管に引っ掛けるだけ。設置作業も大幅に効率アップできます。
1個
31,878 税込35,066
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)