仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)0.8
有効幅(mm)540
飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。
組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
幅(mm)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×1300~2500
ベース寸法(mm)275×360
材質/仕上スチール/クロームメッキ
形状ビニールカーテン
組立式で簡単です。
お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途建築現場、小便用タンクの囲い
仕様パネルはポリプロピレン
セット内容スカイトイレ1個、左右扉各1枚側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本
材質スチール・ポリプロピレン
質量(kg)19.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1040
仕上骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)0.8
有効幅(mm)500
水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質スチール
仕様ベース1枚に6個
質量(g)70
寸法(幅W×高さH)(mm)85×50
太さ(Φmm)8
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁
工事現場の安全通路確保・仮囲い
動物侵入防護柵などに。
軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50
幅(m)1
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)約4.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質高密度ポリエチレン
色グレー
トラスコ品番744-8066
寸法(mm)350×350×163
質量(kg)約1(満水時:約13)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
もともと安価なのに、さらに経済的!。
小振りなので在庫スペースの削減に!。
景観の妨げを最小限に!。
熱膨張を防ぐ仕様が裏面に。
500mmピッチの目盛付でカットが可能
用途仮囲い、万能板などの角養生
色緑×白
材質発泡PE、PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)150(クッション部110)×2000
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)約820(組立時)
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
組立式で簡単です。
お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途建築現場、小便用タンクの囲い
仕様パネルはポリプロピレン
セット内容左右扉各1枚、側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本
材質スチール・ポリプロピレン
質量(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1040
仕上骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
材質アクリル
色透明
仕様穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)1860
横(mm)930
取付け方法ビス止め(ビス別売)
文字内容関係者以外立入禁止 歩きスマホは危険です!この先場内には絶対に入らないでください。
取付方式ステッカー
材質ステッカー
寸法(mm)450×300
1枚
¥669
税込¥736
4日以内出荷
軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
用途仮設現場での仮囲いドアとして
関連資料(0.1MB)
1式
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
単管クランプを使用する場合とくらべ…
1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。
2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。
建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。
可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78
サイズΦ48.6
1ケース(20本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
用途仮設現場での仮囲いドアとして
関連資料(0.1MB)
1式
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
変形足場の根絡み、大筋交いや仮囲い支柱の固定に最適な兼用クランプです。
用途大筋交い、根絡み、仮囲い用
材質スチール、クロメートメッキ
仕様兼用クランプ ナット抜止仕様品、ナット抜止め仕様
トラスコ品番856-6894
質量(g)890
タイプ接続型
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ7 1227
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
衝撃を和らげるクッション材を内蔵。視認性の高い反射シート張り 裏面は全面のり付きで、剥がれにくい。
用途仮囲いのコーナーや柱に張り付ける反射クッション材。反射ベストと同素材を使用し、高い反射力を誇ります。
幅(mm)270
長さ(m)2
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。
材質アクリル
色白
仕様穴ナシ(加工フリー)
縦(mm)1860
横(mm)930
取付け方法ビス止め(ビス別売)
単管や杭を通して結束バンド等で固定するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。軽量ですが耐久性、耐衝撃性に優れています。
用途現場の仮囲いや間仕切りに。
材質/仕上HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)1000
色青
トラスコ品番147-9793
質量(kg)5
長さ(m)50
取付け方法結束バンド等
日本緑十字社品番355023
1巻
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411
質量(kg)07
質量(g)680
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
スカイトイレ等の目隠し、フェンス3面で仮囲いにご使用頂けます。
材質幕:フェンスシート生地、枠:鉄製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1200
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。
材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン
形状平型
厚さ(mm)6
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
仮囲いや壁面への設置に適したゲート表示板です
連結部の凸凹が消滅!仮囲いパネルの進化形、フラット連結で仮囲いが平坦面に!アドフラットは鋼板パネル同士が凸凹でかみあうフラット連結式。数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。文字・マーク入れやデザイン処理もOK、ホワイトの表面は、文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。仮囲い機能だけでなく、パネルとしての用途が広がります。金具を単管に引っ掛ける簡単設置、取付けは、パネル裏面に装備されている金具を単管に引っ掛けるだけ。設置作業も大幅に効率アップできます。
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×355
全長(mm)355
内径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄製
トラスコ品番737-6031
寸法(mm)25×90×25厚(ボルト含まず)
質量(g)60
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
木枠で作られた工事名称看板や法令許可票などを仮囲い万能鋼板に取り付ける為の金具です。
材質鉄
トラスコ品番737-6073
寸法(mm)67×58×24厚
質量(g)130
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
仮囲いや間仕切りなどの景観保全の効果があります。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建築や土木工事現場の景観配慮、DIYやバードウォッチング・レジャー・アウトドア用品など
特性防炎
形状折りたたみタイプ
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.6×5.4
アドフラットは鋼板パネル同士凸凹でかみ合うフラット連結。
数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。
ホワイトの表面は文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。
仮囲いだけではなく、パネルとしての用途が広がります。
取付は、パネル裏面に装備されている金具を単管に引掛けるだけ。
設置作業も大幅に効率アップできます。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(【表】上塗り:ポリエステル樹脂/下塗り:エポキシ樹脂・【裏】サービスコート/ポリエステル樹脂)
仕様コーナーパネル
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)3000
質量(kg)18
使用角度(°)出隅:70、入隅:300
1枚
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ4面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。
トラスコ品番489-8150
材質再生ポリエチレン
色オレンジ
長さ(m)50
エコマーク認定認定
幅(m)1
エコマーク認定番号19 105 060
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カバーがマグネット式で下部中央にストッパーが付いているので、用紙の出し入れが簡単です。計6本のマグネットでぴたっと壁面にはりつけることができます。中の基盤はMDF(中密度繊維板)で、気候の影響を受けにくく厚手の紙などの型紙に比べてそりや変形がしにくい仕様になっています。ほこりや雨が入りにくいので屋外での使用に最適です。
用途現場仮囲いの掲示板に。
文字内容危険予知
取付方式マグネット
外寸(mm)675×916
内寸(mm)600×862
加工透明ストッパー
マグネット部寸法(mm)長さ608×幅22
マグネット上下一列、左右二列、計6本
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
異形タイプ。場所に応じて色合わせ!色は4種類、ゼブラ(黄・黒)・黄・茶・白。
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。
材質スチール
表面処理塗装
胴部形状異形
太さ(mm)13
『マグピタホルダー』は、強力な磁力で様々なものを鉄板に固定できる便利な製品です。本製品はマグピタホルダーの50個セット商品となっています。特に、チューブライトの固定に最適ですが、ホースや配線コードの固定にも広く活用されています。ビス穴を開ける必要がなく、強力な磁力で鉄板にしっかりと吸着します。強力な磁力で手軽に固定できるため、作業効率が向上します。クリア素材なので光を拡散させ、チューブライトの光を最大限に引き出します。
用途仮囲い用チューブライトの固定具に。
寸法(mm)90×30×高さ25、取付口:25×20
1式(50個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仮囲いの長さによって必要な枚数のベースステッカーをお求めいただき、その上に、KS-11~KS-30、KS-121~KS-125、KS-131~KS-135のたのし~るをお好きな位置に貼ってお使いください。
材質つくシート(裏スリット入)
工事現場の仮囲いを涼しげにイメージアップできるウォールグリーンのパネルです。人工観葉植物なので本物では実現不可能なレイアウトが可能です。裏面がマグネットなので設置、撤去、レイアウト変更が自由自在です。
用途工事現場の仮囲いへの設置に最適です。
材質観葉植物部:ポリエチレン ベース板:アルミ複合板・ポリエチレン・ゴムマグネット
幅(mm)300
厚さ(mm)3
奥行(mm)300
トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。
タイプ3面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×3000(幕1枚:900×1000)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ