4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキング テープ厚さ(mm)0.17 耐熱温度(℃)190 連続使用温度(℃)190(60分) 引張強度(N/10mm)35
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープの糊面と糊面しか粘着しません。 糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。 紙製のテープですので廃棄が容易です。 手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。 支柱と植物の茎の固定用。 トラスコ品番391-3970 質量(g)28 主な用途結束用、仮固定用 引張強度(N/10mm)45
1巻
319 税込351
当日出荷

電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

寺岡製作所クレープテープ
エコ商品
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18 クリーム 長さ(m)50 伸び(%)11 引張強度(N/25mm)78.3 粘着力(N/25mm)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60巻)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)