どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。
釘1本でVU管が固定できます。
内嵌めだから再利用ができます。
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。
浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。
目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。
VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。
勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。
耐久性は半永久的です。
オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。
透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
従来品に比べてコンパクト。
トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
伝統の技、大工職人の強い味方です。作業効率アップは選び抜かれた材質としっかりした作りから生まれます。
用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
材質牛革
色黒
寸法(高さH×幅W)(mm)380×285
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
軽くて丈夫、色落ちしにくい人口スウェード・ナイロンです。サビに強いステンレス金具を採用しています。型崩れしにくく、摩擦や突起物に強い電工袋です。ベルト通しの裏側には使い勝手の良い切り込み(バックスリット)があるので、思い通りの位置に装着でき、ベルト通しの内側には作業時のヨレ防止の補強加工が施されています。前面のポケットはフレキシブルに動くので(スイングポケット)、ポケットに入っている細かい部品や道具が取り出しやすく、作業時の様々な姿勢の変化にも対応します。
用途釘・トンカチ等の道具類の収納、携帯。
仕様バックスリット付、ベルト通し補強、スイングポケット、ストロングリベット
材質生地:人工スウェード、ナイロン/金具:ステンレス
色白
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)375×275×50
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
「玄人職人のこだわり」をもって選び抜かれた本皮仕立ての作業袋。
表面に研磨加工を施した最高級の床皮と汚れに強いエバースキン皮を使用した、使うほどになじむオールレザー腰袋です。
多めのリベットと耳革で補強をしているので、補強は万全です。
穴の開きやすい底部は角部に留め具を付けて強化しています。ハードな使用でも長くお使い頂けます。
※本製品は完全日本製です。皮そのものの調達が間に合わない場合があるため、納期に大幅な遅れが生じることがあります。あらかじめご了承ください。
仕様●本体サイズ:280×380×40mm●重量:500g●前面材質:エバースキン皮●背面材質:デルマ皮
アズワン品番67-8110-57
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
タイプ溶接ナット W5/16
許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
1セット(100個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質ABS樹脂
径(Φmm)75
適合パイプSU75(内径75×外径80)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
横矢板工法(横矢板釘止め用)。
H鋼差し込み使用可能。
柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物
寸法(mm)120(壁厚調整)
1ケース(100個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
本職用仮枠鎚。仮止め作業に便利なマグネット付です。
用途型枠作業に適した本職用ハンマー。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)450
材質(頭)鋼
材質(柄部)樫
主な用途仮枠作業
使用釘(マグネット部)N38~N65まで
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
小サイズのマグネット付き木柄仮枠槌。仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)。
全長(mm)390
口径(Φmm)27
全質量(g)440
頭の全長(mm)127
小サイズのバクネット付き木柄仮枠槌。仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)。
全長(mm)450
口径(Φmm)27
全質量(g)440
頭の全長(mm)127
小サイズのバクネット付き木柄仮枠槌。仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)。
全長(mm)450
口径(Φmm)29
全質量(g)620
頭の全長(mm)138
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
用途本職仮枠作業用のハンマー。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)29
全長(mm)390
主な用途仮枠作業
頭の全長(mm)132
全質量(g)約730
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
用途本職仮枠作業用のハンマー。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)27
全長(mm)390
主な用途仮枠作業
頭の全長(mm)124
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
用途本職仮枠作業用のハンマー。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
主な用途仮枠作業
マグネット付グラス柄仮枠鎚。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらに広げました。かりわく作業に使用する長い釘から短い釘までOK。
用途仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)27
全長(mm)390
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
材質(グリップ)ゴム
頭の全長(mm)127
質量(g)570
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など
仕上ヘアライン仕上
適合扉幅(mm)900以下
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉厚(mm)36以上
耐荷重(N[kgf])/ペア80
開き角度(度)180
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×40 (ステンレス鋼)、六角棒スパナ呼び4 (有色クロメート三価)、 呼び2.5 (ニッケルめっき)、掘込加工テンプレート
材質ステンレス鋼
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
仮枠作業向けのハンマーです。パイプ柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め無タイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。
材質頭部:特殊鋼、柄部:スチール
仮枠作業向けのハンマーです。パイプ柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め付きタイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。
材質頭部:特殊鋼、柄部:スチール
仮枠作業向けのハンマーです。グラスファイバー柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め付きタイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。
材質頭部:特殊鋼、柄部:グラスファイバー+PP
仮枠作業向けのハンマーです。グラスファイバー柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め無タイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。
材質頭部:特殊鋼、柄部:グラスファイバー+PP
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし)
コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。
掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき
開き角度(度)180
付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能
仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
作業効率大幅アップ!!。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
材質(頭)スチール
主な用途仮枠作業
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)160
材質亜鉛合金
材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
種類標準
仕上焼付塗装
適合扉高さ(mm)2400以下
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)35以上
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)35
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
関連キーワード
1
2
次へ