用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番431-0446
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
建物の基礎工事として施される型枠工事の作業効率アップ。ロングS型仮枠ビットのストッパーは回転式で、バッテリー負荷軽減に!
建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
用途被削材:木材。型枠作業
材質炭素鋼(S55C)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ABS樹脂
径(Φmm)75
適合パイプSU75(内径75×外径80)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。
現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。
折込折りたたみ式
刃先アサリあり
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
内側補強加工で強い耐久性。大型Dリングフック付でセーフティーコード等取り外しが簡単。内側ビット収納ポケット付。内側収納ポケット。裏側 曲尺収納ポケット付
色ブラック
材質コンプリートレザー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×290×100
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
柄尻の内径22mmでサポートハンドルに差し込めます。N65の釘が一発で抜けます。錆びにくいメッキ仕上げです。使いやすさを考えた成型グリップ仕様です。
用途解体用ハンマー。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)24
主な用途仮枠作業
種別すべり止
材質(グリップ)樹脂
仕様柄尻は内径22mmで、サポートハンドルに差し込めます。
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
用途仮枠作業に。
種類木ハンマー
頭径(Φmm)50
全長(mm)390
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途仮枠作業
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。
特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。
全長(mm)270
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333
ピッチ(mm)2.8
仕様替刃
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.3
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用
10mm:アイビーフォームタイ用
17mm:足場クランプ用
21mm:フォームタイ用
呼び寸法(mm)17(6)×21(10)
全長(mm)180
トラスコ品番369-1977
厚さ(mm)8
質量(g)190
商品構成単品
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)355
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
軽い、丈夫。
エボリューション=進化した新しいタイプの釘袋。
材質生地/ポリエステル金具/スチールメッキ
適合ベルト幅(mm)60
寸法(縦×横×奥行)(mm)320×230×90
適合カラビナサイズ(mm)Φ13
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。
強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断
ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)
板厚(mm)0.8
握りやすく滑りにくいソフトグリップ
曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
タイプ中
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×135×30
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック
用途一般木材の切断に。
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.25+-0.05
刃渡り(mm)330
1セット(3枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全体焼入れで曲がりにくい
材質S55C
質量(g)284
寸法(縦×横×高さ)(mm)260×59×17
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。打撃部滑り止め付。
用途仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業に。
全長(mm)383
サイズ中
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠(型枠)・足場施工など釘打ちなどの作業
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333
ピッチ(mm)2.8
仕様本体
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.3
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
適合(板厚0.7mm)/(刃)ハイスパイマンP1.4、ゼットソー:300、α300、(板厚0.9mm)/(刃)ゼットソー:仮枠273、333、(板厚0.8mm)/(刃)オリッコ:210、240、270
トラスコ品番818-5782
形状棒形
質量(g)188
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
用途高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。
種類仮枠ハンマー
材質(頭)S50C
材質(柄部)スチールパイプ
主な用途打ち込み作業
サイズ中
材質(グリップ)PVC
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途型枠・木材・生木の切断に。
刃渡り(mm)240
材質SK-5(炭素工具鋼)
板厚(mm)0.7
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など
刃長(mm)300
トラスコ品番769-1769
材質刃:SK材、柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂
全長(mm)470
質量(g)160
刃ピッチ(mm)3.0
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用)
充電工具:12V対応
摘要仮枠用小判型用
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)90
質量(g)170
トラスコ品番253-0082
差込角(mm[inch])6.35
対辺寸法(mm)20
1丁
¥609
税込¥670
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ