40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はがした後べたつきが残らず再利用できるテープです。
材質ポリウレタンエラストマー、アクリル系 幅(mm)20 透明 長さ(m)2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
1巻
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。 幅(mm)20
1巻ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ
用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 粘着力(N/25mm)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能が可能です。
用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。 適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど 材質アクリル、表面フィルム:PET クリア テープ幅(mm)28 テープ長さ(m)5 主な用途固定 特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
1個
899 税込989
当日出荷

激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙 幅(mm)3 厚さ(mm)0.15 長さ(m)5 耐熱温度(℃)80 粘着力(N/25mm)32 使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)
259 税込285
当日出荷

段差のない美しい仕上がり。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に。 主なワークパーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなど クリア テープ幅(mm)15 基材不織布 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.12 主な用途固定 特性貼ってはがせる、両面
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な物の固定に。
材質アクリル クリア テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)3 主な用途固定用 特性はがせる、強力、両面
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
セット内容本体×1 クリア 基材アクリル、表面フィルム:PET テープ長さ(m)3 幅(cm)30 主な用途小物や置物、家具の固定 特性はがせる、両面
1個
546 税込601
当日出荷

しっかりと接着し、はがす時もはがしやすく、糊残りしにくい両面テープです。白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせにおすすめです。粘着剤には再剥離タイプのアクリル系粘着剤を使用しています。ただし、気温や温度、表面材質(紙は不向き)によっては、きれいにはがせない場合があります。
材質不織布 クリア 長さ(m)18 主な用途白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせに 特性再剥離可能
1巻
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・紙製袋を採用・環境対応表記、手切れ作業性に優れている両面タイプ
用途工作、ポスター、小物など クリア テープ幅(mm)15 基材不織布 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.12 主な用途固定 特性両面
1巻ほか
特価
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。 透明 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.085 主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定 粘着力(N/25mm)9.81 特性耐熱性、再剥離性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなど クリア テープ幅(mm)15 基材ポリエチレン テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.23 主な用途固定 特性両面
1巻ほか
498 税込548
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。
用途金属素材の固定、加工対象の固定時など
1箱(60巻)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途樹脂板各種工業用材料の固定に 材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.125 長さ(m)30 テープ地色透明 主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に 粘着力(N/10mm)5.5
1巻
5,340 税込5,874
翌日出荷

手で切れるゲル両面テープ エスディアイ 動画あり
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に 材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙 透明 耐荷重(kg)1以下 使用温度(℃)約-10~約70 主な用途固定・仮止め用、滑り止め用 特性透明、両面、強力
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
1巻
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。 厚さ(mm)1.0 透明 長さ(m)10 基材アクリルフォーム 粘着力(N/cm)40 使用環境屋内・屋外 主な用途固定・補修・隙間シーリング 特性両面・屋内外使用 関連資料(1.55MB)
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。 厚さ(mm)0.08 材質/仕上基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系 長さ(m)50 保持力(mm)0.25 主なワークパーツ
1箱(20巻)ほか
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーター専用テープです。 さまざまな各種固定、仮止め作業を大幅に効率化でき、はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できて、はく離紙も自動で巻き取り、ゴミが散らかりません。 難接着素材(PP樹脂)に対しても高い接着力を発揮し、PETフィルム基材入りで優れた加工性を発揮します。 軽度の油汚れが付着した表面でも接着可能です。
用途看板サインプレートの貼りつけに、切り文字の取り付けに、電飾看板の乳白色アクリル板の取り付けに、各種電飾部品の取り付けに、PP素材やフォーム材の貼り合せに、金属やプラスチック銘板の取り付けに 厚さ(mm)0.15 質量(g)170 長さ(m)54 引張強度(N/10mm)7.7
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 剪断接着力(N/400mm2)440 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1巻
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1 質量(g)アプリケーター:400 適合テープ幅(mm)10~19 材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系 アズワン品番65-1970-30 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 質量(g)アプリケーター:400 適合テープ幅(mm)10~19 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 汎用不織布両面テープですので、様々な用途の仮固定にお使いいただけます。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 材質(テープ)粘着剤: アクリル系、剥離紙: シリコーン処理平面紙 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイテープ床材固定用両面テープ
RoHS
片面が強粘着、もう一方が弱粘着のディファレンシャルタイプです
用途カーペットの固定 幅(mm)40 厚さ(mm)0.29 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着/弱粘着
1ケース(30巻)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

リンレイテープ床材固定用両面テープ
RoHS
基材にスフ布を採用した強粘着タイプ。リサイクル仕様のニードルパンチもしっかり固定します。
用途カーペットの固定 幅(mm)25 厚さ(mm)0.41 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1ケース(40巻)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性(No.777相当レベルの粘着特性)。耐熱保持力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)734 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
519 税込571
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面) 各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面) 基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000 剪断接着力(N/cm2)255.0/4
1枚
7,190 税込7,909
9日以内出荷

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 幅(mm)5 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

・繰り返し貼ったりはがしたり自由自在・両面同粘着力・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・平滑面から多くの壁紙まで貼りはがしできる・ハサミで使いやすい長さにカット
用途マグネットと同じような使い方で被着体がスチール以外、掲示物、小物の貼りはがしからメモを付箋代わりに使え用途が幅広い、繰り返し貼りはがしができ平滑面から壁紙まで対応できるテープはない クリア テープ幅(mm)15 基材ポリウレタン テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)2 主な用途固定 特性貼ってはがせる、両面
1箱(80巻)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

マット固定用。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップ。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)【紙管】72 クリア 長さ(m)50 主な用途マット固定用 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/25mm)162.5 最大テープ外径(Φmm)130
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るのもはがすのも、手軽で簡単! お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。 しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。 合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途後からはがしたい小物の固定に 剥離紙
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に 厚さ(mm)0.14 質量(g)70 長さ(m)20 粘着タイプ両面
1巻
759 税込835
3日以内出荷

【特許取得品】指はさみ防止装置として特許を取得!また、日本製なので安心してお使い頂けます。【剥がれにくく、剥がしやすい】屈曲部が負荷なく曲がるなので強力な接着力がなくても開閉時に剥がれにくい構造を実現。【簡単取り付け】両面テープを貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。賃貸住宅でも安心してお使い頂けます。
用途開きドアの指はさみ防止グッズ。歩き始めの赤ちゃんや小さい子供のいるご家庭やご高齢の方が多く利用している施設など、指はさみ事故が起きる危険性が高いドアへの設置におすすめです。 付属品はさマンモス表用×1,はさマンモス裏用×1,仮止めテープ,スポンジテープ 材質PET樹脂 透明 開口角(°)最高:110 適合ドアサイズ5cm
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【特許取得品】指はさみ防止装置として特許を取得!また、日本製なので安心してお使い頂けます。【剥がれにくく、剥がしやすい】屈曲部が負荷なく曲がるなので強力な接着力がなくても開閉時に剥がれにくい構造を実現。【簡単取り付け】両面テープを貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。賃貸住宅でも安心してお使い頂けます。
用途開きドアの指はさみ防止グッズ。歩き始めの赤ちゃんや小さい子供のいるご家庭やご高齢の方が多く利用している施設など、指はさみ事故が起きる危険性が高いドアへの設置におすすめです。 付属品はさマンモス表用×1,はさマンモス裏用×1,仮止めテープ,スポンジテープ 材質PET樹脂 透明 開口角(°)最高:110 適合ドアサイズ5cm
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)