24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 全長(mm)リール本体:約134
1巻(30m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mm ケース寸法(mm)縦114×横85
1個(20m)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ
ヒモより便利な針金入りです。
仕様カッター付 厚さ(mm)約0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
材質PVC、針金 規格RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線 幅(mm)4 長さ(m)30 長さ(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
459 税込505
当日出荷

吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上。結束物に傷をつけないワイドストラップを採用。最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能。タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能
用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます 仕様屋内専用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 結束径(Φmm)10~50 適合吊りボルトW3/8
1袋(50本)
3,500 税込3,850
翌日出荷

耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。 必要な長さにカットして使用できるディスペンサー付き。 切断が片手でできるので、現場の作業にも最適です。
幅(mm)4 長さ(m)30
1巻
449 税込494
当日出荷

ねじって止めるだけ! 簡単カット!カッター付 片面フラットで結束物にやさしい
用途そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに 誘引作業に 材質被覆部:PVC、芯:針金 幅(mm)約3
1巻
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 幅(mm)約4、リール本体:約91 全長(mm)リール本体:約134 長さ(m)約30
1巻(30m)
209 税込230
当日出荷

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)ほか
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 幅(mm)約4、リール本体:約91 全長(mm)リール本体:約134 長さ(m)約30
1巻(30m)
229 税込252
当日出荷

袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
1パック(1000本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用 長さ(m)30 幅(mm)4 材質スチール線+PVC
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴリラテープ 呉工業(クレ) 動画あり
すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)120 幅(mm)4 赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。 エスコ品番EA475V-1 材質スチール線+PVC
1袋(100本)
250 税込275
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ねじりっこ
巻いてねじって結束します。 必要な分だけ取り出して、カットできます。 作業に適した仕様になっています。
仕様結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひも トラスコ品番197-2695 材質白なまし鉄線0.39mm 幅(mm)(ひも)4 質量(kg)0.13 ホワイト ひも長(m)20 入数(個)10
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(20本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(20本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.815
RoHS
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用 厚さ(mm)0.16 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤アクリル系 保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25) 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15 剥離紙グラシン RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)40.93
1巻
199 税込219
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)