カテゴリ

  • 縫製用品(34)
    • マチ針/仮止め(6)
  • テープ(320)
    • 両面テープ(165)
    • フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(22)
    • 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス(7)
    • 養生テープ(42)
  • 接着剤・補修材(40)
    • 瞬間接着剤(5)
  • 溶接用品(23)
    • 溶接マグネット(19)
  • 電気材料(63)
    • リピートタイ(9)
    • 標準タイプ(17)
  • 建築金物(86)
    • くぎ・金物用ビス(1)
  • 作業工具(137)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(73)
  • 空調・電設資材(56)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 事務用品(49)
  • 機構部品(27)
  • 梱包用品(23)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • 物流用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • バイク部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 日用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 防災用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 電動工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全保護具(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「仮止め」の検索結果

1,075件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PZリピート結束バンド PROZONEPZリピート結束バンドPROZONE
729税込802
1個
翌々日出荷
・取り外しが自由に出来て経済的・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80関連資料(5.5MB)
保温材端末キャップ オンダ製作所保温材端末キャップオンダ製作所
119税込131
1個
5日以内出荷
・ヘッダー用保温材CHH型・RHH3型専用の端末キャップです。・仮止め用シール(粘着剤)付です。
バッグシーリングテープ NO.540 ニチバンバッグシーリングテープ NO.540ニチバン
4,198税込4,618
1箱(20巻)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。幅(mm)9厚さ(mm)0.06基材PET粘着剤ゴム系伸び(%)132粘着力(N/10mm)5.33引張強度(N/10mm)63.2RoHS指令(10物質対応)対応自着力(N/10mm)6.1
高密度スチロール鏝 宮谷製作所高密度スチロール鏝宮谷製作所
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
高密度スチロール鏝!ハンドル付きで鏝のように使用できます。ネットの仮止め・伏せ込み作業や樹脂系の塗り壁仕上げ材への仕上げ作業などに最適です。地ならし・タイル地ならしなどにも使用されます。
用途モルタル作業・伏せ込み作業・補修作業など幅(mm)【鏝】120厚さ(mm)25
障子紙 ワイダー金 94X72 マルアイ障子紙 ワイダー金 94X72マルアイ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
美しく貼れて、はがしやすい1枚貼りのレーヨン入り障子紙です。無地タイプ。腰板なし障子4枚分。
付属品仮止めシール付サイズW94cm × H7.2m(坪量50g/m2)
障子紙 ワイダー雲竜 94X72 マルアイ障子紙 ワイダー雲竜 94X72マルアイ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
美しく貼れて、はがしやすい1枚貼りのレーヨン入り障子紙です。雲龍模様入りタイプ。腰板なし障子4枚分。
付属品仮止めシール付サイズW94cm × H7.2m(坪量50g/m2)
障子紙 極天ワイド 銀 94X72 マルアイ障子紙 極天ワイド 銀 94X72マルアイ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
美しく貼れて、はがしやすい1枚貼りのレーヨン入り障子紙です。無地タイプ。腰板なし障子4枚分。
付属品仮止めシール付サイズW94cm × H7.2m(坪量48g/m2)
ワイダー銀 94X72 マルアイワイダー銀 94X72マルアイ
799税込879
1個
4日以内出荷
美しく貼れて、はがしやすい1枚貼りのパルプ主体の障子紙です。無地タイプ。腰板なし障子4枚分。
付属品仮止めシール付サイズW94cm × H7.2m(坪量50g/m2)
デッキ用ハンガー KS天井用金具 昭和コーポレーションデッキ用ハンガー KS天井用金具昭和コーポレーション
399税込439
1個
4日以内出荷
独自の一体構造なので、良好な作業性を発揮します。取り付けはワンタッチ押し込み、吊りボルト(3/8)をねじ込むだけで仮止めができ、取り付け位置の移動も簡単です。デッキに穴あけ不要、高所作業が無く工期を短縮できます。コンクリート打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
用途本製品はフラットデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質溶融亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8
グミテープ 小泉製麻グミテープ小泉製麻
739税込813
1巻ほか
3日以内出荷
特殊樹脂配合により高いグリップ力を備えた業務用梱包テープです。従来のPPテープやクラフトテープに比べ、荷物を積み重ねてもズレにくく、物流現場の安全性と作業効率の向上に貢献します。優れた滑り止め効果独自配合の特殊樹脂により高摩擦性を実現。積み上げても崩れにくい柔軟で密着性が高い段ボールにしっかり密着し、安定した梱包が可能荷崩れ防止で安全性向上輸送中や保管中の事故リスクを軽減幅広い用途に対応物流・工場・イベント現場など多様なシーンで活躍(屋内向け)
用途段ボール梱包の固定倉庫での荷物積み上げ・長期保管運搬時の荷崩れ防止工場での仮止め・作業用固定展示会・イベントでの簡易固定材質特殊ポリオレフィン+アクリル系粘着剤半透明ホワイト寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
ホールキャップ Φ100 配管穴ふさぎ用 オーム電機ホールキャップ Φ100 配管穴ふさぎ用オーム電機
809税込890
1個
翌々日出荷
配管穴やFF用煙突穴など、壁の不要な穴をかんたんにふさぐことができます。ひとりでもかんたんに作業できる、ワンタッチ仮止め機能付きです。
材質P.P対応径(Φmm)仮止め機能:55~100
ホールキャップ Φ80 配管穴ふさぎ用 オーム電機ホールキャップ Φ80 配管穴ふさぎ用オーム電機
609税込670
1個
翌々日出荷
配管穴やFF用煙突穴など、壁の不要な穴をかんたんにふさぐことができます。ひとりでもかんたんに作業できる、ワンタッチ仮止め機能付きです。
材質P.P対応径(Φmm)仮止め機能:55~80
単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) FSC藤原産業単管クランプ:タノナット(ハイブリット式)FSC藤原産業
8,498税込9,348
1セット(5個)ほか
当日出荷
簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7
質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
L型クランプ LincL型クランプLinc
1,398税込1,538
1丁
4日以内出荷
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3mアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
546税込601
1個
当日出荷
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
セット内容本体×1クリア基材アクリル、表面フィルム:PETテープ長さ(m)3幅(cm)30主な用途小物や置物、家具の固定特性はがせる、両面
The・Buds ザ・バッツ JACKSONThe・Buds ザ・バッツJACKSON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
【シリコン製の万能マルチホルダー】特徴的な6個の球体はロッドやタオルなどをノールックで簡単にホールドできるので、ルアーチェンジやタオルで手を拭く際に両手を使いたいときに便利です。また、球体の上面に設けられたスリット(切れ込み)は、ボートやカヤック、SUPでのポイント移動時において、仕掛けや釣り糸を仮止めしておくこともできます。設置方法は車のボディ、船の側面などツルツルしている場所なら吸盤で固定できるので、お好みの場所に、マルチホルダーとしてセット可能です。吸盤は、付属しているカラビナに替える事でライフジャケットなどにも取り付けができます。また、サップやカヤックなどの艇本体に設置すれば、パドルフィッシングで頻発するタックル落下を防止できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58x28x30
紙両面テープ 古藤工業(Monf)紙両面テープ古藤工業(Monf)
17,980税込19,778
1箱(180巻)ほか
4日以内出荷
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ワザアリテープカッター ホワイト ニチバンワザアリテープカッター ホワイトニチバン
969税込1,066
1個
翌々日出荷
ディアキッチン(TM) ワザアリ(TM)テープを片手で簡単にカットできる、切れ味と安全性に配慮したテープカッター!テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。キッチンになじむホワイトカラー。ディアキッチン(TM) ワザアリ(TM)テープ1巻を付属。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用。冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用。ゴミ袋の口止め、補強用。メモ止め用。
セロテープ小巻収納カッターつき まっすぐ ニチバンセロテープ小巻収納カッターつき まっすぐニチバン
199税込219
1個
翌々日出荷
ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。ケースをスライドさせるだけで、すぐにセロテープ(R)が使える収納カッターつきセロテープ(R)です。新カッター刃を採用し、テープの切り口がまっすぐきれいに切れます。保管性・携帯性に優れ、テレワーク・フリーアドレスのおともにも最適。刃はプラスチック刃です。バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。メモなどの仮止めに。工作用に。ポスター貼りに。包装作業に。
CT小巻30個パック ニチバンCT小巻30個パックニチバン
2,998税込3,298
1箱
翌々日出荷
手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。
強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
159税込175
1袋(4枚)
翌々日出荷
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止板や布地の穴堀り補強垂直面への仮止め・落下防止
用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質表面処理ユニクロメッキ
強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(4枚)
翌々日出荷
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止板や布地の穴堀り補強垂直面への仮止め・落下防止
用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質ステンレス材質(ワッシャー)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ノットタイ プロスタイルツールノットタイプロスタイルツール
229税込252
1袋(100本)
翌々日出荷
止め穴が一つの為、簡単に外せます。仮止め用に適しています。RoHS適合品
用途屋内用材質66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
両面テープNo.815 ニチバン両面テープNo.815ニチバン
199税込219
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途銘板固定(汎用タイプ) 皮革・布等の縫製仮止め用、一般接着固定用厚さ(mm)0.16長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.6(25×25)Ⅱ面:0.2(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.22Ⅱ面:3.15剥離紙グラシンRoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)40.93
両面テープNo.844 ニチバン両面テープNo.844ニチバン
549税込604
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途自動車モール・エンブレムの固定、ガラス・金属・塗装板等の接合厚さ(mm)0.84長さ(m)10基材ポリエチレン、発泡体粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.3(15×25)Ⅱ面:0.3(15×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.50Ⅱ面:4.83剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)67
布両面テープ 855-1P ニチバン布両面テープ 855-1Pニチバン
999税込1,099
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途ポスターの掲示、カーペットの固定幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)15基材粘着剤ゴム系保持力(mm)1.00(25×25)粘着力(N/10mm)5.1剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)46
両面テープNo.817 ニチバン両面テープNo.817ニチバン
319税込351
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途薄手汎用タイプ、一般接着固定厚さ(mm)0.092長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.5(25×25)Ⅱ面:0.5(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.04Ⅱ面:6.14剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)60.55
両面テープNo.801 ニチバン両面テープNo.801ニチバン
199税込219
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途一般固定、ポスター、ディスプレイなどの固定厚さ(mm)0.1長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)0.8(25×25)粘着力(N/10mm)6.3剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)39
両面テープNo.800 ニチバン両面テープNo.800ニチバン
299税込329
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)70
SUS プレホールドワッシャー 大阪魂SUS プレホールドワッシャー大阪魂
667税込734
1セット(58個)ほか
翌日出荷
組み立て用部材にボルトをセットし、仮止めに使用します 次工程のお客様の作業効率が大幅アップします フラット形状なので挿入方向を選ばない 耐食、強度、保持力に優れる ボルトに合わせて4サイズを規格化
トグラーTB 大阪魂トグラーTB大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。
ステンレストグルBT(パワーアンカー 大阪魂ステンレストグルBT(パワーアンカー大阪魂
3,003税込3,303
1個
翌日出荷
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
材質ステンレス下穴径(Φmm)19
IVL-YJT-LG-FG-M 中粘着養生テープ【薄緑色・50mmX25m】 I-VALUEIVL-YJT-LG-FG-M 中粘着養生テープ【薄緑色・50mmX25m】I-VALUE
459税込505
1個
翌々日出荷
手で簡単に切れ、粘着力弱めで仮止めに最適粘着力が弱めで糊が残りにくく養生用シートの固定に最適フィルムタイプなので手で簡単に切れます。
幅(mm)50長さ(m)25
IVL-YJT-G-5025 養生テープ【緑色・50mmX25m】 I-VALUEIVL-YJT-G-5025 養生テープ【緑色・50mmX25m】I-VALUE
459税込505
1個
翌々日出荷
手で簡単に切れ、仮止めに最適糊が残りにくく養生用シートの固定に最適フィルムタイプなので手で簡単に切れます。
幅(mm)50長さ(m)25
セロテープ小巻1巻パック ニチバンセロテープ小巻1巻パックニチバン
149税込164
1個
3日以内出荷
セロテープ小巻カッターのつめ替用としてお使いください。
用途・封筒などの封かんに・工作用に・包装作業に・メモなどの仮止めに・ポスター貼りに材質セロハン粘着剤天然ゴム系入数(個)1入繰り返し・詰め替え対応
セロテープ小巻エルパックエス ニチバンセロテープ小巻エルパックエスニチバン
1,098税込1,208
1個(5巻)
翌々日出荷
封筒などの封かん、包装作業に。メモなどの仮止め、ポスター貼りに。手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。長年愛されている信頼のブランドです。セロテープは天然素材で作られています。静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。小巻タイプなのに長さ20m!従来品と比べると1巻あたりのお値段も約2/3とリーズナブルです。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。セロテープ小巻カッターつき、収納カッターつき、どうぶつカッターの詰め替えには使用できません。バイオマスマーク認定商品(認定番号:050236)。セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロハンは天然素材、巻心は再生紙セロテープ小巻の20m巻き仕様。従来品と比べて1巻当たりがリーズナブル。オフィスや学校など大量にお使いいただく場合に便利です。
厚さ(mm)【基材】0.05【総厚】0.05入数5巻入
エアコン配管サドル オーム電機エアコン配管サドルオーム電機
189税込208
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
仮止め機能によりビスうちが簡単にできます 結束径18~51ミリ ドレンから2分4分配管まで対応 エアコン配管用
材質ポリエチレン結束径(Φmm)18~51寸法(長さL×幅W)(mm)190×20
カラー布粘着テープS NO.7562 ニトムズカラー布粘着テープS NO.7562ニトムズ
489税込538
1個
6日以内出荷
手でまっすぐ切れて油性マジックで文字が書けます。
用途宅配便・段ボール箱の包装に。結束・仮止め・簡易補修にも。材質布+ポリエステル幅(mm)50厚さ(mm)0.23長さ(m)25粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) MIZUKAMI(水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)MIZUKAMI(水上)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78取扱説明書(4.67MB)
KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】尾崎亀商店
980税込1,078
1個
9日以内出荷
水張り試験の際にドレンなどで空いている穴に設置することで、水張試験を行うことができます。通常の「まいど亀ボール」と比較して、耐久性が向上し、より割れにくくなりました。従来の「まいど亀ボール」のSサイズからMサイズの範囲まで膨らむので、選定の手間が省けて業務効率アップに貢献します。膨らます際は別売りの「まいど亀ボール用高圧ポンプ」などの針タイプのポンプをご使用ください。
用途水張り試験や仮止めオレンジ対応径(Φmm)65~150
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら