カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 建築金物(8)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(16)
  • Clover(クロバー)(15)
  • 3M(スリーエム)(56)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3)
  • まつうら工業(7)
  • 寺岡製作所(28)
  • ニトムズ(35)
  • 芝軽粗材(3)
  • TRUSCO(25)
  • BXカネシン(5)
  • ニチバン(45)
  • サンワサプライ(44)
  • ネグロス電工(25)
  • エスコ(20)
  • WAKI(和気産業)(20)
  • SK11(20)
  • マクセル(19)
  • 日東電工(17)
  • TOYOX(トヨックス)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仮止め」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
ステッキホルダー LAMP(スガツネ工業)ステッキホルダーLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
Φ20~26mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。 本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。
材質ABS樹脂質量(kg)0.059ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.5×5.2×3.5
ガラス丁番 GS-GH50型 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型LAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1セット(2個)
4日以内出荷
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下適合扉高さ(mm)2500以下付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-H120-36型LAMP(スガツネ工業)
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし) コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。 掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。 丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。 三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき開き角度(度)180付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
ステッキホルダー LAMP(スガツネ工業)ステッキホルダーLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
Φ20~26 mmのステッキや傘などを、片手でワンタッチ保持します。本体裏側の両面テープで仮止めできるので、ねじ固定が簡単です。
ホワイト質量(g)59種類その他奥行(mm)52材質(フック)ABS樹脂付加機能なし耐荷重(N)9.8
DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-91型 LAMP(スガツネ工業)DST ジョイントファスナー 294-91型LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1セット
当日出荷
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ステンレス鋼製棚受アングル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上材質ステンレス鋼(SUS304)耐荷重(N)1470付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじLAMP(スガツネ工業)
94税込103
1袋
4日以内出荷
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 GS-GH5型 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH5型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型付加機能左右調整機能最大扉高さ(mm)900最大扉幅(mm)600
フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGR LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-V135LGRLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用材質主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック)仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)30以上質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶライトグレー高さ(mm)(扉)2400以下種類標準仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき枠厚(mm)20以上付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)135|160開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)30最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ミニコンプレッションラッチ 448-90型 LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチ 448-90型LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク8 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ仮止めし、さらに回すと締め付けます。解錠はつまみを逆に回してください。本体正面のイラストで、締付方向の確認ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用長さ(mm)160材質亜鉛合金材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ファスナー用H型ワッシャー LAMP(スガツネ工業)ファスナー用H型ワッシャーLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら