マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。フチは折り返してあるので安心です。
用途工事現場等でのマーキング表示に。
トラスコ品番354-6077
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)0.8
質量(g)1020
縦(mm)240
横(mm)700
文字寸法(mm)約100×100
表示内容仮舗装
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
材質PP板
寸法(mm)(板)400×400
色白
質量(g)60
文字高(mm)約250
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。フチは折り返してあるので安心です。
用途工事現場等でのマーキング表示に。
トラスコ品番354-6075
材質亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)0.8
質量(g)1020
縦(mm)240
横(mm)700
文字寸法(mm)約100×100
表示内容仮復旧中
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。曲面マーキングも自在です。
材質ポリプロピレン
仕様マー坊アルファベット2文字の意味(KA)クロソイド曲線始点(KE)クロソイド曲線終点(BC)円曲線始点(EC)円曲線終点(IP)交会点(MC)曲線の中点
1台
¥209
税込¥230
3日以内出荷
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質PP板
厚さ(mm)1
縦(mm)400
横(mm)400
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
材質ポリプロピレン(PP)
筆の後始末不要。(硬化しない)
使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。
用途土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要)
材質合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663)
幅(mm)28
全長(mm)155
質量(g)375
こんなお得な商品も!
吹付プレート 数字
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
文字内容0~9
厚さ(mm)約0.5
材質亜鉛鉄板
豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。
位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。
曲面マーキングも自在。
各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。
用途測点No.等のマーキング
材質ポリプロピレン
寸法(mm)270×440
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。付属のレールに差し込んで並べてスプレーできます。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
寸法(幅W×高さH)(mm)44~77×135
文字高(mm)100
レール(mm)450
1組
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号
材質ポリプロピレン(PP)
シートサイズ(mm)270×440×0.8
文字高(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚組)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/No.・=・+、2/0・1、3/2・3、4/4・5、5/.6・7、6/8・9
材質ポリプロピレン(PP)
シートサイズ(mm)270×440×0.8
文字高(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アプリケーター(器具)に専用エアゾール缶をセットするだけで、美しいライン引きが可能。
100mm、150mmはエアゾール2本使用、エアゾール1本で30m~40mの施工が可能。
速乾性:指触乾燥2~3分、硬化乾燥15~20分
油性塗料、成分:合成樹脂
用途舗装仮ライン、工場内ライン、駐車場ライン
片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
用途車等の仮説停止ライン
長さ(mm)2300
幅(mm)190
厚さ(mm)10
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐久性のあるブリキ製。スプレーひと噴きで区画表示がすぐ完成。
材質ブリキ板
高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)
材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)
規格ASTMD1751、NEXCO規格合格
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
袋詰めのまま長期間保存ができます。
工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。
種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。
手軽で誰でも使用できます。
用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
1袋(30kg)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。
現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる
巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、
自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。
360°回転で計測のスピードアップ
本体は設置した基点を中心に360°回転します。
計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5
径(Φmm)160
質量(kg)約3
材質(本体)塩ビ管、モルタル
材質(ベース)ステンレス
材質(取手)異形鉄筋
付属品巻き尺固定用クリップ
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード