「仮設コンセントボックス」の検索結果
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
色ベージュ
バンド通し穴有
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
保護等級IPX3
色ベージュ
タイプタテ型
材質プラスチック
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色ベージュ
材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
危険を知らせる「真っ赤」なボックス
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色赤
バンド通し穴有
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
色ベージュ
材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級IPX3
仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1に設置可能。
バンド通し穴有(側面)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。
自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P
定格電圧(V)100-100/200-200
フレーム(AF)30
定格電流(A)20
仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付
型式(内装漏電遮断器)GB-2EA
質量(kg)0.8
色ダークグレー
電源電源100Vに接続してください
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0
定格感度電流(mA)15
コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)
素子数2E
1台
¥11,590
税込¥12,749
当日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴無
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途仮設盤の設置・移設用
材質鉄
ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)
塗装色2.5YR6/13
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D
材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。
単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
バンド通し穴有
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。
コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付
型式(内装漏電遮断器)GT-2EA
寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)
質量(kg)1.3
色ダークグレー
電源電源100Vに接続してください。
定格電圧(V)AC100-AC200
定格電流(A)30
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格感度電流(mA)15
極数・素子数2P0E
分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2
コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2
フレーム(AF)30
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
色ベージュ
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形
材質P.P樹脂
保護等級IPXX
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210
仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色オレンジ
有効深さ(mm)150
定格感度電流(mA)30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷