21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。 ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。 人感センサーライトを標準装備しています。 構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番453-3372 セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)99 高さ(mm)2590 タイプ簡易水洗式(和式) 奥行(mm)1590 間口(mm)850
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)890 質量(kg)14.2 高さ(mm)1990 奥行(mm)890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷


和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト 材質ポリプロピレン
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容C-144便器・フラッパー 材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

トラスコ品番454-8507 セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器 質量(kg)70 高さ(mm)2240 タイプ水洗式(男子用)/床排水仕様 奥行(mm)1125 間口(mm)850
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 高さ(mm)2240 奥行(mm)1125 間口(mm)850
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


道路交通法を遵守した、小型軽量でエコノミーな車載トイレです。 電光掲示板や他の資材との相積みも可能です。
用途移動しながら作業をする工事現場に 仕様簡易水洗式・洋式・便槽80L付 トラスコ品番493-5799 セット内容LEDセンサー照明(AC/DC兼用)、GX-Gロック、アイナット(前後6点)、棚板、コートフック、ポリタンクホルダー 材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)製・中空成形、ルーフ:FRP製・中央部採光仕様、便器:樹脂 質量(kg)97 高さ(mm)2090 タイプ簡易水洗式(洋式) 奥行(mm)1180 間口(mm)910 NETIS番号KT-130170-VE
1台
499,800 税込549,780
欠品中

現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等 材質プラスチック
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本水洗式トイレの修理部材。劣化による洗浄ホースの切れ、目立ったキズ等が発生した際には交換してください。旧式ロータンク(緑色)にも使用可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリプロピン 品名AUロータンク洗浄ホース670
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

置くだけカンタン、簡易型水洗トイレ。 簡単に取り外して楽に捨てられる上下分割2層構造。
用途災害時や介護に。 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×400×425
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

汚れと同時にニオイも防ぐ。 トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率原液または10倍 使用場所トイレ
1個(3kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式で簡単です。 お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途建築現場、小便用タンクの囲い 仕様パネルはポリプロピレン セット内容左右扉各1枚、側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本 材質スチール・ポリプロピレン 質量(kg)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1040 仕上骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
用途制御盤内。仮設トイレ内。冷凍倉庫内 材質PC 幅(mm)41.6 高さ(mm)38.1 電源(V)AC100 定格寿命(時間)40000
1本
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)