セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
高さ(mm)2240
奥行(mm)1125
間口(mm)850
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
トラスコ品番454-8507
セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器
質量(kg)70
高さ(mm)2240
タイプ水洗式(男子用)/床排水仕様
奥行(mm)1125
間口(mm)850
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。
ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。
人感センサーライトを標準装備しています。
構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番453-3372
セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)99
高さ(mm)2590
タイプ簡易水洗式(和式)
奥行(mm)1590
間口(mm)850
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
簡易水洗仮設トイレの洋式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の85L
また、ポンプハンドルレバーを標準装備で座ったままでも水を流せます。
用途仮設トイレ
付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備
材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:陶器
質量(kg)約90
タンク容量(L)便:300
水タンク容量(L)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
仮設トイレのスタンダートタイプ
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)103
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
水タンク容量(L)60
色(扉)標準色(パープル)
槽容量(L)320
1台
¥199,800
税込¥219,780
15日以内出荷
ご家庭のトイレと同じように快適かつ清潔に使用できます。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。
幅(mm)870
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫、大型駐車場など、簡単にトイレを設置して使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)107
色グリーン
高さ(mm)2432
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1195
色(扉)標準色(パープル)
1台
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
置くだけカンタン、簡易型水洗トイレ。
簡単に取り外して楽に捨てられる上下分割2層構造。
用途災害時や介護に。
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×400×425
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等
材質プラスチック
道路交通法を遵守した、小型軽量でエコノミーな車載トイレです。
電光掲示板や他の資材との相積みも可能です。
用途移動しながら作業をする工事現場に
仕様簡易水洗式・洋式・便槽80L付
トラスコ品番493-5799
セット内容LEDセンサー照明(AC/DC兼用)、GX-Gロック、アイナット(前後6点)、棚板、コートフック、ポリタンクホルダー
材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)製・中空成形、ルーフ:FRP製・中央部採光仕様、便器:樹脂
質量(kg)97
高さ(mm)2090
タイプ簡易水洗式(洋式)
奥行(mm)1180
間口(mm)910
NETIS番号KT-130170-VE
1台
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
簡易水洗仮設トイレの和式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の70L
用途仮設トイレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3
質量(kg)約85
水タンク容量(L)70
タンク容量(L)便:300
材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:樹脂
付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」
質量(kg)5.5
色ホワイト
タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
耐久性に優れたPE製ではなく、清潔な陶器製便器を使用。洗浄水は室内のポリタンクで対応のため、残量が一目瞭然!
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)110
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
水タンク容量(L)20
色(扉)標準色(パープル)
槽容量(L)320
1台
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。
色有色・青
主成分植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料
使用量1回20mL
シンプルデザインのポータブルトイレです。
屋内であればどこにでも設置可能です。
抗菌加工済みで衛生的です。
小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×485×415
質量(kg)3.5
トラスコ品番417-1420
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
汚れと同時にニオイも防ぐ。
トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率原液または10倍
使用場所トイレ
仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
液性弱アルカリ性
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
組立式で簡単です。
お施主様、近隣様のイメージアップ、配慮致します。
用途建築現場、小便用タンクの囲い
仕様パネルはポリプロピレン
セット内容スカイトイレ1個、左右扉各1枚側面枠2枚、後面枠1枚、杭4本
材質スチール・ポリプロピレン
質量(kg)19.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×1040
仕上骨材スチール製亜鉛メッキ仕上
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)104
色グレー
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
容量(L)便槽:320
水タンク容量(L)50
色(扉)標準色(パープル)
1台
¥239,800
税込¥263,780
15日以内出荷
公共公園のトイレから各種イベント、工事現場、農業、災害などの仮設トイレやキャンプ場のトイレ、浄化槽のアンモニア臭を消臭!。本品は環境微生物群を特殊な方法で培養したバイオ消臭液です。仮設トイレのアンモニア臭を善玉活性水が強力に分解消臭します。また抗菌力に優れ大腸菌・黄色ブドウ球菌などの有害菌を抑えることにより、ハエの発生を抑制します。天然成分100%で無臭なので身体にもやさしく、安心してご使用いただけます。。使用方法。仮設トイレ。簡易水洗式トイレ・・・設置時に本品1Lを便槽に投入。汲み取り式トイレ・・・設置時に本品1Lと水を同時に便槽に投入
用途仮設トイレや汲み取り式トイレの悪臭を消臭
成分効果:善玉活性水
液性弱アルカリ性
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。
種別液性
液性弱酸性
アズワン品番65-1331-94
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質PE
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
セット内容C-144便器・フラッパー
材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
本水洗式トイレの修理部材。劣化による洗浄ホースの切れ、目立ったキズ等が発生した際には交換してください。旧式ロータンク(緑色)にも使用可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリプロピン
品名AUロータンク洗浄ホース670
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(AUG-1J+BC37)専用の補修部材。給水/洗浄用のホース。C144の便器とAH-200型ポンプに取付け。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
付属品分岐ノズル×1 ・自在バンド×8・蛇腹ホースΦ13×2・蛇腹ホースΦ19×2
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。本水洗用トイレの架台。架台を設ける事により排水管を逃がす役割。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質PP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×870×200
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。水洗式トイレ ストール小便便器。身長に関係なくお子様でもご安心して使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質PE
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ 小便用の補修・修理部材。ハンドルを回している間だけ吐水します。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質青銅、黄銅
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ、汲取り式タイプ専用の便槽となります。M8サイズのボルト、ナットにて本体に取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質PE
容量(L)便槽:320
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ ロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質POM、ABS、黄銅
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)104
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
容量(L)便槽:320
水タンク容量(L)50
色(扉)標準色(パープル)
1台
¥259,800
税込¥285,780
15日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質POM、ABS、黄銅
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
折りたためる防災トイレ。水洗いOK!いつでも清潔。折りたたんでコンパクト。工具不要!誰でも簡単組立。ゆったりサイズでどなたでも快適。1台5役!トイレ以外の用途でも使用可能(踏み台/イス/コンテナ/ゴミ箱)
用途災害時やアウトドアなどに。車載用としても。マリン商事 簡易トイレ 災害用トイレ 非常用トイレ 仮設トイレ 踏み台 ゴミ箱 折り畳み 頑丈 コンパクト
付属品処理袋(1ロール/12枚分)
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.4
耐荷重(kg)100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)収納時:29×33.5×11.5、使用時:29×33.5×30
1セット
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
関連キーワード