仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)。超高濃縮でコンパクト。除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。
用途仮設トイレの消臭に
成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素
香りアクアソープ
1個(250g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製
天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260
希釈倍率100倍まで
液性弱酸性
香り華やかなフルーラル
アズワン品番64-8964-61
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1本(1L)
¥899
税込¥989
当日出荷
汚れと同時にニオイも防ぐ。
トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率原液または10倍
使用場所トイレ
仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
液性弱アルカリ性
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
ニオイの原因菌にアプローチ!強力消臭。入れ忘れを防止する有色タイプと排泄物の状態を確認できる無色タイプ。トイレ特有の悪臭を化学的に消臭・原因菌も抑制。ダブルの効果!。無色タイプはハーモナイズド効果(悪臭成分をよい香りの一部として取り込み、調和のとれた香りに変える)を加えたトリプル消臭効果。ポータブルトイレ使用時や仮設トイレ・キャンピングカーのトイレにもご使用いただけます。
水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。
色有色・青
主成分植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料
使用量1回20mL
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤
除菌剤・消臭成分配合
微香でさわやかなミントの香り
希釈して使用する濃縮タイプ
用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。
使用場所厨房・ホール用
液性アルカリ性
成分脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水
希釈倍率頑固な汚れ⇒原液~10倍ひどい汚れ⇒10倍~50倍普通の汚れ⇒50倍~100倍軽い汚れ⇒100倍~200倍
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。
悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。
水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。
その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ粉末・錠剤型
成分鉄・硅酸・微生物・培養基材
質量(g)約20(総:約260)
寸法(cm)約7×10×6
使用場所トイレ
1セット(12個×20g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仮設トイレに特化した専用消臭剤。従来のトイレ消臭剤にはない「グリーンフローラル」の香りが特徴。抗菌作用によりアンモニアや硫黄水などの悪臭を除去。
用途仮設トイレの消臭・除菌
使用方法汲取式の仮設トイレの洗浄水(清水)タンクに半分の500mLを投入。下部の便槽タンクに残りの500mLを投入して使用します。
容量(L)1
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
洗浄成分配合でお手入れが容易です。浄化槽や水洗トイレにも使用できます。
主成分非イオン界面活性剤・クエン酸・香料
仮設トイレの屎尿から発生する硫化水素・メチルメルカプタン・アンモニアなどの複合臭用の消臭剤です。これらの臭気に対して効率的に作用し、無臭化する消臭剤です。
用途仮設トイレ用
使用場所トイレ
香りラベンダー調芳香臭
外装段ボール
材質(内容器)ポリエチレン
使用方法洗浄水タンクに2%程度添加。70Lの場合>1.4L(汲み取りタンクに入れても効果があります)
外観淡黄色透明液体
pH3.5~5.0
溶解度水に可溶
仕様混触危険物質:強酸化剤、強酸、塩基
危険物の類別非危険物
1箱(20kg)
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。
種別液性
液性弱酸性
アズワン品番65-1331-94
商品タイプ業務用
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個(300g)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
便臭、尿臭などのにおいを消臭します。
防汚・洗浄・漂白効果で、排泄物の汚れが付きにくく、また、落ちやすくなります。
水に溶けると無色透明ですので、便や尿の状態がよくわかります。
成分ハロゲン系化合物(塩素化イソシアヌル酸塩)、無機過炭酸塩、界面活性剤、無機成型剤及び助剤
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
欠品中
嫌なニオイがピタッと止まるスゴ~イ消臭剤! ニオイが消えて、漂白されて、排水パイプまで綺麗になって、一石三鳥 わずか1gで完全無臭! 無臭効果は12時間以上! かき混ぜる手間いらず! 容器内側の黄ばみが真っ白に! 自動計量容器を採用! 長く使えるから節約上手! こんな時に1.トイレのニオイが気になる時に(トイレ・ポータブル・仮設トイレ)2.廃棄する時間が無い時に3.便器を綺麗にしたい時に
1ケース(20個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
嫌なニオイがピタッと止まるスゴ~イ消臭剤! ニオイが消えて、漂白されて、排水パイプまで綺麗になって、一石三鳥 わずか1gで完全無臭! 無臭効果は12時間以上! かき混ぜる手間いらず! 容器内側の黄ばみが真っ白に! 自動計量容器を採用! 長く使えるから節約上手! こんな時に1.トイレのニオイが気になる時に(トイレ・ポータブル・仮設トイレ)2.廃棄する時間が無い時に3.便器を綺麗にしたい時に
1ケース(20個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。
低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。
同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。
食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど
直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。
床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。
無色液:透明です。空気中や色が付いては困る場所にご使用ください。
仕様●内容量:20L●サイズ:305×305×295mm●重量:22Kg●成分:牛尿発酵抽出液(精製処理)
アズワン品番67-8740-13
1個
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。
低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。
同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。
食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど
直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。
床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。
無色液:透明です。空気中や色が付いては困る場所にご使用ください。
仕様●内容量:4L●サイズ:190×115×275mm●重量:4.6Kg●成分:牛尿発酵抽出液(精製処理)
アズワン品番67-8740-14
1個
¥7,798
税込¥8,578
12日以内出荷
バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。
低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。
同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。
食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど
直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。
床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。
有色液:色が付いております。排水溝やグリストラップ等にご使用ください。
仕様●内容量:4L●サイズ:190×115×275mm●重量:4.6Kg●成分:牛尿発酵抽出液(未精製)
アズワン品番67-8740-16
1個
¥6,698
税込¥7,368
13日以内出荷
バイオ消臭剤とは、乳酸菌などの有効な菌類に特殊な餌(畜産廃棄物)を与え有効利用することでサステナブルな循環システムによって発酵培養した製品です。
低温で発酵培養させることで善玉活性水を生み出しており、排水溝や、床、グリストラップなどに存在する有用菌を活性化。
同時に、ニオイの原因となる悪玉菌の働きを抑え環境を改善します。
食品工場(魚・肉加工場など)の浄化槽、飲食店、コンビニのグリストラップ・排水溝、仮設トイレ、汲取式トイレなど
直接グリストラップや浄化槽、シンクに注入してください。
床清掃の仕上げにも抗菌効果を発揮します。
有色液:色が付いております。排水溝やグリストラップ等にご使用ください。
仕様●内容量:18L●サイズ:290×290×279mm●重量:20Kg●成分:牛尿発酵抽出液(未精製)
アズワン品番67-8740-15
1個
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
植物由来のカテキンの働きにより、イヤなニオイを抑えて長時間消臭効果を発揮します。
トイレに汚れが付きにくく、大腸菌の発生をおさえ清潔に保ちます。
材質発酵乳酸・植物由来カテキン・界面活性剤(ノニオン・カチオン)・アルコール・香料
使用量水2L:本品40mL
1個(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)対応
おむつなどの大小便臭、ペットなどの動物臭、汗やわきがなどの体臭をはじめ、幅広い臭い成分に効果があります。オムツ、介護施設、タオル、布団など様々なものに使用できます。持続性があり、消臭効果が長続きします。
液性中性
形状液体
成分無蛍光、高分子系消臭剤、中性、PRTR法非該当
使用量10kgワッシャーにつき40~60mL、水量の0.1%~0.3%を目安に、最終すすぎに入れてください。薄めてスプレーする場合、1Lに10~30mLを希釈して、まんべんなくスプレーしてください。
従来の仮設トイレ用消臭液に使用されていたグリコール類を一切使用しておりません。
数十種類の天然植物から抽出した成分を使用した、極めて毒性の低い消臭剤です。
用途仮設トイレ用消臭液
成分メタノール50%、天然植物抽出油、界面活性剤、色素、水
1個(20L)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
簡易テントが入った仮設トイレ設置キット50回分処理セット
セット内容ATエコダントイレ2×1、トイレストック(防臭袋付)50回分×1、テント×1
材質トイレ:強化段ボール、凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、消臭袋:PE、テント:ポリエステル
寸法(mm)トイレ(梱包サイズ):578×257×68、トイレストック(防臭袋付)50回分:300×200×170
組立寸法(mm)テント組立時:約1200×1200×1900
使用可能回数50
1セット
¥13,000
税込¥14,300
10日以内出荷
便臭、尿臭などのにおいを消臭します。
無色透明ですので、便や尿の状態がよくわかります。
ワンタッチキャップや容器メモリで、より使いやすくなっています。
成分天然植物抽出液、界面活性剤、有機酸、香料
1本(400mL)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
従来の仮設トイレ用消臭液に使用されていたグリコール類を一切使用しておりません。
数十種類の天然植物から抽出した成分を使用した、極めて毒性の低い消臭剤です。凍結防止剤入り、原液凍結温度-40℃の冬用トイレバスターです。
用途冬の仮設トイレ用消臭液
成分メタノール50%、天然植物抽出油、界面活性剤、色素、水
1個(20L)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。
成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

消臭除菌剤
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所室内
商品タイプ業務用
危険物の類別非危険物
1箱(10L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード