22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れと同時にニオイも防ぐ。 トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率原液または10倍 使用場所トイレ
1個(3kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設トイレ用消臭液 マクサワー 伊吹正 動画あり
仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 液性弱アルカリ性 成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)。超高濃縮でコンパクト。除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。
用途仮設トイレの消臭に 成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素 香りアクアソープ
1個(250g)
1,498 税込1,648
当日出荷

クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製 天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260 希釈倍率100倍まで 液性弱酸性 香り華やかなフルーラル アズワン品番64-8964-61 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
798 税込878
当日出荷

公共公園のトイレから各種イベント、工事現場、農業、災害などの仮設トイレやキャンプ場のトイレ、浄化槽のアンモニア臭を消臭!。本品は環境微生物群を特殊な方法で培養したバイオ消臭液です。仮設トイレのアンモニア臭を善玉活性水が強力に分解消臭します。また抗菌力に優れ大腸菌・黄色ブドウ球菌などの有害菌を抑えることにより、ハエの発生を抑制します。天然成分100%で無臭なので身体にもやさしく、安心してご使用いただけます。。使用方法。仮設トイレ。簡易水洗式トイレ・・・設置時に本品1Lを便槽に投入。汲み取り式トイレ・・・設置時に本品1Lと水を同時に便槽に投入
用途仮設トイレや汲み取り式トイレの悪臭を消臭 成分効果:善玉活性水 液性弱アルカリ性
1個(4L)ほか
3,800 税込4,180
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

忌避剤入り仮設トイレ用高機能消臭液 サルワエース 伊吹正 動画あり
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。 種別液性 液性弱酸性 アズワン品番65-1331-94 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷

水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。
有色・青 主成分植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料 使用量1回20mL
1本(400mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄成分配合でお手入れが容易です。浄化槽や水洗トイレにも使用できます。
主成分非イオン界面活性剤・クエン酸・香料
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物由来のカテキンの働きにより、イヤなニオイを抑えて長時間消臭効果を発揮します。 トイレに汚れが付きにくく、大腸菌の発生をおさえ清潔に保ちます。
材質発酵乳酸・植物由来カテキン・界面活性剤(ノニオン・カチオン)・アルコール・香料 使用量水2L:本品40mL
1個(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個(2700mL)
3,500 税込3,850
当日出荷

バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。 悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。 水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。 その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ粉末・錠剤型 成分鉄・硅酸・微生物・培養基材 質量(g)約20(総:約260) 寸法(cm)約7×10×6 使用場所トイレ
1セット(12個×20g)
1,198 税込1,318
当日出荷

仮設トイレの本体内外壁やステップまわりの洗浄に。ユニットハウスの内外壁の洗浄に。軽い汚れの場合は、5~10倍に希釈してご使用いただけます。
用途使用可能な汚れ:水あか、ホコリ、泥、ペイント飛沫などの汚れ 成分界面活性剤(非イオン系、アニオン系)、アルカリビルダー、キレート剤 液性弱アルカリ性
1本(20L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ニオイの原因菌にアプローチ!強力消臭。入れ忘れを防止する有色タイプと排泄物の状態を確認できる無色タイプ。トイレ特有の悪臭を化学的に消臭・原因菌も抑制。ダブルの効果!。無色タイプはハーモナイズド効果(悪臭成分をよい香りの一部として取り込み、調和のとれた香りに変える)を加えたトリプル消臭効果。ポータブルトイレ使用時や仮設トイレ・キャンピングカーのトイレにもご使用いただけます。
1個(400mL)ほか
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に溶けやすい液状タイプ。
配合成分ハーモナイズド香料
1本(400mL)ほか
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便臭、尿臭などのにおいを消臭します。 防汚・洗浄・漂白効果で、排泄物の汚れが付きにくく、また、落ちやすくなります。 水に溶けると無色透明ですので、便や尿の状態がよくわかります。
成分ハロゲン系化合物(塩素化イソシアヌル酸塩)、無機過炭酸塩、界面活性剤、無機成型剤及び助剤
1個(2g×30錠)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)890 質量(kg)14.2 高さ(mm)1990 奥行(mm)890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

尿石まで落とすトイレ用洗剤(酸性タイプ)。 酸の効果で便器のガンコな汚れ、黄ばみを落としピカピカに。 便器の裏まで液が届くノズル形状です。
液性酸性 種別液体 使用場所トイレ
1本(500mL)
179 税込197
欠品中

トイレクリーナー  酸性 モノタロウ 動画あり
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。 刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄 液性酸性 付属品ノズル 成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤 種別液体 質量(kg)(正味)5 無色 使用の目安便器の場合原液を1回20mL 香り無香料 使用場所トイレ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
1,498 税込1,648
当日出荷

マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0> 混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0% RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ポータブルトイレ用消臭液
除菌効果と、イヤな臭いをすばやく抑えて長く効きます。
成分脂肪族、ジアルデヒド、界面活性剤、その他 標準持続時間(h)約24 使用量約2Lの水に対し本品20mL
1個(400mL)ほか
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定して座れる大きめサイズ 。耐荷重 約100kg 。水が無くても使えるトイレ処理キット5回分付き 。使用後は可燃ゴミ処分OK 。ペットボトルに装着して使える便利な簡易洗浄ノズル付き
用途組立も撤収もかんたんな段ボール製トイレ 付属品●段ボール製仮設トイレ×1台 ●抗菌消臭処理袋×1枚 ●抗菌消臭トイレ用袋×5枚 ●簡易洗浄ノズル×1個 ●抗菌消臭凝固剤×5個 材質段ボール製仮設トイレ:段ボール抗菌消臭処理用袋:ポリエチレン抗菌消臭トイレ用袋(黒):ポリエチレン簡易洗浄ノズル:ポリプロピレン抗菌消臭凝固剤:高分子ポリマー(
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。 付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865) トラスコ品番696-1614 幅(mm)774 高さ(mm)1075 出力(kW)1.1/2500min-1 奥行(mm)1051 電源(V)100 燃料白灯油 燃料消費量(L/h)5 吐出圧力(MPa)4.5 吐出水量(L/min)11 キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)
1台
679,800 税込747,780
10日以内出荷