クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製
天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260
希釈倍率100倍まで
液性弱酸性
香り華やかなフルーラル
アズワン品番64-8964-61
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
¥798
税込¥878
当日出荷
汚れと同時にニオイも防ぐ。
トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率原液または10倍
使用場所トイレ
仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
液性弱アルカリ性
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
植物由来のカテキンの働きにより、イヤなニオイを抑えて長時間消臭効果を発揮します。
トイレに汚れが付きにくく、大腸菌の発生をおさえ清潔に保ちます。
材質発酵乳酸・植物由来カテキン・界面活性剤(ノニオン・カチオン)・アルコール・香料
使用量水2L:本品40mL
1個(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。
成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。
種別液性
液性弱酸性
アズワン品番65-1331-94
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水を入れたバケツに入れ、溶かすだけで悪臭を分解。
色有色・青
主成分植物抽出物、非イオン界面活性剤、PH調整剤、香料
使用量1回20mL
殺虫成分エトフェンプロックス配合。コバエ類の幼虫を駆除します。
トリプル消臭成分(有機酸+抗菌剤+ハーモナイズド香料)配合。
従来品より消臭効果がアップ!
瑞久しさが溢れるローズの香り。
給水タンクに注ぐだけで簡単に使用出来ます。
便槽へ直接投入もできるヒンジキャップを採用。
仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途給水タンクに入れる場合:50L未満の給水タンクに1本(全量)投入する。※50L以上の場合は2本投入して下さい。
便槽に投入する場合:1回25ml(4プッシュ)を週2回程度を目安に投入して下さい。
成分エトフェンプロックス、抗菌剤、有機酸(消臭成分)、pH調整剤、界面活性剤、香料、水
容量(mL)500
アズワン品番65-0413-89
商品タイプ液体
1本(500mL)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
一つで「消臭・防臭・芳香・洗浄」の4つの効果を発揮。洗浄成分(PG)の配合で汚れの洗浄に加え配管の尿石防止効果もあり。特殊成分により匂いを分解すると同時に香料にて芳香効果(柑橘系)も発揮
用途屋外トイレの消臭・防臭剤として(匂いを分解すると同時に芳香効果も発揮)。洗浄効果(配管の尿石防止・汚れの洗浄)がありメンテナンスの簡略化に
使用方法標準釈倍率にしたがって希釈後、散布・投入してください。
容量(L)18
希釈倍率消臭剤使用の場合:本剤150mlを5Lの水に希釈して便槽に散布、防臭(芳香)剤使用の場合:本剤200mlに対して水50Lの割合にて液槽タンクに投入
液性中性
繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)。超高濃縮でコンパクト。除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。
用途仮設トイレの消臭に
成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素
香りアクアソープ
1個(250g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)対応
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
洗浄成分配合でお手入れが容易です。浄化槽や水洗トイレにも使用できます。
主成分非イオン界面活性剤・クエン酸・香料
ニオイの原因菌にアプローチ!強力消臭。入れ忘れを防止する有色タイプと排泄物の状態を確認できる無色タイプ。トイレ特有の悪臭を化学的に消臭・原因菌も抑制。ダブルの効果!。無色タイプはハーモナイズド効果(悪臭成分をよい香りの一部として取り込み、調和のとれた香りに変える)を加えたトリプル消臭効果。ポータブルトイレ使用時や仮設トイレ・キャンピングカーのトイレにもご使用いただけます。
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)対応
公共公園のトイレから各種イベント、工事現場、農業、災害などの仮設トイレやキャンプ場のトイレ、浄化槽のアンモニア臭を消臭!。本品は環境微生物群を特殊な方法で培養したバイオ消臭液です。仮設トイレのアンモニア臭を善玉活性水が強力に分解消臭します。また抗菌力に優れ大腸菌・黄色ブドウ球菌などの有害菌を抑えることにより、ハエの発生を抑制します。天然成分100%で無臭なので身体にもやさしく、安心してご使用いただけます。。使用方法。仮設トイレ。簡易水洗式トイレ・・・設置時に本品1Lを便槽に投入。汲み取り式トイレ・・・設置時に本品1Lと水を同時に便槽に投入
用途仮設トイレや汲み取り式トイレの悪臭を消臭
成分効果:善玉活性水
液性弱アルカリ性
バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。
悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。
水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。
その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。
商品タイプ粉末・錠剤型
成分鉄・硅酸・微生物・培養基材
質量(g)約20(総:約260)
寸法(cm)約7×10×6
使用場所トイレ
1セット(12個×20g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
有機酸配合で高い消臭効果を発揮します。
除菌剤配合で、細菌の繁殖に伴う悪臭の発生を抑制します。
悪臭と調和するマッチング香料を配合。
爽やかなフローラル香り。
仮設トイレとポータブルトイレの両用タイプ。
用途仮設トイレ:100L未満の給水タンクに1L(全量)投入する。
ポータブルトイレ:バケツに1回約20mL(4押し)を水1.5L~2Lに溶かして使用する。
液性弱酸性(他のトイレ用洗浄剤と混ざっても有毒ガスは発生しません。)
成分有機酸、キレート剤、除菌剤、界面活性剤、香料、色素、水
容量(mL)750
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
関連キーワード