451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 (社)仮設工業会認定品。
用途H鋼と単管を接続する際に使用します。通常のキャッチクランプをワンタッチで垂直、水平の切り替えができるよう改良された製品となります。 材質スチール 質量(g)1000 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番761-1323 材質スチール タイプ自在型 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個ほか
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨と単管をつなぐためのクランプです。 安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交と固定タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途鉄骨と単管接合用 材質(本体)熱間鍛造品(有色クロメートメッキ)/(ボルト)高張力ボルト 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能と強度を重視した安全設計。さらにワンタッチで1機2役! 本体は鍛造品を使用。
規格(社)仮設工業会認定品
1セット(20個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.75 規格仮設工業会認定品 表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm)120角 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。 質量(g)500 タイプコーナー用
1個ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長さ(mm)ネジ棒:約380 質量(kg)3.75 表面処理電気メッキ 棒径(Φmm)ネジ:34 ベース寸法(mm)140 × 140 ベース穴径(Φmm)12
1式(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷

単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
用途単管・鉄筋の先端部養生に。 トラスコ品番788-4923 材質再生樹脂 幅(mm)54 イエロー 高さ(mm)51 品名エコキャッピカ イエロー 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
33 税込36
当日出荷

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用 質量(kg/個)0.75
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4.4kg×4本)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ自在 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション足場用階段
スリムタイプ
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)246 材質アルミ合金 段数7
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)Φ34×380 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)12 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.60 規格仮設工業会認定外 適合パイプ肉厚(mm)1.8以上 適合パイプ外径(Φmm)48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1.9kg)
1,398 税込1,538
欠品中

タイプ自在 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6兼用 質量(kg/個)0.75
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信和(仮設機材)三連自在クランプ
規格仮設工業会認定外 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)1.10
1個ほか
848 税込933
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大引受け部は、底面150mm、立上り100mmです。
表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)Φ34×400
1本(4.8kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(3kg×5本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6単管専用。 単管にはめ込むことで、杭として使用できるようになります。
表面処理電気メッキ
1個(0.1kg×60個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6単管専用。 打ち込みミサイルと同時に使用し、単管を杭として使用する際に打ち込みやすくする上部金具です。
表面処理電気メッキ
1個(0.16kg×60個)
9,998 税込10,998
当日出荷

信和(仮設機材)NK壁つなぎ
仕上溶融亜鉛メッキ鋼板 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
1本(2.05kg×10本)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信和(仮設機材)三連直交クランプ
タイプ三連直交 規格仮設工業会認定外 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)1.10
1ケース(20個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

型式兼用 質量(kg)0.36 タイプ兼用 穴付 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
349 税込384
当日出荷

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材 質量(kg)0.7 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 ベース穴径(Φmm)12
1個
429 税込472
当日出荷