38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
539 税込593
当日出荷

形状平刃タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
749 税込824
当日出荷

形状抜止タイプ ホワイト 種類露出コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 結線方式ねじなし端子式
1個
999 税込1,099
当日出荷

ホワイト 種類露出コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V 定格電流(A)15 結線方式ねじなし端子式
1個
829 税込912
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。
用途仮設用。設備工事用。 極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番361-6746 質量(g)120 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

種類露出 定格電圧(V)125 コンセント個数2口 定格電流(A)15 適合電線VVFΦ1.6、2mm銅単線専用 差込口形状2P 15A 125V
1個
625 税込688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
519 税込571
当日出荷

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仮設用角形ダブルコンセント
種類露出コンセント 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
699 税込769
当日出荷

結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。
用途仮設用。 設備工事用。 極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ トラスコ品番355-8002 質量(g)120 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

仮設用角型接地ダブルコンセント
種類露出コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
869 税込956
翌々日出荷

SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
669 税込736
当日出荷

1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ダブルコンセント締端子式 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2 形状平刃タイプ ミルキーホワイト 種類露出コンセント
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
889 税込978
当日出荷

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速結式ねじなし端子式 仮設用
仕様●定格容量:15A 125V●差込口:抜止め2P●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●サイズ:41×118×21.5(D)mm アズワン品番65-2252-59
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

仮設用 速結式ねじなし端子式
仕様●定格容量:15A 125V●極数:接地抜止め2P×2個●適用電線:VVFΦ1.6mm、Φ2mm銅単線専用●使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃●色:ホワイト●サイズ:46×123×23.5(D)mm アズワン品番65-2252-60
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷





展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に。フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
ホワイト タイプ仮設用・フル端子 種類露出ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルΦ1.6、Φ2.0Cu単線
1箱(10個)
5,198 税込5,718
3日以内出荷

展示会、工事現場などの仮設用におすすめします。電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に。フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
ホワイト タイプ仮設用・フル端子 種類接地15A露出ダブルコンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブルΦ1.6、Φ2.0Cu単線
1箱(5個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュ バンド通し穴
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仮設電源コンセントに接続して、各室内の負荷設備(電灯、コンセントなど)へ送電できます。本受電前の各種自主検査(点灯試験、極性試験、配線試験など)が安全に実施できます。
セット内容本体、電源ケーブル(4m)、分電盤接続ケーブル(0.7m)、アースリード線(0.7m)、ナイロンケース 使用電圧範囲(V)101±6
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クランプ固定式。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に 質量(g)1300 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約5 定格電流(A)0.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)35 全光束(Lm)約3300 取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48 色温度(K)約6500 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65 設置場所屋内・屋外
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頑丈なスチール製クリップ。周囲全方向を照らす360°タイプ。ラジオに雑音が入りにくいLED照明器具:低ノイズ仕様。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に 質量(g)1400 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約5 定格電流(A)0.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)35 全光束(Lm)約3300 取付寸法(mm)角材:厚さ約40/丸棒(単管):Φ49 色温度(K)約6500 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65 設置場所屋内・屋外
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14) 材質 ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能) 保護等級IPX3 設置場所屋外 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6 取付基板木製15mm
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
付属品USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書 質量(g)本体:60、USBアダプター(EDC-339):110 定格電圧(V)DC5.0(USBアダプター) 対応機種アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなど アンテナサイズ(mm)約190 消費電流(mA)送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220 通信方式半複信 電波形式F3E(FM)/ F1D(FSK) 送信出力10mW/1mW USBケーブル長(cm)約30(UX1735) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約67×43×22(突起物除く) RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBu(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50 使用周波数(MHz)【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。 ・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ ・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。 ・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。 ・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。 ・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。 ・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに 仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 質量(kg)約1.83(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-20~45 消費電力(W)50 コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付) 全光束(Lm)約5100(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85~265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9 ランプ効率(Lm/W)102 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色(6000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 演色指数(Ra)>Ra80 材質(ステー) 電球の種類COBLEDチップ×1個 照射角度(°)約40
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷