カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)

「仮設用ボックス」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール付属品 東神電気ポール付属品東神電気
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
仮設柱等にメーターボックスを取り付ける際にご使用下さい。
サイズ89.1Φ
折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット マリン商事折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセットマリン商事
4,598税込5,058
1セット
6日以内出荷
折りたためる防災トイレ水洗いOK!いつでも清潔。折りたたんでコンパクト。工具不要!誰でも簡単組立。ゆったりサイズでどなたでも快適。1台5役!トイレ以外の用途でも使用可能(踏み台/イス/コンテナ/ゴミ箱)
用途災害時やアウトドアなどに。車載用としても。マリン商事 簡易トイレ 災害用トイレ 非常用トイレ 仮設トイレ 踏み台 ゴミ箱 折り畳み 頑丈 コンパクト付属品処理袋(1ロール/12枚分)材質ポリプロピレン質量(kg)1.4耐荷重(kg)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)収納時:29×33.5×11.5、使用時:29×33.5×30
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。トラスコ品番601-5033材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)55全長(mm)196シルバー対辺寸法(mm)8×10、13×14
ダンボールダストボックス フタ付き yamapacダンボールダストボックス フタ付きyamapac
3,098税込3,408
1セット(3個)
翌々日出荷
オフィスやご自宅はもちろんアウトドアでも活躍する、シンプルな組み立て式のフタ付きダンボール製ダストボックスです。脚付きなので凸凹な野外でも置きやすく、便利な手穴付き。本体にゴミ袋をセットし、フタをかぶせることで、ゴミ袋がずれるのを防ぎます。取っ手付きのゴミ袋をかけられる切り込みもついています。
用途簡易ゴミ箱、イベント設備、オフィス設置、仮設事務所用ゴミ箱、ポスターや壁紙の収納ボックス、バーベキュー、キッチン用品付属品フタ付きセット内容1セット(本体3個、フタ3個)材質ダンボール形状質量(g)(1個あたり)500組立寸法(mm)(外寸)幅360×奥行245×高さ510関連資料(1.06MB)フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
軽量仮設ボックス 樹脂製 屋外 セフティー電気用品軽量仮設ボックス 樹脂製 屋外セフティー電気用品
21,980税込24,178
1面(4.5kg×1面)ほか
3日以内出荷
鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途屋内・屋外兼用材質PP塗装色オレンジ(2.5YR6/13)関連資料(3.83MB)
仮設用プラボックス KAPシリーズ 河村電器産業仮設用プラボックス KAPシリーズ河村電器産業
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
プラボックス用仮設金具 KMPシリーズ 河村電器産業プラボックス用仮設金具 KMPシリーズ河村電器産業
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様仕様:鋼板(SPHC)
仮設用プラボックス KAPシリーズ 河村電器産業仮設用プラボックス KAPシリーズ河村電器産業
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷
耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
アズワン品番65-2918-96
プラボックス用仮設金具 KMPシリーズ 河村電器産業プラボックス用仮設金具 KMPシリーズ河村電器産業
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷から43日以内出荷
仕様仕様:鋼板(SPHC)
仮設用金具 日東工業仮設用金具日東工業
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具2本取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)3~6RoHS指令(10物質対応)対応
仮設用コンセントボックス(漏電遮断器付) 伊藤電気製作所仮設用コンセントボックス(漏電遮断器付)伊藤電気製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
仮設用プラボックスPK型 伊藤電気製作所仮設用プラボックスPK型伊藤電気製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IPX3バンド通し穴RoHS指令(10物質対応)対応
仮設用単管スタンド エスコ仮設用単管スタンドエスコ
16,700税込18,370
1台
当日出荷
仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンドアズワン品番65-2252-93
屋外電力用仮設ボックス テンパール工業屋外電力用仮設ボックステンパール工業
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
FBA用取付金具 日東工業FBA用取付金具日東工業
4,498税込4,948
1セット(2個)
5日以内出荷
ボックスの仮設取り付け・壁面取り付けにご使用ください。
セット内容金具2本、ゴムパッキン、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付きスーパーツール(10件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。質量(kg)0.39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
仮設用プラボックス KAP 河村電器産業仮設用プラボックス KAP河村電器産業
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
プラボックス用仮設金具 KMPN・KMP 河村電器産業プラボックス用仮設金具 KMPN・KMP河村電器産業
1,698税込1,868
1個
21日以内出荷
セット内容金具2本、取り付けビス板厚(mm)3
335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックス エスコ335x384mm [防雨型]仮設用ウォールボックスエスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-324
302x332mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) エスコ302x332mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)エスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-323
377x234mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) エスコ377x234mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-322
295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型) エスコ295x195mm 仮設用ウォールボックス(防雨型)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-321
WBスタンドウォルボックス セット品 未来工業WBスタンドウォルボックス セット品未来工業
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。 各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。 軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。 ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
屋外電力用仮設キャビネットボックス 未来工業屋外電力用仮設キャビネットボックス未来工業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)オレンジ有効深さ(mm)150定格感度電流(mA)30木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
屋外動力用仮設強化ボックス 未来工業屋外動力用仮設強化ボックス未来工業
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外動力用仮設ボックス 未来工業屋外動力用仮設ボックス未来工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用) 未来工業屋外電力用仮設ボックス( 主回路・中継回路用)未来工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4ベージュ有効深さ(mm)146バンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用) 未来工業屋外電力用仮設ボックス( 主、中継回路・末端路用)未来工業
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。 防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付ベージュ有効深さ(mm)147定格感度電流(mA)30/15バンド通し穴木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス( 漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュバンド通し穴
屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュバンド通し穴
WBスタンド 未来工業WBスタンド未来工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。
適合WB-12A(O)、13A(O)、14A(O)型寸法(mm)523×329×310質量(g)850
K 仮設スイッチボックス 日東工業K 仮設スイッチボックス日東工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)材質ハンドル矢形ハンドル(小)保護等級IPX3設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.2扉形式片扉取付基板木製15mm
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)スーパーツール(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から翌日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23寸法D(mm)36シノの有無あり
ポールサポーター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポールサポーターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1パック(10個)
4日以内出荷
ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
鋼管用ポールバンド 未来工業鋼管用ポールバンド未来工業(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら