電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形
材質P.P樹脂
保護等級IPX3
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質鉄
ハンドル矢形ハンドル(小)
保護等級IPX3
設置場所屋外
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板木製15mm
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形
保護等級IP33
扉開閉方式片開
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA940CS-324
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
色オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)
材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂
保護等級IP33D
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質ABS樹脂
仕様屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA940CS-323
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D
材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
仕様屋内/屋内・屋外兼用形
材質ABS樹脂
扉開閉方式片開
材質(基板)木製 15mm
エスコ品番EA940CS-321
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途屋内・屋外兼用
材質PP
塗装色オレンジ(2.5YR6/13)
関連資料(3.83MB)
主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える!
工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適!
軽いので持ち運びにも便利!
防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製
色(ボックス)オレンジ
付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
エスコ品番EA940CS-322
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
セット内容金具2本、取り付けビス
板厚(mm)3
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3
オフィスやご自宅はもちろんアウトドアでも活躍する、シンプルな組み立て式のフタ付きダンボール製ダストボックスです。脚付きなので凸凹な野外でも置きやすく、便利な手穴付き。本体にゴミ袋をセットし、フタをかぶせることで、ゴミ袋がずれるのを防ぎます。取っ手付きのゴミ袋をかけられる切り込みもついています。
用途簡易ゴミ箱、イベント設備、オフィス設置、仮設事務所用ゴミ箱、ポスターや壁紙の収納ボックス、バーベキュー、キッチン用品
付属品フタ付き
セット内容1セット(本体3個、フタ3個)
材質ダンボール
形状角
質量(g)(1個あたり)500
組立寸法(mm)(外寸)幅360×奥行245×高さ510
関連資料(1.06MB)
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
こんなお得な商品も!
ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270
寸法L(mm)205
寸法t(mm)18
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)14
寸法d3(mm)23
寸法D(mm)36
シノの有無あり
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。
トラスコ品番601-5033
材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)55
全長(mm)196
色シルバー
対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
折りたためる防災トイレ。水洗いOK!いつでも清潔。折りたたんでコンパクト。工具不要!誰でも簡単組立。ゆったりサイズでどなたでも快適。1台5役!トイレ以外の用途でも使用可能(踏み台/イス/コンテナ/ゴミ箱)
用途災害時やアウトドアなどに。車載用としても。マリン商事 簡易トイレ 災害用トイレ 非常用トイレ 仮設トイレ 踏み台 ゴミ箱 折り畳み 頑丈 コンパクト
付属品処理袋(1ロール/12枚分)
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.4
耐荷重(kg)100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)収納時:29×33.5×11.5、使用時:29×33.5×30
1セット
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
長さ(mm)(ロッド)93
ストッパーなし
ステム径(Φmm)35
ポールの器具取付け万能金具
サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用
ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用
4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付
ポール等への投光器の取付
ポール等への看板(小型の袖看板)の取付
仮設用メーターおよび分電盤の取付
単体での大きな配管の立ち上げ
簡易フェンスの作成
付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)
1パック(10個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード