ふたは、ねじ込み式です。
硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質真鍮
寸法t(mm)2.5
圧力と空気量を兼ね備えたコンプレッサーとファンの中間タイプの空気圧縮機です。省エネ、低騒音を実現させたエンドレス方式を採用しています。
用途水処理プラントの浄化槽の撹拌に、粉粒体の空気輸送に
トラスコ品番850-9580
セット内容安全弁、ベース、ベルトカバー、Vベルト、Vプーリ、吸込サイレンサ、圧力計、基礎ボルト
質量(kg)217
回転速度(min-1[r.p.m])1000~1550
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
材質FC
形状90°大曲りY
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
ふたは、ねじ込み式です。
硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。
材質(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂
材質FC
形状90°エルボ
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減 。手袋をしたままでもダイヤル操作が可能 。ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用
質量(g)350/26.0cm
サイズ(cm)27
規格非認定(JSAA B種相当)
材質(アッパー)合成繊維
材質(ソール)合成ゴム底
ウィズ3.5E
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在
適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
完全ドライのため、吐出側に水分が出ません。
高い到達圧力が得られ、広い圧力範囲で安定した性能を発揮します。
三葉ルーツ式で、動バランスも完全なため、低騒音・低振動です。
オイルミストが製品内に混入したり、排出することがありません。
用途水系・炭化水素系洗浄機の真空乾燥用、食品真空パック用、吸着、脱水、脱気用、樹脂成型、押出機用
仕様サーマルプロテクタなし、全閉外扇屋内型モーターIE3、水冷式
電源AC
水量(L/min)(冷却)2
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類多段ルーツ形
ダイヤルのワンタッチ操作により、2秒で履いて1秒で脱ぐことが可能。スポーツシューズのデザインとメッシュ素材による通気性でムレも軽減。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA B種
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)360(26cm)
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
1000BASE-T 16ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)743
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:16ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
材質鉄(SWRM6 SPCC)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FC
形状ソケット
種類排水鋼管用可とう継手
使用流体水
検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
アズワン品番64-5127-28
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
【SW-S型】
1段式の水封式真空ポンプで大気圧から8kPaまでの運転に最適です。
【SW型】
2段式の水封式真空ポンプです。1段式よりも耐久性が高く1kPa付近までの減圧が可能です。
高さが短い
ユニオン(両端)COST(上部)に使用します。
関連キーワード